5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径 = 25mm。外径 = 52mm。材料 = ステンレス鋼。静定格荷重 = 710kgf。。RS Pro 球面RS Pro のこの球面ベアリングは、ベアリングハウジング内、又はその場(シャフトなど)に取り付けることができます。止めねじを使用してロックできます。ステンレススチール製で、 Durable and 錆止め性能を備えています。外径は 52 mm 、内径は 25 mm です。静的定格荷重は 710 kgf (キログラム力)で、動的定格荷重は 1,100 kgf です。重量は 200 gms です。 ロッドエンドは、過酷にテストされた RS Pro シリーズの高品質製品の一部です。また、安全な静電気放電については、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも適合しています。このような球面ベアリングは、ドライブシャフト、重機、ロボットなど、回転軸の変更が必要なさまざまな用途で一般的に使用されています。特長と利点.球面ベアリング . ステンレススチール .止めねじでベアリングをロックできます .動的定格荷重: 1,100 kgf .静的定格荷重: 710 kgf .重量 200 gms .内径 25 mm .外径は 52 mm です .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

内径 = 30mm。外径 = 62mm。材料 = ステンレス鋼。静定格荷重 = 1020kgf。。RS Pro 球面RS Pro のこの球面ベアリングインサートは、回転軸の変更が必要な用途に使用します。ベアリングハウジング内又はその場内(シャフトなど)に取り付け、止めねじを使用してロックできます。 このベアリングは、耐錆性と耐摩耗性に優れたステンレススチール製です。外径は 62 mm 、内径は 30 mm です。動的定格荷重は 1,520 kgf (キログラム力)で、静的定格荷重は 1,020 kgf です。 このコンポーネントは、実績のある RS Pro 製品の一部として、安全で信頼性の高い製品を保証するために厳しい品質管理を受けています。静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に準拠しています。このタイプの球面ベアリングは、通常、ドライブシャフト、ロボット、及びさまざまな重機で使用されます。特長と利点.球面ベアリング .ステンレススチール製 .動的定格荷重: 1,520 kgf .静的定格荷重: 1,020 kgf .重量: 320 g .内径 30 mm .外径: 62 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

内径 = 25mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 95mm。幅 = 95mm。深さ = 35.7mm。取付穴サイズ = 12mm。取付穴 センター to センター = 70mm。。RS Pro 4 穴フランジベアリング 25 mm ID回転シャフトを表面に効率的かつ信頼性の高い方法で取り付ける必要がある場合は、この 4 穴鋳鉄フランジベアリングが強力な垂直支持を実現し、滑らかな回転動作を実現します。 正方形ユニットには、中程度の初期ミスアライメントを許容するように設計された 4 つの独立した取り付け穴があるため、すばやく簡単に設置できます。フランジが取り付け面にロックされるので、この種のベアリングはフランジなしベアリングよりも中間軸方向の荷重に適しています。また、さまざまなベアリングタイプに対応でき、中間の半径方向速度で回転動作が可能です。 このフランジベアリングユニットは、コンベアベルトなどの産業機械や農業機械でよく見られます。建設、林業、繊維製造などの多くの産業で一般的に使用されています。特長と利点.鋳鉄製 .内径 25 mm .長さ 95 mm .幅 95 mm .奥行きは 35.7 mm です . 4 つの取り付け穴 .取り付け穴のサイズは 12 mm .中心間に 70 mm の取り付け穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

内径 = 50mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 143mm。幅 = 143mm。深さ = 54.6mm。取付穴サイズ = 16mm。取付穴 センター to センター = 111mm。。4 穴フランジベアリング 50 mm IDこの 4 穴鋳鉄ベアリングユニットは、回転シャフトを表面に効率的で信頼性の高い方法で取り付けます。滑らかな回転動作が可能で、強力な垂直支持も実現します。 取り付け用の 4 つの独立した穴がある正方形ユニットにより、このフランジベアリングはすばやく簡単に取り付けられます。また、初期のずれが中程度になるように設計されているため、セットアップは簡単です。ユニットのフランジは、取り付けられている表面をロックして中間の軸方向荷重に耐えることができます。また、このフランジベアリングは、さまざまなベアリングタイプがあり、中間の半径方向速度で回転動作が可能です。 このようなフランジベアリングユニットは、コンベアベルトなどで一般的に使用されます。また、建設機械や農業機械のあらゆる種類の用途にも不可欠です。特長と利点.鋳鉄製 .内径 50 mm .長さ: 143 mm .幅 143 mm .奥行き 54.6 mm . 4 つの取り付け穴 .取り付け穴のサイズは 16 mm . 111mm の取り付け穴、中心間RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

ボア = 8mm。ジョイントの数 = シングル。ハブ外径 = 16mm。全体の長さ = 40mm。ジョイントタイプ = プレーン。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 45°。ピークトルク = 600Nm。材料 = スチール。最高速度 = 1000rpm。。RS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、プレーン、ボア、長さ 8 mmRS Pro のこのユニバーサルジョイントは、コンベア、ラインシャフト、ドライブシャフトなどの回転機械をプライムムーバに接続する場合に最適な選択肢です。それらは、車、トラック、及びその他の車両で、軸が互いに角度を付けて傾斜している 2 つのシャフト又はロッドを接続するために使用されます。 穴あけタイプのハブとして、このジョイントには丸形、六角形又は正方形の穴があり、内径は 8 mm です。このプレーンベアリングユニバーサルカップリングは、最大速度が 1000 rpm で動作角が 3 → 45 ° の用途に適しています。プレーンベアリングと保護ブーツを使用すると、機械や車両でこのユニバーサルジョイントを使用しても、滑らかに動作することができます。 ユニバーサルジョイントの一般的な用途には、自動車のプロペラシャフト、遠心ポンプ、ベルトコンベアなどがあります。特長と利点.単一ジョイントタイプ . スチール製 . Bed ハブタイプ .最高回転数は 1000 rpm .ハブ外径は 16 mm .ボアサイズ: 8 mm .全長 40 mm . Peak トルクは 600 Nm .最大動作角度は 45 ° ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります