絞り込み
ブランド
  • エクセン
  • モノタロウ(66)
  • 三木プーリ(18,597)
  • IKO(日本トムソン)(7,891)
  • NSK(日本精工)(6,759)
  • SMC(6,402)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,631)
  • RS PRO(2,166)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,826)
  • 椿本チエイン(1,797)
  • KANA(片山チエン)(1,561)
  • 黒田精工(1,532)
  • 伊東電機(1,494)
  • コノエ(1,454)
  • エスコ(1,447)
  • オリエンタルモーター(1,102)
  • SUS(エスユーエス)(1,083)
  • 三ツ星ベルト(1,064)
  • 中央精機(797)
  • マキテック(766)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月1日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型振動モータ エクセン

    小型振動モータ

    エクセン(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
    用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。トラスコ品番421-6491質量(kg)1.8出力(kW)0.01種類振動モーター取付方式脚取付極数2周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相取付ボルトM6振動数(50/60Hz)46.5/56.9電流(A)(50/60Hz)0.26/0.21遠心力(kN)最大:0.05(50Hz)/0.07(60Hz)
  • ステンレス低周波振動モーターシリーズ(2極単相100Vタイプ) エクセン

    ステンレス低周波振動モーターシリーズ(2極単相100Vタイプ)

    エクセン
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    EKM1S-2P型は、完全オイルフリーの電気だけで動く小型の振動機です。エアーなどの供給も必要ない為に省エネタイプの現代版としていろいろな現場で使用することが出来る決定版です。食品・化学・医薬品業界向けの振動モータの更に小型化へのご要望にお答えして、小型容器やシュートの付着や詰まり防止に、水洗い可能なオールステンレスボディーのEKM1S-2P型。本体全長110mm重量1.8kgとモデル最小で、各業界での小型容器への用途が期待される製品です。(M6ボルト2本で取り付けが可能。) 振動モータはロータ軸両端の偏心錘(ふりこ)の回転により遠心力振動を発生させる振動機です。2Pシリーズの用途は粉粒体容器に直接取り付けて、付着や詰まりを防止したり、ほぐしの効果を与えて閉塞解消に使用したり、充填用のテーブル振動機として主に使われます。全閉防滴構造のうえ、あらゆる方向・角度で取り付けることが可能ですし維持費が安く、耐久性にも富んでいます。AC単相100V電源があれば粉粒体のタンクやホッパー・シュートなどの閉塞防止や生産ラインの製品の滞留の改善など手軽に取り付けが可能です。オールステンレスの材質に加えて保護等級がIP66相当の構造である為にサニタリー仕様対応の水掛洗いにも対応出来る振動モータです。
    質量(kg)1.8出力(W)10周波数(Hz)50/60電流(A)0.26/0.21(50Hz/60Hz)電圧(V)100ケーブル長(m)1振動数(50/60Hz)46.5/56.9取付ボルト数2遠心力(kN)最大:0.05/0.07極数(P)2
  • 振動モータ EVSI3-200 エクセン

    振動モータ EVSI3-200

    エクセン
    65,980税込72,578
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)6.7出力(W)130周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)47.2/56.8電流(A)[50Hz]0.7電流(A)[60Hz]0.67ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):2.07、最大(60Hz):1.97極数(P)2
  • 振動モーター エクセン

    振動モーター

    エクセン
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。モーター内部にあるローター軸両端の偏心錘(ふりこ)が回転する事により強力な遠心力振動を発生します。モーター固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています。IP66「防塵耐水形」に準拠した機密性の高い振動モーターです。本体の取付穴を複数類設けているので、設置面が狭い場所でも取付可能です。
  • 振動モータ エクセン

    振動モータ

    エクセン
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)6.4出力(kW)0.13種類振動モーター取付方式脚取付周波数(Hz)50/60電流(A)0.7電圧(V)200電源三相ケーブル長(m)2取付ボルトM8、M10、M12遠心力(50/60Hz)(最大)1.19/1.71kN振動数(50/60Hz)48.2/57.2絶縁種別FIP等級IP66
  • 振動モータ エクセン

    振動モータ

    エクセン
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。 振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。 振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。 軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。 トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。
    周波数(Hz)50/60
  • リレーノッカー操作盤 エクセン

    リレーノッカー操作盤

    エクセン
    219,800税込241,780
    1個
    8日以内出荷
    質量(kg)13.7電圧(V)100~240電源単相外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×219×450IP等級IP44
  • 低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ) エクセン

    低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ)

    エクセン
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    食品工場や薬品・化学業界など水や蒸気で錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適な低周波振動モータです。強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。水や蒸気で錆び易い環境や、腐食を嫌う現場に最適な外面オールステンレス製です。低周波振動モータの使用できる環境が広がります。保護等級IP68相当の全閉防滴構造を採用し、屋外でも安心してご使用いただけます。オールステンレスの材質に加えて保護等級がIP66相当の構造である為にサニタリー仕様対応の水掛洗いにも対応出来る振動モータです。
    質量(kg)8.4出力(W)130周波数(Hz)50/60電流(A)0.7/0.67(50Hz/60Hz)電圧(V)200ケーブル長(m)2振動数(50/60Hz)48.2/57.2取付ボルト数4遠心力(kN)最大:1.19/1.71極数(P)2
  • 低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ) エクセン

    低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ)

    エクセン
    212,980税込234,278
    1台
    翌々日出荷
    食品工場や薬品・化学業界など水や蒸気で錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適な低周波振動モータです。強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。水や蒸気で錆び易い環境や、腐食を嫌う現場に最適な外面オールステンレス製です。低周波振動モータの使用できる環境が広がります。保護等級IP71相当の全閉防滴構造を採用し、屋外でも安心してご使用いただけます。
    質量(kg)19出力(W)330周波数(Hz)50/60電流(A)1.6/1.51(50Hz/60Hz)電圧(V)200ケーブル長(m)2振動数(50/60Hz)47.5/55.4取付ボルト数4遠心力(kN)最大:5.73/5.45極数(P)2
  • 低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ) エクセン

    低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ)

    エクセン
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    食品工場や薬品・化学業界など水や蒸気で錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適な低周波振動モータです。強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。水や蒸気で錆び易い環境や、腐食を嫌う現場に最適な外面オールステンレス製です。低周波振動モータの使用できる環境が広がります。保護等級IP69相当の全閉防滴構造を採用し、屋外でも安心してご使用いただけます。
    質量(kg)8.9出力(W)130周波数(Hz)50/60電流(A)0.7/0.67(50Hz/60Hz)電圧(V)200ケーブル長(m)2振動数(50/60Hz)47.2/56.8取付ボルト数4遠心力(kN)最大:2.07/1.97極数(P)2
  • 低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ) エクセン

    低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ)

    エクセン
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    食品工場や薬品・化学業界など水や蒸気で錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適な低周波振動モータです。強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。水や蒸気で錆び易い環境や、腐食を嫌う現場に最適な外面オールステンレス製です。低周波振動モータの使用できる環境が広がります。保護等級IP70相当の全閉防滴構造を採用し、屋外でも安心してご使用いただけます。
    質量(kg)13.1出力(W)180周波数(Hz)50/60電流(A)1.2/1.14(50Hz/60Hz)電圧(V)200ケーブル長(m)2振動数(50/60Hz)48.5/58.1取付ボルト数4遠心力(kN)最大:2.98/2.75極数(P)2
  • ステンレス低周波振動モーターシリーズ(2極3相200Vタイプ) エクセン

    ステンレス低周波振動モーターシリーズ(2極3相200Vタイプ)

    エクセン
    49,800税込54,780
    1台
    翌々日出荷
    食品・化学・医薬品業界向けの振動モータの更に小型化へのご要望にお答えして、小型容器やシュートの付着や詰まり防止に、水洗い可能なオールステンレスボディーのEKM1.1-2P型。本体全長128mm重量2.0kgと同シリーズモデル最小で、各業界での小型容器への用途が期待される製品です。(M6ボルト2本で取り付けが可能。)。振動モータはロータ軸両端の偏心錘(ふりこ)の回転により遠心力振動を発生させる振動機です。2Pシリーズの用途は粉粒体容器に直接取り付けて、付着や詰まりを防止したり、ほぐしの効果を与えて閉塞解消に使用したり、充填用のテーブル振動機として主に使われます。3相200VのEKM1.1-2Pはインバータと組み合わせることでワークに適切な振動を選定できるなど幅広い用途で使うことが出来る振動モータです。
    質量(kg)2出力(W)11周波数(Hz)50/60電流(A)0.12/0.11(50Hz/60Hz)電圧(V)200ケーブル長(m)2振動数(50/60Hz)46.5/56.7取付ボルト数2遠心力(kN)最大:0.07/0.11極数(P)2
  • 耐水インバータ エクセン

    耐水インバータ

    エクセン
    489,800税込538,780
    1台
    3日以内出荷
    インバータは、本体ケースにアルミダイカストを採用する事で、保護等級IP55(防噴流型)相当の耐水性能を実現しました。耐水性能の向上により、作業後のモルタル付着などの洗浄に、ジェットウォッシャーの使用が可能です。また、水や埃の付着を嫌う基板部分と出力コンセントや操作スイッチなどの消耗部品の取付けられた部分を区画分けすることで、消耗部品の破損時においても、インバータの心臓部である基板への影響を必要最低限に抑えています。
    質量(kg)15.5出力電圧(V)48入力電圧(V)AC200出力電流(A)36外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)428×324×277出力定格容量(kVA)3出力周波数(Hz)100~240入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)11定格入力容量(kVA)3.8出力コンセント3
  • 振動モータ EVSI15-1710 エクセン

    振動モータ EVSI15-1710

    エクセン
    259,800税込285,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)48出力(W)830周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)23.1/27.3電流(A)[50Hz]4.08電流(A)[60Hz]4.65ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):17.6、最大(60Hz):17.6極数(P)4
  • 振動モータ EVSI3-3200 エクセン

    振動モータ EVSI3-3200

    エクセン
    329,800税込362,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)94.5出力(W)3360周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)50/60電流(A)[50Hz]13電流(A)[60Hz]12.3ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):33.9、最大(60Hz):31.2極数(P)2
  • 振動モータ EVUR10-4700 エクセン

    振動モータ EVUR10-4700

    エクセン
    869,800税込956,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)204出力(W)2600周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)15.5/18.6電流(A)[50Hz]18.8電流(A)[60Hz]17ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):46.1、最大(60Hz):46.1極数(P)6
  • 振動モータ EVUR10-1610 エクセン

    振動モータ EVUR10-1610

    エクセン
    399,800税込439,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)93出力(W)830周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)15.4/18.8電流(A)[50Hz]5.02電流(A)[60Hz]4.2ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):16.1、最大(60Hz):16.1極数(P)6
  • 振動モータ EVUR10-2610 エクセン

    振動モータ EVUR10-2610

    エクセン
    549,800税込604,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)130出力(W)1590周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)16/19.3電流(A)[50Hz]8.7電流(A)[60Hz]7.75ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):25.5、最大(60Hz):25.5極数(P)6
  • 振動モータ EVSI075-10000 エクセン

    振動モータ EVSI075-10000

    エクセン
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)438出力(W)5300周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)12.5/15電流(A)[50Hz]26.4電流(A)[60Hz]25.2ケーブル取付ボルト数6極数(P)8
  • 振動モータ EVSI3-100 エクセン

    振動モータ EVSI3-100

    エクセン
    69,980税込76,978
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)6.4出力(W)130周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)48.2/57.2電流(A)[50Hz]0.7電流(A)[60Hz]0.67ケーブル2m付取付ボルト数4極数(P)2
  • 振動モータ EVSI075-22000 エクセン

    振動モータ EVSI075-22000

    エクセン
    3,098,000税込3,407,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)1015出力(W)11000周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)12.5/15電流(A)[50Hz]26.5電流(A)[60Hz]25.2ケーブル取付ボルト数8遠心力(kN)最大(50Hz):177、最大(60Hz):177極数(P)8
  • 振動モータ EVSI10-15000 エクセン

    振動モータ EVSI10-15000

    エクセン
    1,898,000税込2,087,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)643出力(W)9000周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)16.6/20電流(A)[50Hz]19電流(A)[60Hz]18.1ケーブル取付ボルト数8遠心力(kN)最大(50Hz):139、最大(60Hz):139極数(P)6
  • 振動モータ EVUR15-1710 エクセン

    振動モータ EVUR15-1710

    エクセン
    279,800税込307,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)57出力(W)830周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)23.2/27.7電流(A)[50Hz]4.8電流(A)[60Hz]4.65ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):17.6、最大(60Hz):17.6極数(P)4
  • 振動モータ EVUR15-7000 エクセン

    振動モータ EVUR15-7000

    エクセン
    769,800税込846,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)208出力(W)4980周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)23.9/28.7電流(A)[50Hz]23.2電流(A)[60Hz]21.2ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):64.1、最大(60Hz):64.1極数(P)4
  • 振動モータ EVSI15-1100A エクセン

    振動モータ EVSI15-1100A

    エクセン
    199,800税込219,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)33.5出力(W)400周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)22.7/27.7電流(A)[50Hz]2.37電流(A)[60Hz]2.09ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):10.3、最大(60Hz):10.3極数(P)4
  • 振動モータ EKM1S-2P エクセン

    振動モータ EKM1S-2P

    エクセン
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)1.8出力(W)10周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相振動数(50/60Hz)46.5/56.9電流(A)[50Hz]0.26電流(A)[60Hz]0.21ケーブル1m付取付ボルト数2遠心力(kN)最大(50Hz):0.05、最大(60Hz):0.07極数(P)2
  • 振動モータ DC24Vシリーズ EVCC3-100 エクセン

    振動モータ DC24Vシリーズ EVCC3-100

    エクセン
    93,980税込103,378
    1個
    61日以内出荷
    ・強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いることができます。・商用電源(3相AC200V)が使用できない環境でも、DC24Vのバッテリーで粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着の解消が可能です。・保護等級IP66の全閉防滴構造を採用しており、粉塵や水がかかる環境でも安心してご使用頂けます。・本体の取付け穴を複数種設けているので、設置面が狭い場所でも取り付け可能としています。
    質量(kg)6.1出力(W)116電流(A)4電圧(V)DC24ケーブル3m付振動数50(Hz)取付ボルト数4遠心力(kN)最大:1.19極数(P)-
  • 振動モータ EVSI3-2310 エクセン

    振動モータ EVSI3-2310

    エクセン
    359,800税込395,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)50.1出力(W)1650周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)47.9/57.6電流(A)[50Hz]7電流(A)[60Hz]6.98ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):22.7、最大(60Hz):21.6極数(P)2
  • 振動モータ EVUR075-3110 エクセン

    振動モータ EVUR075-3110

    エクセン
    699,800税込769,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)188出力(W)1460周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)12/14.5電流(A)[50Hz]10.8電流(A)[60Hz]10.3ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):21.1、最大(60Hz):21.1極数(P)8
  • 振動モータ EVSI15-200 エクセン

    振動モータ EVSI15-200

    エクセン
    99,980税込109,978
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)12.1出力(W)90周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)22.3/26.9電流(A)[50Hz]0.93電流(A)[60Hz]0.8ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):2.09、最大(60Hz):2.09極数(P)4
  • 振動モータ EVSI15-11500 エクセン

    振動モータ EVSI15-11500

    エクセン
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)433出力(W)8600周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)25/30電流(A)[50Hz]17.5電流(A)[60Hz]16.7ケーブル取付ボルト数6遠心力(kN)最大(50Hz):112、最大(60Hz):112極数(P)4
  • 振動モータ EVSI075-30000 エクセン

    振動モータ EVSI075-30000

    エクセン
    4,398,000税込4,837,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)1125出力(W)17000周波数(Hz)50/60電圧(V)400電源三相振動数(50/60Hz)12.5/15電流(A)[50Hz]34電流(A)[60Hz]32.4ケーブル取付ボルト数8遠心力(kN)最大(50Hz):207、最大(60Hz):207極数(P)8
  • 振動モータ EVSI15-1410 エクセン

    振動モータ EVSI15-1410

    エクセン
    249,800税込274,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)42出力(W)740周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)22.1/27.5電流(A)[50Hz]3.5電流(A)[60Hz]2.76ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):13.9、最大(60Hz):13.9極数(P)4
  • 振動モータ EVSS3-100A エクセン

    振動モータ EVSS3-100A

    エクセン
    139,800税込153,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)8.4出力(W)130周波数(Hz)50/60電圧(V)200振動数(50/60Hz)48.2/57.2電流(A)[50Hz]0.7電流(A)[60Hz]0.67ケーブル2m付取付ボルト数4極数(P)2
  • 振動モータ EVSI10-10000 エクセン

    振動モータ EVSI10-10000

    エクセン
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)381出力(W)6300周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)16.6/20電流(A)[50Hz]27電流(A)[60Hz]25.5ケーブル取付ボルト数6遠心力(kN)最大(50Hz):95.1、最大(60Hz):95.1極数(P)6
  • 振動モータ EVUR10-5200 エクセン

    振動モータ EVUR10-5200

    エクセン
    999,800税込1,099,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)238出力(W)2890周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)15.7/18.7電流(A)[50Hz]15.8電流(A)[60Hz]14.8ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):51.1、最大(60Hz):51.1極数(P)6
  • 振動モータ EKM1.1-2P エクセン

    振動モータ EKM1.1-2P

    エクセン
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)2出力(W)11周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)46.5/56.7電流(A)[50Hz]0.12電流(A)[60Hz]0.11ケーブル1m付取付ボルト数2遠心力(kN)最大(50Hz):0.07、最大(60Hz):0.11極数(P)2
  • 振動モータ EVUR10-3810 エクセン

    振動モータ EVUR10-3810

    エクセン
    749,800税込824,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)188出力(W)1930周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)15.7/19.3電流(A)[50Hz]13.7電流(A)[60Hz]10.4ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):37.5、最大(60Hz):37.5極数(P)6
  • 振動モータ EVUR10-1400 エクセン

    振動モータ EVUR10-1400

    エクセン
    359,800税込395,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)78出力(W)690周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)13.6/16.9電流(A)[50Hz]4.9電流(A)[60Hz]4.5ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):14、最大(60Hz):14極数(P)6
  • 振動モータ EVSI075-12000 エクセン

    振動モータ EVSI075-12000

    エクセン
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)540出力(W)5700周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)12.5/15電流(A)[50Hz]28電流(A)[60Hz]27.4ケーブル取付ボルト数6極数(P)8

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品