メカニカル部品 :「タイプR」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8R SMC CADデータあり
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)8
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25R SMC CADデータあり
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)25
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (388種類の商品があります)

電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16R SMC CADデータあり
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)16
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8R SMC CADデータあり
・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減 ・垂直可搬質量:MAX.50%UP ・軽量:最大29%減 ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・タクトタイムの短縮が可能 最大加減速度:5,000mm/S2 最大速度:400mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)8 モータ配置(R) 基本形 (Rタイプ)
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-100 SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-100S SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-100B SMC CADデータあり
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クランプタイプ。クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能。可搬質量:20kg。繰返し精度±0.02(位置再現性)。取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠。主要協働ロボット側のフランジに対応。小型・軽量
用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート 高さ(mm)16 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠 繰返し精度(mm)±0.02 トルク(N・m)耐:60 推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.98MB) ボディ形式クランプタイプ 可搬質量(kg)20 モーメント(N・m)耐:60
1個
8,298 税込9,128
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能。可搬質量:10kg。繰返し精度±0.01(位置再現性)。ロボットハンドツールの手動交換をより簡単に。小型・軽量
用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート 高さ(mm)18.5 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 繰返し精度(mm)±0.01 トルク(N・m)耐:20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.98MB) ボディ形式ワンプッシュタイプ 可搬質量(kg)10 モーメント(N・m)耐:20
1個
27,980 税込30,778
17日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプタイプ。クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能。可搬質量:20kg。繰返し精度±0.02(位置再現性)。取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠。主要協働ロボット側のフランジに対応。小型・軽量
用途協同ロボット用ツールチェンジャ 付属品低頭六角穴付ボルト:M6×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個) 高さ(mm)16 質量(g)137/メインプレート:99 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 繰返し精度(mm)±0.02 トルク(N・m)耐:60 推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3 互換性取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.98MB) ボディ形式クランプタイプ 可搬質量(kg)20 モーメント(N・m)耐:60
1個
9,498 税込10,448
17日以内出荷

ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能。可搬質量:10kg。繰返し精度±0.01(位置再現性)。ロボットハンドツールの手動交換をより簡単に。小型・軽量
用途協同ロボット用ツールチェンジャ 付属品低頭六角穴付ボルト:M6×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個) 高さ(mm)18.5 質量(g)137/メインプレート:84 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠 繰返し精度(mm)±0.01 トルク(N・m)耐:20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.98MB) ボディ形式ワンプッシュタイプ 可搬質量(kg)10 モーメント(N・m)耐:20
1個
64,980 税込71,478
31日以内出荷

電動スライドテーブル/薄形タイプ LES16 SMC CADデータあり
・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減 ・垂直可搬質量:MAX.50%UP ・軽量:最大29%減 ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・タクトタイムの短縮が可能 最大加減速度:5,000mm/S2 最大速度:400mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)16
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RAJ) SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

電動スライドテーブル/薄形タイプ LES25 SMC CADデータあり
・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減 ・垂直可搬質量:MAX.50%UP ・軽量:最大29%減 ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・タクトタイムの短縮が可能 最大加減速度:5,000mm/S2 最大速度:400mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)25
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RJ) SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RAJ) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RAK) SMC CADデータあり
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RK) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RAK) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RJ) SMC CADデータあり
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RK) SMC CADデータあり
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RJ) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RAJ) SMC CADデータあり
サイズ(mm)16 モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) リード(mm)(J) 10 モータ配置(R) 基本形 (Rタイプ)
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RK) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (393種類の商品があります)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RAK) SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります