商品豆知識
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番65-9331-52
1個
¥7,760
税込¥8,536
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/90、L/55、A/16、J/71、N/10、A1/8、A2/8、A0/26.5、B1/24.5、S/6●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M8●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番65-9331-55
1個
¥9,760
税込¥10,736
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/22、L/80、A/16、J/63、N/7、H1/6、H2/42、B1/18.5、S/4.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番65-9331-60
1個
¥8,180
税込¥8,998
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/19、L/71、A/16、J/56、N/7、H1/6、H2/37、B1/17.5、S/4●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番65-9331-59
1個
¥7,760
税込¥8,536
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/95、L/60、A/16、J/75、N/10、A1/8、A2/8、A0/27.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M8●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番65-9331-56
1個
¥10,700
税込¥11,770
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/112、L/70、A/18、J/85、N/13、A1/9、A2/9、A0/29、B1/26.5、S/6.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M10●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番65-9331-57
1個
¥15,100
税込¥16,610
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/18、L/67、A/16、J/53、N/7、H1/5、H2/34、B1/17.5、S/4●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●偏心輪付●円筒穴形●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番65-9331-58
1個
¥7,380
税込¥8,118
8日以内出荷
。オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/67、L/42、A/13、J/53、N/7、A1/6.5、A2/6.5、A0/20.5、B1/18.5、S/4.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番65-9331-53
1個
¥8,180
税込¥8,998
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/32、L/112、A/20、J/90、N/10、H1/9、H2/60.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M8●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番65-9331-63
1個
¥10,700
税込¥11,770
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/36、L/132、A/26、J/106、N/13、H1/10、H2/69、B1/26.5、S/6.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M10●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番65-9331-64
1個
¥15,100
税込¥16,610
8日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:17、D:40、B:12
質量(kg)0.070
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:11.7、COr:5.05
アズワン品番64-7973-65
許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000
許容回転速度(min-1) 油潤滑16000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.330
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:20、D:52、B:15
質量(kg)0.150
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:21.7、COr:9.65
アズワン品番64-7973-70
許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000
許容回転速度(min-1) 油潤滑13000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.680
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:55、D:120、B:29
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:98.4、COr:56.7
アズワン品番64-7973-76
許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000
許容回転速度(min-1) 油潤滑5300
疲労限荷重Cu(kN)Cu:3.70
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:50、D:110、B:27
質量(kg)1.14
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:85.3、COr:48.3
アズワン品番64-7973-75
許容回転速度(min-1) グリース潤滑4400
許容回転速度(min-1) 油潤滑5800
疲労限荷重Cu(kN)Cu:3.15
1個
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:25、D:62、B:17
質量(kg)0.243
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:30.5、COr:14.6
アズワン品番64-7973-71
許容回転速度(min-1) グリース潤滑8000
許容回転速度(min-1) 油潤滑11000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.00
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:40、D:80、B:18
質量(kg)0.382
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:40.、COr:23.0
アズワン品番64-7973-69
許容回転速度(min-1) グリース潤滑6000
許容回転速度(min-1) 油潤滑8000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.40
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:20、D:47、B:14
質量(kg)0.112
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:17.6、COr:8.40
アズワン品番64-7973-66
許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000
許容回転速度(min-1) 油潤滑13000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.550
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:30、D:72、B:19
質量(kg)0.362
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:36.6、COr:19.0
アズワン品番64-7973-72
許容回転速度(min-1) グリース潤滑6900
許容回転速度(min-1) 油潤滑9600
疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.25
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:25、D:52、B:15
質量(kg)0.135
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:18.4、COr:9.40
アズワン品番64-7973-67
許容回転速度(min-1) グリース潤滑9600
許容回転速度(min-1) 油潤滑12000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.580
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:40、D:90、B:23
質量(kg)0.657
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:56.0、COr:30.3
アズワン品番64-7973-74
許容回転速度(min-1) グリース潤滑5500
許容回転速度(min-1) 油潤滑7300
疲労限荷重Cu(kN)Cu:2.00
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:35、D:80、B:21
質量(kg)0.475
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:45.8、COr:24.3
アズワン品番64-7973-73
許容回転速度(min-1) グリース潤滑6100
許容回転速度(min-1) 油潤滑8000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.60
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:30、D:62、B:16
質量(kg)0.208
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:25.6、COr:13.6
アズワン品番64-7973-68
許容回転速度(min-1) グリース潤滑7600
許容回転速度(min-1) 油潤滑10000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.840
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:15、D:35、B:11
質量(kg)0.048
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:9.30、COr:3.95
アズワン品番64-7973-64
許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000
許容回転速度(min-1) 油潤滑19000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.260
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。