絞り込み
ブランド
  • コスメック
  • モノタロウ(66)
  • 三木プーリ(18,592)
  • IKO(日本トムソン)(7,893)
  • NSK(日本精工)(6,752)
  • SMC(6,402)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,631)
  • RS PRO(2,159)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,826)
  • 椿本チエイン(1,793)
  • KANA(片山チエン)(1,561)
  • 黒田精工(1,532)
  • 伊東電機(1,494)
  • コノエ(1,454)
  • エスコ(1,451)
  • オリエンタルモーター(1,102)
  • SUS(エスユーエス)(1,083)
  • 三ツ星ベルト(1,065)
  • 中央精機(797)
  • マキテック(766)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャッチシリンダ用アタッチメント(ブッシュ) コスメック

    キャッチシリンダ用アタッチメント(ブッシュ)

    コスメック
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    WKA用アタッチメントブッシュです。
    用途WKAのアタッチメントに材質マルテンサイト系ステンレス鋼(HRc29~33)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マニュアルロボットハンドチェンジャー コスメック

    マニュアルロボットハンドチェンジャー

    コスメック
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
    用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様許容静的モーメント:曲げ方向 6N・m、ねじり方向 8N・m使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)3~5
  • ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル コスメック

    ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル

    コスメック
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    本ケーブルは、コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLの電極樹脂コネクタタイプ(オプション記号:J)に使用できます。
    仕様片側コネクタ付ケーブル使用温度範囲(℃)0~70定格電流(A)DC24V:2/1(ピン番号による)コネクタ形状DF11-16DS-2C芯数16芯(シールド線付き)導体断面積(mm2)0.2(AWG24)ケーブルハイフロンSD-SB/20276 黒 ロボットケーブル(シールド付)ケーブル外径(Φmm)7.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マニュアルロボットハンドチェンジャー コスメック

    マニュアルロボットハンドチェンジャー

    コスメック
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
    用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様●プッシャー押力(リリース必要力):約20N●許容静的モーメント:曲げ方向 6N・m、ねじり方向 8N・m種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)22 (SXRZ0030-MF4併用時でツールアダプタ側SXR030-TF4の場合:36質量(g)約75使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05外径(mm)Φ52 (プッシャー部除く)RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)3~5
  • マニュアルロボットハンドチェンジャー用変換プレート コスメック

    マニュアルロボットハンドチェンジャー用変換プレート

    コスメック
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    マニュアルロボットハンドチェンジャー用変換プレートです。
    用途協働ロボットのハンド・ツール交換に種別SXR0030-M用変換プレート(ISOインターフェース:4)質量(g)約58使用温度範囲(℃)0~70外径(mm)Φ63RoHS指令(10物質対応)対応
  • マニュアルロボットハンドチェンジャー コスメック

    マニュアルロボットハンドチェンジャー

    コスメック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
    用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様許容静的モーメント:曲げ方向 14N・m、ねじり方向 15N・m種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)24.5質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05外径(mm)Φ73RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)7~10
  • ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル コスメック

    ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル

    コスメック
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    本ケーブルは、コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLの小型電力伝送タイプ電極(オプション記号:K)に使用できます。
    仕様片側ターミナル付ケーブル使用温度範囲(℃)0~70定格電流(A)AC/DC200V:5芯数4芯導体断面積(mm2)0.5(AWG20)ケーブル倉茂電工 VCTF23NXXケーブル外径(Φmm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状TA35T
  • ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメック

    ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き

    コスメック
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
    用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)30.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M3×0.5×2ポート使用圧力範囲(MPa)0.4~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ34(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)3保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
  • ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメック

    ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き

    コスメック
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
    用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)31使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M3×0.5×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.4~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ38(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)3保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
  • ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメック

    ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き

    コスメック
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
    用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)38.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ47(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)7保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
  • ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメック

    ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き

    コスメック
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
    用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)30.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M3×0.5×2ポート使用圧力範囲(MPa)0.4~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ34(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)3保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
  • ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメック

    ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き

    コスメック
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
    用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)31使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M3×0.5×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.4~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ38(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)3保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
  • ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメック

    ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き

    コスメック
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
    用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)38.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ47(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)7保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
  • ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメック

    ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き

    コスメック
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
    用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)39.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ54(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)12保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
  • ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメック

    ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き

    コスメック
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
    用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)39.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ54(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)12保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
  • ロボットハンドチェンジャーSWR用変換プレート コスメック

    ロボットハンドチェンジャーSWR用変換プレート

    コスメック
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    ISOインターフェースに対応するロボットフランジとコスメック製ロボットハンドチェンジャーの連結プレートです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットハンドチェンジャーSWR用セーフティプッシュバルブ (落下防止バルブ) コスメック

    ロボットハンドチェンジャーSWR用セーフティプッシュバルブ (落下防止バルブ)

    コスメック
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    ロボットハンドチェンジャー(model:SWR)に直接取付けて、バルブ誤操作によるツール落下を防止するアクセサリです。
    用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR用の落下防止に仕様●プッシャー押力:5N●最小通路面積:0.8mm2ストローク(mm)プッシャー:2質量(g)30使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.35~0.5使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:簡易防水タイプ【外付オプション記号:U】 ケーブル2m コスメック

    ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:簡易防水タイプ【外付オプション記号:U】 ケーブル2m

    コスメック
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル2m付き簡易防水電極です。
    用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付マスターシリンダ側用質量(g)195定格DC24V 16芯 3Aケーブル長(m)2保護等級IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ)接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:簡易防水タイプ【外付オプション記号:U】 ケーブル2m コスメック

    ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:簡易防水タイプ【外付オプション記号:U】 ケーブル2m

    コスメック
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル2m付き簡易防水電極です。
    用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付ツールアダプタ側用質量(g)195定格DC24V 16芯 3Aケーブル長(m)2保護等級IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ)接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:簡易防水タイプ【外付オプション記号:U】 ケーブル1m コスメック

    ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:簡易防水タイプ【外付オプション記号:U】 ケーブル1m

    コスメック
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル1m付き簡易防水電極です。
    用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付ツールアダプタ側用質量(g)115定格DC24V 16芯 3Aケーブル長(m)1保護等級IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ)接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:簡易防水タイプ【外付オプション記号:U】 ケーブル1m コスメック

    ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:簡易防水タイプ【外付オプション記号:U】 ケーブル1m

    コスメック
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル1m付き簡易防水電極です。
    用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付マスターシリンダ側用質量(g)115定格DC24V 16芯 3Aケーブル長(m)1保護等級IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ)接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:樹脂コネクタタイプ【外付オプション記号:J】 コスメック

    ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:樹脂コネクタタイプ【外付オプション記号:J】

    コスメック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Jタイプの電極です。
    用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付ツールアダプタ側用質量(g)11定格DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)接触抵抗(mΩ)(初期値)30以下電流容量(A)10コネクタ樹脂コネクタ:DF11-16DP-2DS(52)(ヒロセ電機)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(ピン)コネクタピン:金めっき
  • ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:樹脂コネクタタイプ【外付オプション記号:J】 コスメック

    ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:樹脂コネクタタイプ【外付オプション記号:J】

    コスメック
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Jタイプの電極です。
    用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付マスターシリンダ側用質量(g)13定格DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)接触抵抗(mΩ)(初期値)30以下電流容量(A)10コネクタ樹脂コネクタ:DF11-16DP-2DS(52)(ヒロセ電機)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(ピン)コネクタピン:金めっき
  • ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型非接触防水タイプ電極【外付オプション記号:W】 PNP仕様 コスメック

    ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型非接触防水タイプ電極【外付オプション記号:W】 PNP仕様

    コスメック
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号WXタイプのケーブル2m付き防水(非接触)電極です。
    用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付マスターシリンダ側用質量(g)140ケーブル長(m)2出力方式PNP保護等級IP67ケーブルPURΦ6.3 / 7×0.259mm2日立金属製RBT-VUCTFRoHS指令(10物質対応)対応点数信号:4点
  • ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型非接触防水タイプ電極【外付オプション記号:W】 NPN仕様 コスメック

    ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型非接触防水タイプ電極【外付オプション記号:W】 NPN仕様

    コスメック
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Wタイプのケーブル2m付き防水(非接触)電極です。
    用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付マスターシリンダ側用質量(g)140ケーブル長(m)2出力方式NPN保護等級IP67ケーブルPURΦ6.3 / 7×0.259mm2日立金属製RBT-VUCTFRoHS指令(10物質対応)対応点数信号:4点
  • ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型非接触防水タイプ電極【外付オプション記号:W】 コスメック

    ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型非接触防水タイプ電極【外付オプション記号:W】

    コスメック
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Wタイプのケーブル1m付き防水(非接触)電極です。
    用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付ツールアダプタ側用質量(g)80ケーブル長(m)1出力方式マスターシリンダ側電極により配線方法が異なる保護等級IP67ケーブルPURΦ6.3 / 7×0.259mm2日立金属製RBT-VUCTFRoHS指令(10物質対応)対応点数信号:4点
  • ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型電力伝送タイプ【外付オプション記号:K】 コスメック

    ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型電力伝送タイプ【外付オプション記号:K】

    コスメック
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Kタイプの電極です。
    用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付マスターシリンダ側用質量(g)21定格AC/DC200V 4芯 5A電流容量(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型電力伝送タイプ【外付オプション記号:K】 コスメック

    ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型電力伝送タイプ【外付オプション記号:K】

    コスメック
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Kタイプの電極です。
    用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付ツールアダプタ側用質量(g)17定格AC/DC200V 4芯 5A電流容量(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子ケーブル付き【外付オプション記号:C】 コスメック

    ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子ケーブル付き【外付オプション記号:C】

    コスメック
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Cタイプのケーブル2m付電極です。
    用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付マスターシリンダ側用質量(g)180定格DC24V 15芯 3Aケーブル長(m)2接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子ケーブル付き【外付オプション記号:C】 コスメック

    ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子ケーブル付き【外付オプション記号:C】

    コスメック
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Cタイプのケーブル1m付電極です。
    用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付ツールアダプタ側用質量(g)95定格DC24V 15芯 3Aケーブル長(m)1接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子ケーブル付き【外付オプション記号:C】 コスメック

    ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子ケーブル付き【外付オプション記号:C】

    コスメック
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Cタイプのケーブル1m付電極です。
    用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付マスターシリンダ側用質量(g)100定格DC24V 15芯 3Aケーブル長(m)1接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子ケーブル付き【外付オプション記号:C】 コスメック

    ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子ケーブル付き【外付オプション記号:C】

    コスメック
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Cタイプのケーブル2m付電極です。
    用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付ツールアダプタ側用質量(g)175定格DC24V 15芯 3Aケーブル長(m)2接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子【外付オプション記号:B】 コスメック

    ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子【外付オプション記号:B】

    コスメック
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Bタイプの電極です。
    用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付マスターシリンダ側用質量(g)19定格DC24V 15芯 3A接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子【外付オプション記号:B】 コスメック

    ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子【外付オプション記号:B】

    コスメック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Bタイプの電極です。
    用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付ツールアダプタ側用質量(g)15定格DC24V 15芯 3A接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット エアジョイント4ポートタイプ【外付オプション記号:P】 コスメック

    ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット エアジョイント4ポートタイプ【外付オプション記号:P】

    コスメック
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント4ポートタイプ
    用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に仕様●最小通路面積:3.1mm2(Φ2相当)●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.08kN取付マスターシリンダ側用質量(g)74使用温度範囲(℃)0~70ポート数4ポート使用圧力(MPa)1以下(真空可)使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット エアジョイント4ポートタイプ【外付オプション記号:P】 コスメック

    ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット エアジョイント4ポートタイプ【外付オプション記号:P】

    コスメック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント4ポートタイプ
    用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に仕様●最小通路面積:3.1mm2(Φ2相当)●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.08kN取付ツールアダプタ側用質量(g)64使用温度範囲(℃)0~70ポート数4ポート使用圧力(MPa)1以下(真空可)使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット エアジョイント3ポートタイプ【外付オプション記号:R】 コスメック

    ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット エアジョイント3ポートタイプ【外付オプション記号:R】

    コスメック
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント3ポートタイプ(内1ポート大径 Rc1/8サイズ)
    用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に仕様●最小通路面積:Rc1/8ポート:28.3mm2、M5ポート:3.1mm2●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.12kN取付ツールアダプタ側用質量(g)28使用温度範囲(℃)0~70ポート数Rc1/8ポート×1、M5ポート×2使用圧力(MPa)0.7以下(真空可)使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット エアジョイント3ポートタイプ【外付オプション記号:R】 コスメック

    ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット エアジョイント3ポートタイプ【外付オプション記号:R】

    コスメック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント3ポートタイプ(内1ポート大径 Rc1/8サイズ)
    用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に仕様●最小通路面積:Rc1/8ポート:28.3mm2、M5ポート:3.1mm2●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.12kN取付マスターシリンダ側用質量(g)54使用温度範囲(℃)0~70ポート数Rc1/8ポート×1、M5ポート×2使用圧力(MPa)0.7以下(真空可)使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック

    ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)

    コスメック
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
    用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)38.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ47RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)7保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
  • ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック

    ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)

    コスメック
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -S】エアポート部(ジョイント仕様)チェック弁付きタイプです。
    用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:チェック弁付き●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)39.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ54RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)12保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品