CADデータあり
材質MC901
種別平歯車
形状S5
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
1個
¥2,398~
税込¥2,638~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2
歯幅E(mm)20
材質MC901
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ切削
ボス長F(mm)10
全長G(mm)30
歯切基準面穴
1個
¥2,698~
税込¥2,968~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
CADデータあり
種別平歯車
材質MC901
形状S1
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
1個
特価
¥869~
税込¥956~
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(93種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール1
種別平歯車
材質MC901
圧力角(°)20
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
1個
特価
¥1,298~
税込¥1,428~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(151種類の商品があります)
CADデータあり
KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5
歯幅E(mm)15
材質MC901
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ切削
ボス長F(mm)10
全長G(mm)25
歯切基準面穴
1個
¥2,898~
税込¥3,188~
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(244種類の商品があります)
CADデータあり
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯の基準面穴
1個
¥199~
税込¥219~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール1
種別ウォームホイール
材質MC901
形状H1
ねじれ右方向
バックラッシ(mm)0.07~0.23
1個
¥1,098~
税込¥1,208~
3日以内出荷から4日以内出荷
CADデータあり
種別平歯車
材質S45C
形状S5
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
1個
特価
¥759~
税込¥835~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
CADデータあり
ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キーみぞ、タップなどの安全性を高めています。
1個
¥11,980~
税込¥13,178~
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(91種類の商品があります)
CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール3
歯数20
種別ウォームホイール
材質MC901
形状H1
質量(kg)0.13
ねじれ右方向
バックラッシ(mm)0.15~0.33
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)0.08~0.18
公差AH7
歯切基準面穴
1個
特価
¥719~
税込¥791~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(146種類の商品があります)
CADデータあり
材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質MC901
形状S1
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
1個
¥919~
税込¥1,011~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
材質(本体)MC901
圧力角(°)20
ねじれ角45°
歯形並歯
精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(220種類の商品があります)
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
1個
¥1,398~
税込¥1,538~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
1個
¥1,398~
税込¥1,538~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
1個
¥11,980~
税込¥13,178~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
CADデータあり
材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
1個
¥1,398~
税込¥1,538~
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
CADデータあり
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール2
種別平歯車
材質MC602ST(ボス部S45C)
形状S1
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
CADデータあり
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール1
種別平歯車
材質MC602ST(ボス部S45C)
形状S1
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
CADデータあり
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール1.5
種別平歯車
材質MC602ST(ボス部S45C)
形状S1
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
CADデータあり
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール3
種別平歯車
材質MC602ST(ボス部S45C)
形状S1
1個
¥20,980~
税込¥23,078~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
CADデータあり
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール2.5
種別平歯車
材質MC602ST(ボス部S45C)
形状S1
1個
¥14,980~
税込¥16,478~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
CADデータあり
材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
1個
¥16,980~
税込¥18,678~
翌々日出荷から3日以内出荷
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
当日出荷から3日以内出荷
CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール1.5
歯数20
種別ウォームホイール
材質MC901
形状H1
質量(kg)0.014
ねじれ右方向
バックラッシ(mm)0.09~0.25
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
MCナイロンより吸水が少なく寸法変化が小さいプラスチックラックです。
1個
¥6,998~
税込¥7,698~
3日以内出荷
・軽くて強いMCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できるため、食品機械に最適です。
種別ウォームホイール
材質MC901
形状H1
ねじれ方向R
1個
¥1,498~
税込¥1,648~
3日以内出荷
・材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
1個
¥8,698~
税込¥9,568~
当日出荷から3日以内出荷
CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール2
歯数20
種別ウォームホイール
材質MC901
形状H1
質量(kg)0.046
ねじれ右方向
バックラッシ(mm)0.10~0.28
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
CADデータあり
歯数25
種別プラスチックマイタ
材質MC901
減速比1
形状B3
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
歯先円すい角L48度51分
1個
¥1,398~
税込¥1,538~
当日出荷から3日以内出荷
CADデータあり
種別かさ歯車
材質ジュラコン(R)(M90-44)
減速比2
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 8級
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯の基準面穴
1個
¥259~
税込¥285~
当日出荷から3日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
NBK ガンコ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥24,749
¥22,499
NBK ガンコ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥25,519~
¥23,199~
NBK キャッチ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥4,476~
¥4,069~
NBK キャッチ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥1,528~
¥1,389~
NBK MATCH
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥226,599~
¥205,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥432,299~
¥392,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥35,969~
¥32,699~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥103,289~
¥93,899~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥145,199~
¥131,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥58,629~
¥53,299~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥123,199
¥111,999
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥207,899~
¥188,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥254,099
¥230,999
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥32,669~
¥29,699~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥578,599~
¥525,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥115,499~
¥104,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥336,599~
¥305,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥140,799~
¥127,999~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。