伝導部品 (130) カテゴリ: メカニカル部品ブランド: KHK(小原歯車工業)すべて解除
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷 から 10日以内出荷
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。
種別 ウォームホイール 材質 CAC702 バックラッシ(mm) 0±0.045 ねじれ方向 R
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 3日以内出荷
・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 10日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 3日以内出荷
・ねじ歯車の普及品です。・歯面高周波焼入の追加工が可能です。
KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 3日以内出荷
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 3日以内出荷
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 翌日出荷 から 3日以内出荷
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
・歯面焼入研削した歯車で、0級の高精度、高強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 4日以内出荷 から 10日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 3日以内出荷
・SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷
・軸角45°、60°、120°で使用できる3タイプのマイタを用意しました。
KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
KHK 完成マイタ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 3日以内出荷
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 7日以内出荷
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷
・リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
KHK マイタ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 7日以内出荷
・SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 7日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 4日以内出荷 から 10日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 7日以内出荷
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 7日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 4日以内出荷 から 9日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK テーパ歯車 KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷
・相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 7日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 7日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 4日以内出荷 から 8日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 7日以内出荷
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
ZSTP シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 4日以内出荷
モジュール 歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667) 歯数 24 仕様 追加工:可能 形状 S1 質量(kg) 0.42 ねじれ L 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 材料 SCM440 ねじれ角 19°31′41″ 熱処理 調質、歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N6 級 歯面硬度 50~60HRC 歯研基準面 穴(H7) 歯面仕上げ 研削 歯車基準断面 歯直角 バックラッシ(mm) 下限:0.03、上限:0.11 転位係数 0.268 中心移動長さ(小歯車1回転)(mm) 160 組立距離(mm) 48
平歯車SS1 KHK(小原歯車工業) (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 6日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります