KHK 融着歯車KHK(小原歯車工業)当日出荷から7日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
KHK 融着歯車KHK(小原歯車工業)5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
融着平歯車KHK(小原歯車工業)4日以内出荷から5日以内出荷
ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キーみぞ、タップなどの安全性を高めています。
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5KHK(小原歯車工業)5日以内出荷から7日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5歯幅(mm)25材質MC602ST(ボス部S45C)種別平歯車寸法F(mm)15寸法E(mm)25寸法J(mm)7.5寸法G(mm)40歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2KHK(小原歯車工業)5日以内出荷から7日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅(mm)20材質MC602ST(ボス部S45C)種別平歯車寸法F(mm)14寸法E(mm)20寸法J(mm)7寸法G(mm)34歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
NSU 融着平歯車 モジュール2.5KHK(小原歯車工業)翌々日出荷から3日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール2.5種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1
NSU 融着平歯車 モジュール2KHK(小原歯車工業)翌々日出荷から4日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール2種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります