17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 ファン-
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オリエンタルモーターEMUシリーズ 電動アクチュエータ
仕様アラームあり タイプファン単体 種類ACプロペラファン シリーズEMU 定格電圧(V)単相100-240 コード長さ(m)1 付加機能回転低下アラーム無接点タイプ 取付角寸法(mm)120 フレーム厚さ(mm)38
1個
8,498 税込9,348
13日以内出荷

オリエンタルモーターEMUシリーズ 電動アクチュエータ
仕様アラームあり タイプファン単体 種類ACプロペラファン シリーズEMU 定格電圧(V)単相100-240 コード長さ(m)2 付加機能回転低下アラーム無接点タイプ 取付角寸法(mm)92 フレーム厚さ(mm)38
1個
8,498 税込9,348
13日以内出荷

オリエンタルモーターインダクションモーター
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
付属品コンデンサ 適合[ギヤヘッド]GN-k 質量(kg)0.3 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.14 コンデンサ容量(μF)1.5 温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値) 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと) モーター取付角寸法(mm)42 シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)42 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 起動トルク(mN・m[gfcm])6 定格トルク(mN・m[gfcm])12/10 配線方式リード線 ファン- 定格回転速度(min-1[r.p.m])2400/3000
1個
6,298 税込6,928
欠品中

オリエンタルモーターインダクションモーター
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
付属品コンデンサ 適合[ギヤヘッド]GN-k 質量(kg)0.3 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60 電流(A)13 コンデンサ容量(μF)1.5 温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値) 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと) モーター取付角寸法(mm)42 シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)42 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 起動トルク(mN・m[gfcm])8 定格トルク(mN・m[gfcm])9.5/8 配線方式リード線 ファン- 定格回転速度(min-1[r.p.m])1000/1200
1個
5,998 税込6,598
26日以内出荷

オリエンタルモーターインダクションモーター
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
付属品コンデンサ 適合[ギヤヘッド]GN-k 質量(kg)0.3 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.07 コンデンサ容量(μF)0.35 温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値) 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと) モーター取付角寸法(mm)42 シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)42 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 起動トルク(mN・m[gfcm])7 定格トルク(mN・m[gfcm])8 配線方式リード線 ファン- 定格回転速度(min-1[r.p.m])1000/1200
1個
6,298 税込6,928
26日以内出荷

オリエンタルモーターEMUシリーズ 電動アクチュエータ
仕様アラームなし タイプファン単体 種類ACプロペラファン シリーズEMU 定格電圧(V)単相100-240 コード長さ(m)1 付加機能アラームなしタイプ 取付角寸法(mm)92 フレーム厚さ(mm)38
1個
6,298 税込6,928
13日以内出荷

オリエンタルモーターEMUシリーズ 電動アクチュエータ
仕様アラームなし タイプファン単体 種類ACプロペラファン シリーズEMU 定格電圧(V)単相100-240 コード長さ(m)2 付加機能アラームなしタイプ 取付角寸法(mm)92 フレーム厚さ(mm)38
1個
6,298 税込6,928
13日以内出荷

1台
8,698 税込9,568
10日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

オリエンタルモーターUSシリーズ用延長ケーブル
仕様(心線構成)AWG20絶縁体外径Φ2.7×4本AWG24絶縁体外径Φ1.7信号用シールド線 ×2本冷却ファン用 ×2本(ケーブル定格)105℃ 300V 材質(シース)耐熱性塩化ビニル 芯数8 仕上外径(Φmm)11
1台
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーターEMRシリーズ 電動アクチュエータ
仕様アラームあり タイプファン単体 種類ACプロペラファン シリーズEMR 定格電圧(V)単相100-120 取付角寸法(mm)180 フレーム厚さ(mm)65
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷

オリエンタルモーターEMRシリーズ 電動アクチュエータ
仕様アラームあり タイプファン単体 種類ACプロペラファン シリーズEMR 定格電圧(V)単相、三相200-240 取付角寸法(mm)180 フレーム厚さ(mm)65
1個
34,980 税込38,478
13日以内出荷

オリエンタルモーターEMUシリーズ 電動アクチュエータ
仕様アラームあり タイプファン単体 種類ACプロペラファン シリーズEMU 定格電圧(V)単相100-240 コード長さ(m)2 付加機能回転低下アラーム無接点タイプ 取付角寸法(mm)120 フレーム厚さ(mm)38
1個
8,498 税込9,348
13日以内出荷

オリエンタルモーターEMUシリーズ 電動アクチュエータ
仕様アラームあり タイプファン単体 種類ACプロペラファン シリーズEMU 定格電圧(V)単相100-240 コード長さ(m)1 付加機能回転低下アラーム無接点タイプ 取付角寸法(mm)92 フレーム厚さ(mm)38
1個
8,498 税込9,348
13日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります