伝導部品 (25) カテゴリ: メカニカル部品ブランド: 協育歯車すべて解除
平歯車 S75S 協育歯車 当日出荷 から 翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール 0.75 材質 機械構造用炭素鋼(S45C) 圧力角(°) 20 歯形 並歯 歯車精度 JISB1702-1(ISO)8~9級
平歯車S1S 協育歯車 当日出荷 から 翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 材質 S45C(機械構造用炭素鋼) モジュール 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
ウォームギヤ 協育歯車 当日出荷 から 翌々日出荷
S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。 材質 S45C(機械構造用炭素鋼)
ヘリカル H1S 協育歯車 翌々日出荷
歯部高周波焼入HRC47~53です。
用途 一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用 モジュール 1 材質 S45C(機械構造用炭素鋼) 形状 B1 全長(mm) 22 歯幅(mm) 12 圧力角(°) 20 歯形 並歯 ねじれ角(°) 45 歯車精度 JISB1702-1(ISO)9級
平歯車S50S 協育歯車 当日出荷
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 付属品 セットスクリュー×2 トラスコ品番 158-1905 材質 機械構造用炭素鋼(S45C) 形状 B1 歯数 30 全長(mm) 16 歯幅(mm) 8 穴径(Φmm) 5 モジュール 0.5 ボス径(Φmm) 12 ハブ外径(Φmm) 12 歯先円直径(mm) Φ16 基準円直径(Φmm) 15 ハブ長さL(mm) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付ねじM 2-M3 取付ねじls 4
ハスバハグルマ/ネジハグルマ 協育歯車 当日出荷 から 翌々日出荷
歯部高周波焼入HRC47~53です。
用途 一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用。 材質 S45C(機械構造用炭素鋼) 形状 B1 歯数 26 ハブ長さL(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 ねじれ方向 R
平歯車 S50S 協育歯車 (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール 0.5 材質 機械構造用炭素鋼(S45C) 圧力角(°) 20 歯形 並歯 歯車精度 JISB1702-1(ISO)8~9級
平歯車 S2S 協育歯車 当日出荷 から 翌々日出荷
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール 2 圧力角(°) 20 歯形 並歯
ストレートマイタギヤ 協育歯車 5日以内出荷
品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様 ●モジュール:1.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ30●組立距離(mm):28●穴径(mm):Φ12●取付ねじM:2-M4●取付ねじls:5●全長(mm):18.53●歯幅(mm):6.8●ハブ外径dh(mm):Φ24●ハブ長さlh(mm):10●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5207 アズワン品番 67-2341-17
ストレートマイタギヤ 協育歯車 5日以内出荷
品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様 ●モジュール:2.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ50●組立距離(mm):48●穴径(mm):Φ20●取付ねじM:2-M5●取付ねじls:9.5●全長(mm):32.06●歯幅(mm):11.1●ハブ外径dh(mm):Φ42●ハブ長さlh(mm):19●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5220 アズワン品番 67-2341-18
平歯車S75S 協育歯車 当日出荷 から 翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 付属品 セットスクリュー×1 材質 機械構造用炭素鋼(S45C) 形状 B1 全長(mm) 15 穴径(Φmm) 6 モジュール 0.75 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付ねじM M4
平歯車S50S 協育歯車 翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 付属品 セットスクリュー×2 トラスコ品番 158-0409 材質 機械構造用炭素鋼(S45C) 形状 B1 歯数 48 全長(mm) 13 歯幅(mm) 5 穴径(Φmm) 5 モジュール 0.5 ボス径(Φmm) 15 ハブ外径(Φmm) 15 歯先円直径(mm) Φ25 基準円直径(Φmm) 24 ハブ長さL(mm) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付ねじM 2-M3 取付ねじls 4
平歯車 S2.5S 協育歯車 当日出荷
小型精密歯車です。
追加工がしやすい平歯車です。
品番末尾Hは歯部高周波焼入済です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール 2.5 形状 B1 全長(mm) 45 歯幅(mm) 25 圧力角(°) 20 歯形 並歯 ハブ長さL(mm) 20
平歯車 S80S 協育歯車 当日出荷 から 翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール 0.8 材質 機械構造用炭素鋼(S45C) 付属品 セットスクリュー 形状 B1 全長(mm) 18 歯幅(mm) 8 圧力角(°) 20 歯形 並歯 ハブ長さL(mm) 10 歯車精度 JISB1702-1(ISO)8~9級
スパイラル傘歯車 協育歯車 当日出荷
用途 一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。 材質 S45C(機械構造用炭素鋼) 穴径(Φmm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 歯数比 2 ねじれ方向 R
スパイラルマイタギヤ 協育歯車 当日出荷 から 翌々日出荷
用途 一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用 材質 S45C(機械構造用炭素鋼) 圧力角(°) 20 ねじれ角(°) 35 歯数比 1:1
マイタ 協育歯車 当日出荷 から 翌々日出荷
用途 一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。 材質 機械構造用炭素鋼(S45C) 穴径(Φmm) 6 モジュール 1 歯数比 1 穴長さ(mm) 13
ヘリカル H1.5S 協育歯車 当日出荷 から 翌々日出荷
歯部高周波焼入HRC47~53です。
用途 一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用 モジュール 1.5 材質 S45C(機械構造用炭素鋼) 形状 B1 全長(mm) 25 歯幅(mm) 15 圧力角(°) 20 歯形 並歯 ねじれ角(°) 45 歯車精度 JISB1702-1(ISO)9級
ウォームギヤ 協育歯車 当日出荷 から 9日以内出荷
冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。
転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。
転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用 圧力角(°) 20 歯形 並歯
ラックRK 協育歯車 当日出荷 から 9日以内出荷
素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。
傘歯車 協育歯車 当日出荷 から 翌々日出荷
ラック 協育歯車 当日出荷
素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。
用途 一般産業機械、搬送用機械などに使用 モジュール 2 材質 機械構造用炭素鋼(S45C) トラスコ品番 149-5218 全長(mm) 503~506 質量(kg) 1.4 歯幅(mm) 20 有効歯数 78 圧力角(°) 20(並歯) 高さh(mm) 20、【かみ合い】18
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります 自動調心ころ軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 税込 ¥ 6,048 ~ ¥ 5,498 ~