30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-30シリーズコノエ5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-28シリーズコノエ5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR22×5●全長(mm):2800●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:6300gアズワン品番65-5995-18
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-25シリーズコノエ5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR22×5●全長(mm):2510●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:5648gアズワン品番65-5994-88
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-20シリーズコノエ5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-30シリーズコノエ8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR22×5●全長(mm):300●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:675gアズワン品番65-5995-40
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
ベアリングアークランドサカモト税込¥417~¥379~