絞り込み
ブランド
- エスティジェイ
- モノタロウ(66)
- 三木プーリ(18,536)
- IKO(日本トムソン)(7,889)
- NSK(日本精工)(6,741)
- SMC(6,373)
- Optibelt(2,708)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,630)
- RS PRO(2,156)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,826)
- 椿本チエイン(1,793)
- KANA(片山チエン)(1,561)
- 黒田精工(1,532)
- 伊東電機(1,494)
- コノエ(1,454)
- エスコ(1,447)
- オリエンタルモーター(1,102)
- SUS(エスユーエス)(1,083)
- 三ツ星ベルト(1,064)
- 中央精機(797)
- マキテック(766)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

マシンツールフィルターGLF(制御盤用)
エスティジェイ¥2,998~税込¥3,298~1セット(110枚)当日出荷オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵の侵入を防ぎ、電子部品守ります。
詰替用マシンツールフィルター
エスティジェイ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(110枚)当日出荷マシンツールフィルターGLFの詰め替え用フィルターです。オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵 の侵入を防ぎ、電子部品を守ります。材質(フィルター)難燃性PLAミシン目(mm)200
詰め替えフィルター
エスティジェイ¥2,498~税込¥2,748~1セット(60枚)当日出荷マシンツールフィルター・BLFの詰替えフィルター厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200
マシンツールフィルターBLF(コンプレッサー、オイルクーラー用)
エスティジェイ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(60枚)当日出荷オイルミスとや粉じんから工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 GFLと比べるとフィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適。 ケース本体は裏面のマグネットにてワンタッチ取付。フィルターを2本のマグネットバーでしっかり固定。 汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で切り離し簡単。用途コンプレッサー、オイルクーラー、チラーなどに付属品プラスチックケース、マグネットバー2本厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200
ラウンドモーターフィルター
エスティジェイ¥1,898~税込¥2,088~1セット(10枚)当日出荷オイルミスト・粉じんからモーターを守る。厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
マシンツールフィルター
エスティジェイ¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から翌日出荷オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。厚手で目が粗いフィルターになります。材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.29タイプ製品本体(プラスチックケース入、ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)12適合機器コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)31 at 2.5m/sec
エアウォッシュフィルター(4枚入)
エスティジェイ¥4,598税込¥5,0581式当日出荷厚手フィルター(厚さ:10.7mm)を採用!従来品に比べて、寿命が2倍。交換サイクルが少ない!。従来品と比べてダスト捕集率が3倍なので、今まで取れなかった細かい粉塵やオイルミストも取ることが可能!。一人用のスポットクーラーにピッタリのサイズ。パット貼れる!粘着フィルターシリーズ。用途スポットクーラー用粘着フィルター寸法(幅W×高さH)(mm)390×750
マシンツールフィルター
エスティジェイ¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から翌日出荷オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。薄手で目が細かいフィルターになります。材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.14タイプ製品本体(プラスチックケース入、ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)22適合機器制御盤、盤クーラーの吸気口耐熱温度(℃)110捕集効率(%)52RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)61 at2.5m/sec
詰替用マシンツールフィルター
エスティジェイ¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から7日以内出荷オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。薄手で目が細かいフィルターになります。材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.14タイプ詰め替え用(ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)22適合機器制御盤、盤クーラーの吸気口耐熱温度(℃)110捕集効率(%)52RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)61 at2.5m/sec
マニュアルローラーMRⅡ
エスティジェイ¥9,098~税込¥10,008~1個当日出荷から8日以内出荷マニュアルローラーIIは、制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置です。用途マシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置
詰替用マシンツールフィルター
エスティジェイ¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から翌日出荷オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。厚手で目が粗いフィルターになります。材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.29タイプ詰替え用(ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)12適合機器コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)31 at 2.5m/sec
ベアリングヒーターシマサームIH025
エスティジェイ¥469,800税込¥516,7801台4日以内出荷特許技術の渦巻き電流方式の誘導電磁を採用する事により、下記の特長を実現しました。 ・コントロールパネル 分かりやすいLEDデジタルディスプレイ採用 ・加熱モード切替 温度モード・時間モードより選択可能 ・出力切替モード搭載 ベアリングのクリアランスに応じて5段階の出力切替が可能 ・自動脱磁機能 加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動にて除去します。お客様の機会に悪影響を与えません。サイズ(水平バー)不要電源100V 50/60HZ消費電力1.5KVA本体質量(kg)3.5設定時間(範囲)0~10分寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×340×121設定温度範囲20~180度RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)【加熱対象】(最小)20ベアリング質量(kg)【加熱対象】(最大)10ベアリング外径(Φmm)【加熱対象】(最大)160
オートローラー
エスティジェイ¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷オートローラは制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを自動的に巻き取りする装置です。フィルター交換の自動化による人手不足の解消、交換忘れ防止!。電池式で電源不要!(AC100V 電源にも対応)。Bluetoothチップが組み込まれているため、スマホにて状態監視や遠隔操作が可能!。背面のマグネットにてワンタッチ取付!(工具不要)。【設定項目とアラーム表示】。現在の設定値を表示(フ ィ ルター残量%、巻き取り長さ、巻き取り周期 )。フィルタータイプの切り替え。1 回の巻き取り長さ設定( 設定値:25mm ~ 1000mm)。何日ごとに巻き取るかの設定( 設定値:1 日~ 14 日)。フィルター残量が残り10%になったら” 交換フィルター準備” と表示寸法H(mm)35寸法F(mm)100寸法E(mm)190寸法B(mm)80寸法C(mm)63寸法G(mm)140防塵防水性能IP23RoHS指令(10物質対応)対応供給電源リチウム電池(CR123a×4個、別売り)もしくは100V電源用AC/DCアダプター(出力…6V、別売り)
ベアリングヒーターシマサームIH210
エスティジェイ¥2,698,000税込¥2,967,8001台31日以内出荷コントロールパネル 分かりやすいLEDデジタルディスプレイ採用 加熱モード切替 温度モード時間モードより選択可能 出力切替モード搭載 ベアリングのクリアランスに応じて5段階の出力切替が可能 自動脱磁機能 加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動にて除去します。お客様の機会に悪影響を与えません。サイズ(水平バー)70×70×420mm(ベアリング内径100mm用)、40×40×420mm(べリング内径60mm用)電源200V 50/60HZ消費電力8KVA本体質量(kg)75設定時間(範囲)0~60分寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)350×600×240設定温度範囲0~250度RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)【加熱対象】60~600ベアリング質量(kg)【加熱対象】(最大)300
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品






























![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)