絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(66)
  • IKO(日本トムソン)(7,835)
  • KANA(片山チエン)(1,561)
  • NSK(日本精工)(6,727)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,825)
  • Optibelt(2,704)
  • RS PRO(2,176)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,617)
  • SMC(6,372)
  • SUS(エスユーエス)(1,083)
  • エスコ(1,442)
  • オリエンタルモーター(1,102)
  • コノエ(1,454)
  • マキテック(766)
  • 三ツ星ベルト(1,066)
  • 三木プーリ(18,533)
  • 中央精機(796)
  • 伊東電機(1,493)
  • 椿本チエイン(1,800)
  • 黒田精工(1,531)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
121件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 面打ボールキャスター BM型 LAMP(スガツネ工業)

    面打ボールキャスター BM型

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    面付のボールキャスターです。
    材質(本体)鋼(SPCC)仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様 LAMP(スガツネ工業)

    中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
    用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • 防錆型樹脂ベアリング CD型 LAMP(スガツネ工業)

    防錆型樹脂ベアリング CD型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
    用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)7使用温度範囲(℃)0~60許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • 掘込ボールキャスター ベビー BHB-12 LAMP(スガツネ工業)

    掘込ボールキャスター ベビー BHB-12

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    埋込のボールキャスターです。
    材質(本体)鋼質量(g)11材質(ボール)鋼仕上(本体)光沢クロメート処理、(ボール)素地磨き耐荷重N(kgf)78.4[8]耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックベアリング

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥49~税込¥54~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
    用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
  • 中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様 LAMP(スガツネ工業)

    中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
    用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴ねじ軸ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • プラコロ NT型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラコロ NT型 ねじ込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    内部媒介球は鋼製です。
    材質(本体)ポリアミド(車球)メラミン樹脂車輪径(Φmm)25材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)58取付高(mm)34.5ねじ径MM10色(本体)ブラウンロックなし耐荷重(N)245RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • 中荷重ベアリング LAMP(スガツネ工業)

    中荷重ベアリング

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ベアリング部が鋼製のため、プラスチックベアリングより高荷重タイプです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
    用途輸送用機械(マテリアルハンドリング機器、コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。建築(戸車、雨戸、シャッター)。事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)材質(外輪)ポリアセタール(内輪・軸)鋼(ボール)鋼球(リテーナー)ポリプロピレン(潤滑油)グリースRoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • プラコロ NS型 面付タイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラコロ NS型 面付タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    内部媒介球は鋼製です。
    材質(本体)ポリアミド(車球)メラミン樹脂材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)43タイプ面付タイプ色(本体)ブラウン耐荷重(N)245RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールベアリング LAMP(スガツネ工業)

    スチールベアリング

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スチールで構成された高荷重ベアリングです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
  • モニターマウントヒンジ VTS型ワンウェイタイプ、VTD型両トルクタイプ LAMP(スガツネ工業)

    モニターマウントヒンジ VTS型ワンウェイタイプ、VTD型両トルクタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2万回動作テストをクリアしています。VTS型は、液晶モニターを持ち上げる際に不要なトルクの発生を抑え、より軽く操作できるワンウェイタイプです。VTD型は、液晶モニターの角度を調整できる両トルクタイプです。部品がコンパクトで、省スペースでモニターの取り付けができます。
    用途OA機器、医療機器用液晶モニターなど材質(チルトプレート、スイベルパーツ)ガラス繊維強化ポリアミド質量(g)124種類特殊形状仕上(チルトプレート、スイベルパーツ)素地
  • 防錆型樹脂ベアリング RCD型 LAMP(スガツネ工業)

    防錆型樹脂ベアリング RCD型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
    用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)7使用温度範囲(℃)0~60許容荷重(N[kgf])156.8[16]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周溝タイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • 防錆型樹脂ベアリング MCD型 LAMP(スガツネ工業)

    防錆型樹脂ベアリング MCD型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
    用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)7使用温度範囲(℃)0~60許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周凸Rタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • 非磁性体ステンレスベアリングMSUS309/S3.5 LAMP(スガツネ工業)

    非磁性体ステンレスベアリングMSUS309/S3.5

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
    用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません)。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)(保持器)66ナイロン質量(g)43.1タイプ外周凸Rタイプ使用温度範囲(℃)-40~110ねじ寸法M6取付穴ねじ軸許容荷重(N[kgf])294[30]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応材質(外輪)ステンレス鋼(SUS303)
  • カムロックファスナー152F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー152F型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。解除する場合、先のとがったもので押してください。
  • 高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス) LAMP(スガツネ工業)

    高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    亀裂・剥離に強い、高耐久性と耐磨耗性を兼ね備えたウレタンベアリングです。ベアリングに直接ウレタンを巻いているため、駆動音の発生が少ないです。帯電防止機能付(電気抵抗率10(6)~10(9) Ω・cm)のため、静電気の発生を抑え粉塵の付着を防ぎます。特殊な配合のポリウレタンであるため、加水分解しづらいです。
    用途各種ガイドローラー、自動倉庫、搬送装置、立体駐車場、フォークリフト、工作機械等材質(車輪)ポリウレタン(PUR)取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ウレタン
  • 非磁性体ステンレスベアリングFSUS309/S3.5 LAMP(スガツネ工業)

    非磁性体ステンレスベアリングFSUS309/S3.5

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
    用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません)。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)(保持器)66ナイロン質量(g)46.35タイプ外周フラットタイプ使用温度範囲(℃)-40~110ねじ寸法M6取付穴ねじ軸許容荷重(N[kgf])294[30]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応材質(外輪)ステンレス鋼(SUS303)
  • クオーターターン用別売ステンレス鋼製回転カム LAMP(スガツネ工業)

    クオーターターン用別売ステンレス鋼製回転カム

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷
    クオーターターンと組み合わせて使用する別売品です。
    材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • (170046599)HG-S-75ARPスイベルヒンジ用角度規制プレートセット LAMP(スガツネ工業)

    (170046599)HG-S-75ARPスイベルヒンジ用角度規制プレートセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    プレートとカラーがセットになっており、取り付けるとスイベルトルクヒンジHG-S型の回転角度を規制できます。カラーを取り付ける位置によって、2種類の回転方向と5種類の角度が選べます。
    付属品HG-S-34-ARP:高さ6.2mm2ヶ、HG-S-50-ARP:高さ6.2mm2ヶ、HG-S-70-ARP:高さ7.2mm2ヶ(高さが他機種と異なります)トラスコ品番500-5852適合品番ヒンジ:HG-S70-75RoHS指令(10物質対応)対応
  • (170046598)HG-S-50ARPスイベルヒンジ用角度規制プレートセット LAMP(スガツネ工業)

    (170046598)HG-S-50ARPスイベルヒンジ用角度規制プレートセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    プレートとカラーがセットになっており、取り付けるとスイベルトルクヒンジHG-S型の回転角度を規制できます。カラーを取り付ける位置によって、2種類の回転方向と5種類の角度が選べます。
    付属品HG-S-34-ARP:高さ6.2mm2ヶ、HG-S-50-ARP:高さ6.2mm2ヶ、HG-S-70-ARP:高さ7.2mm2ヶ(高さが他機種と異なります)トラスコ品番379-9799適合品番ヒンジ:HG-S70-50、HG-S100-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • (170046597)HG-S-34ARPスイベルヒンジ用角度規制プレートセット LAMP(スガツネ工業)

    (170046597)HG-S-34ARPスイベルヒンジ用角度規制プレートセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    プレートとカラーがセットになっており、取り付けるとスイベルトルクヒンジHG-S型の回転角度を規制できます。カラーを取り付ける位置によって、2種類の回転方向と5種類の角度が選べます。
    付属品HG-S-34-ARP:高さ6.2mm2ヶ、HG-S-50-ARP:高さ6.2mm2ヶ、HG-S-70-ARP:高さ7.2mm2ヶ(高さが他機種と異なります)トラスコ品番380-1352適合品番ヒンジ:HG-S50-34、HG-S70-34RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイント型トルクユニット SJ300型 標準タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ボールジョイント型トルクユニット SJ300型 標準タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    3日以内出荷
    広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。SJ300型に、カメラ取付ねじの規格ISO1222に準拠したねじの呼びUNC1/4が追加になりました。SJ300型に、AMPSホールパターンのブラケットが追加になりました。作動試験は一方向60°を1回とした場合です。
    用途SJ300型:タブレット、照明、ミラーなどに。SJ200型:スマートフォン(スマホ)、小型カメラ・モニター、バーコードリーダーなどに。材質ガラス繊維強化ポリアミド使用温度範囲(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチスライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチスライド丁番 厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    5日以内出荷
    扉を閉じる際、オリジナルメカニズム〈ラプコン〉の働きにより、手を途中で離しても扉はゆっくりと閉まります。上下のレールが不要で取り付けが簡単です。吊元にスライド蝶番を使用するため、扉の位置調整ができます。
    用途連続扉。厚扉用。材質鋼ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック解除防止機構付ファスナーTF703LC LAMP(スガツネ工業)

    ロック解除防止機構付ファスナーTF703LC

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    トラスコ品番158-3433材質鋼高さ(mm)25.5許容荷重340(kgf)許容荷重(N)3333RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドロッド201-0212-00-00型 LAMP(スガツネ工業)

    ラウンドロッド201-0212-00-00型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷
    コンプレッションロッドラッチ用のラウンドロッドです。
    材質鋼仕上クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • (140200057)200-9003ポリアミドクオーターターン用ハウジング LAMP(スガツネ工業)

    (140200057)200-9003ポリアミドクオーターターン用ハウジング

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
    別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シール、内部Oリングの使用でIP65に、さらに追加Oリングの使用でIP66、IP67に適応できます。
    トラスコ品番159-4480材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップPC-F1A専用アンカーPC-DC1 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップPC-F1A専用アンカーPC-DC1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
    コンクリートと石膏ボードに、パネルの取り付け・取り外しが簡単にできます。パネルの納まりに応じて、最大6mmの深さ調整ができます。
    トラスコ品番223-9444
  • メスクリップ VL-F3 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ VL-F3

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥149税込¥164
    1個
    5日以内出荷
    VL-F3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。接着面付(取付側の材質によりねじ止めも可能)です。
    トラスコ品番224-1117RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ PC-SF1 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ PC-SF1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
    面付です。
    トラスコ品番223-9502RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ PC-RF1-B LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ PC-RF1-B

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
    面付(キャビネット側板・コーナー用)です。
    トラスコ品番225-5109RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ PC-F1 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ PC-F1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    Φ16.8下穴取付です。
    トラスコ品番225-6643RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ PC-AF1 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ PC-AF1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
    Φ35下穴取付です。嵌合位置調整機能付きです。
    トラスコ品番223-7953RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ LP-F8 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ LP-F8

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    Φ25下穴取付です。積層合板・MDF・パーティクルボード用です。
    トラスコ品番223-9517RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ LP-DF8 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ LP-DF8

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    Φ25下穴取付です。積層合板・MDF・パーティクルボード用です。
    トラスコ品番225-6637RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ LP-AF8A LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ LP-AF8A

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
    Φ35下穴取付です。嵌合位置調整機能付きです。
    トラスコ品番223-6218RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ 171-001-1 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ 171-001-1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥259税込¥285
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番225-8208材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラークリップ477-01-100型 LAMP(スガツネ工業)

    ミラークリップ477-01-100型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,298税込¥8,028
    1式
    5日以内出荷
    マスタードイエローが新しく加わりました。
    トラスコ品番223-9467材質ポリアミド(PA)
  • ミニコンプレッションラッチ448-90型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニコンプレッションラッチ448-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。
    材質つまみ:鋼、ハウジング:亜鉛合金、カム・フック:焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリアミドクオーターターン200-0211-00-00000型 【回転カム】別売品 LAMP(スガツネ工業)

    ポリアミドクオーターターン200-0211-00-00000型 【回転カム】別売品

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
    200-0211-00-00000型クオーターターン専用別売回転カムです。
    材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントフィックス用T型ホルダーPTH型 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス用T型ホルダーPTH型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    5日以内出荷
    ポイントフィックス(別売品)用のホルダーです。ポイントフィックスを使用して、手すりの支柱などにガラスを取り付ける際に使用します。屋外で使用できます。適応ガラス質量:36kg(4個使用、垂直取付時)です。下表の推奨ポイントフィックスと併用してお使いください。(M5ねじ仕様(PTH-5)と、M8ねじ仕様(PTH-8)の2種類)
    トラスコ品番225-8196RoHS指令(10物質対応)対応

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品