メカニカル部品 :「フォトカプラ」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CRUX(クラックス)は、ステッピングモータードライバ内蔵 2軸モーターコントローラ です。 CRUX-Dは、DCドライバを内蔵し小型で省電力。 モータ駆動機能に特化し新設計されたコントローラは、DCタイプで25%、ACタイプで53%の低価格化を実現! PCからの制御(RS-232C、USB2.0 Type-B)により測定器や装置等への組込みが容易です。 制御ソフト『Chamonix』for Windows10は直感的な操作をテーマにタッチパネル操作も可能なデザインになっています。 ハンディターミナル『INCOM(インコム)』(別売)を使用すればテスト運転、調整等のデバッグ動作にPC不要で操作可能 マイクロステップは、最大250分割に設定が可能、高分解能・低振動・低騒音が実現できます。 入力電源はAC90V~240Vでグローバルに対応。
幅(mm)128.4 奥行(mm)220 高さ(mm)58.4 質量(kg)1.3 付属品CD-ROM(Chamonix、USBデバイスドライバ、取扱説明書等)、電源ケーブル(2m)、非常停止ショートプラグ 制御軸数2 消費電力(VA)100 MAX(AC100V供給時) 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)30~85(結露なきこと) モニタセンサ状態、非常停止状態LED 入力電源AC90~240V、50/60Hz 駆動方式各軸独立駆動、2軸同時駆動、原点復帰駆動等 速度制御範囲10種類の速度テーブル 駆動形式矩形駆動、台形駆動(加減速パターンは対称型に限る) / バイポーラ定電流 新ペンタゴン結線 移動量相対位置駆動時:-16777215~+16777215pulse、絶対位置駆動時:-8388608~+8388608pulse 周波数1pps~500kpps 復帰方式10種類(ORG、NORG、CWリミット、CCWリミットの組合せ) 出力信号モータ励磁信号、非常停止信号(オープンコレクタ出力) 入力信号センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG:原点近傍、ORG:原点)(NPN型12Vプルアップのフォトカプラ入力)、 非常停止信号(24Vプルアップのフォトカプラ入力) 通信インターフェースRS-232C、USB2.0 Type-B モーターオンボードDCドライバ 使用モータ5相ステッピングモータ 動作電流(A)0.35/相、0.75/相、1.4/相から選択(通信で設定) 分割数種類:1、2、2.5、4、5、8、10、20、25、40、50、80、100、125、200、250 の16種類、設定方法:通信 機能励磁OFF
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷

周波数(最大入力パルス)500kpps 駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式 動作温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様リンク方式:Motionnet 付属品CD-ROM(取扱説明書)、電源ケーブル(2m)、非常停止信号ショートプラグ、Motionnetケーブル 0.5m 質量(kg)1 表示センサ状態、BUSY状態、非常停止状態LED 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213.4×290×52.4 機能(トリガ)駆動パルスまたは、エンコーダパルス同期信号(間引き設定可)、BUSY(駆動中信号)、定速信号、駆動開始時&終了時のワンショット出力(パルス幅設定可)、コマンド(TFR)発行のタイミングによるワンショット出力(パルス幅設定可) 入力信号センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、ORG「原点」)[12Vプルアップフォトカプラ入力]、サーボパック用信号(サーボレディ、位置決め完了、アラーム)、非常停止信号[24Vプルアップフォトカプラ入力]、汎用入力信号、エンコーダ信号(A相、B相、Z相)( 差動信号入力)入力周波数(4逓倍換算) :MAX13MHz (フィルタ無効時:MAX20MHz) インターフェース(通信)RS-232C、Ethernet(TCP/IP) 消費電力(VA)25MAX(AC100V供給時) 出力信号CW方向パルス、CCW方向パルス、カレントOFF信号、トリガ信号(差動信号出力)、サーボパック用信号(サーボON信号、アラームリセット信号)、 汎用出力信号 復帰方式15種類(ORG、NORG、CWリミット、CCWリミット、Z相の組合せ) 動作温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 速度制御モード駆動パルス周波数:1pps~5Mpps、加減速パターン:矩形駆動、台形駆動(非対称可)、S字駆動(非対称可)、その他:10種類の速度テーブル 制御軸数2軸~32軸(ARIES:2軸、LYNX:15台増設で30軸) 動作湿度(%RH)30~85(結露なきこと) 移動量(mm)-134,217,728~+134,217,727 pulse 入力電源(V)AC90~240、50/60Hz 駆動部タイプ絶対位置駆動、相対位置駆動、多軸同時駆動(MAX4軸)、原点復帰駆動、直線補間駆動(MAX3軸)、繰り返し往復駆動、バックラッシュ補正駆動、フィードバック駆動、連続駆動
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

仕様リンク方式:Motionnet 付属品CD-ROM(取扱説明書)、電源ケーブル(2m)、非常停止信号ショートプラグ、Motionnetターミナルプラグ 質量(kg)1.2 表示センサ状態、BUSY状態、非常停止状態LED 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213.4×290×52.4 機能(トリガ)駆動パルスまたは、エンコーダパルス同期信号(間引き設定可)、BUSY(駆動中信号)、定速信号、駆動開始時&終了時のワンショット出力(パルス幅設定可)、コマンド(TFR)発行のタイミングによるワンショット出力(パルス幅設定可) 入力信号センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、ORG「原点」)[12Vプルアップフォトカプラ入力]、サーボパック用信号(サーボレディ、位置決め完了、アラーム)、非常停止信号[24Vプルアップフォトカプラ入力]、汎用入力信号、エンコーダ信号(A相、B相、Z相)( 差動信号入力)入力周波数(4逓倍換算) :MAX13MHz (フィルタ無効時:MAX20MHz) インターフェース(通信)RS-232C、Ethernet(TCP/IP) 消費電力(VA)35MAX(AC100V供給時) 出力信号CW方向パルス、CCW方向パルス、カレントOFF信号、トリガ信号(差動信号出力)、サーボパック用信号(サーボON信号、アラームリセット信号)、 汎用出力信号 復帰方式15種類(ORG、NORG、CWリミット、CCWリミット、Z相の組合せ) 動作温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 速度制御モード駆動パルス周波数:1pps~5Mpps、加減速パターン:矩形駆動、台形駆動(非対称可)、S字駆動(非対称可)、その他:10種類の速度テーブル 制御軸数2軸~32軸(ARIES:2軸、LYNX:15台増設で30軸) 動作湿度(%RH)30~85(結露なきこと) 移動量(mm)-134,217,728~+134,217,727 pulse 入力電源(V)AC90~240、50/60Hz 駆動部タイプ絶対位置駆動、相対位置駆動、多軸同時駆動(MAX4軸)、原点復帰駆動、直線補間駆動(MAX3軸)、繰り返し往復駆動、バックラッシュ補正駆動、フィードバック駆動、連続駆動
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります