RS標準スプロケットRS25椿本チエイン(17件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS25付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)チェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3軸穴径公差H8
ケーブルベア TKMK形椿本チエイン21日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~80材質(取付金具)スチール(亜鉛光沢メッキ)最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
ケーブルベア TKMT形椿本チエイン21日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~80材質(取付金具)スチール(亜鉛光沢メッキ)最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
RS標準スプロケットRS35椿本チエイン(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様チェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)翌日出荷から71日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
パワーロック EFシリーズ椿本チエイン当日出荷から25日以内出荷
センタリング機能があります。
シンプルな構造です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ椿本チエイン(1件のレビュー)翌日出荷から31日以内出荷
・モータ直結用に最適
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。
・選べるインサート
各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。
・コンパクト・軽量
モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。
・シンプルな構造
部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。
・すぐれた耐環境性
耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。
・広い使用温度範囲
Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。
・大きい許容ミスアライメント
JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。
・取扱いが簡単
ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。
・メッキ仕様
ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
パワーロック ADNシリーズ椿本チエイン当日出荷から8日以内出荷
クリーンルームでの簡易防錆に適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S椿本チエイン翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)81最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)98許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.0P.C.D(mm)63ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104型番NEF10S軸方向ばね定数(N/mm)58.8寸法E(mm)6.6
パワーロック AEシリーズ椿本チエイン翌日出荷から8日以内出荷
センタリング機能があります。
シンプルな構造です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ナイロンチェーンカップリング椿本チエイン翌日出荷から12日以内出荷
・潤滑不要
一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。
・フレキシビリティー
チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。
・取扱いが容易
スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。
・環境にやさしい
エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.1種類セット品材質(ハブ)炭素鋼
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S椿本チエイン翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)104全長(mm)78.2最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.4P.C.D(mm)82ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104型番NEF25S軸方向ばね定数(N/mm)157寸法B(mm)33.5寸法E(mm)11.2
RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン翌日出荷から6日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S椿本チエイン翌日出荷から31日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)126全長(mm)93.9最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)441許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)224P.C.D(mm)96ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)44.1×104慣性モーメント(kg・cm2)56型番NEF45S軸方向ばね定数(N/mm)219質量(kg)3.2寸法B(mm)41.1寸法E(mm)11.7寸法H(mm)71
パワーロック TFシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)翌日出荷
軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。
公差適合軸:h8適合ボス穴:H8種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下
RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン翌々日出荷から51日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)18軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS100形状1Bチェーンピッチ(mm)31.75ローラ径(Φmm)19.05
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S椿本チエイン翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)93最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.2P.C.D(mm)71ねじり剛性(N・m/rad)15.7×104型番NEF18S軸方向ばね定数(N/mm)127寸法B(mm)28.7寸法E(mm)8.3
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)椿本チエイン翌日出荷から21日以内出荷
一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。
NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
許容偏角(°)1種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W椿本チエイン翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)98全長(mm)89.8許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容偏心(mm)0.55種類ディスクタイプ型番NEF10W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)3.92×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)29.4軸方向変位(mm)±2.0
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W椿本チエイン翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)441全長(mm)144.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容偏心(mm)0.8質量(kg)5.4種類ディスクタイプ型番NEF45W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±3.2GD2(kgf・cm2)440慣性モーメント(kg・cm2)110ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります