PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ)椿本チエイン当日出荷から41日以内出荷
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100
タフコロ椿本チエイン5日以内出荷から45日以内出荷
PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形椿本チエイン8日以内出荷
呼び幅(mm)10材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式BF-S(標準取付)締付トルク(N・m)8.3歯形P5MプーリーBFスラスト荷重(kN[kgf])18.6締付ボルト(本数)4締付ボルト(サイズ)M5×20ハブ側面圧(MPa)73スリーブタイプS4
PXロックプーリ Sタイプ P8M25BF形椿本チエイン8日以内出荷
歯数64呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリピッチ円直径(Φmm)162.97締付トルク(N・m)8.3歯先円直径(mm)161.6歯形P8MプーリーBFスラスト荷重(kN[kgf])27.9締付ボルト(本数)6締付ボルト(サイズ)M5×18ハブ側面圧(MPa)203フランジ外径(Φmm)167スリーブタイプS2
PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形(アルミ)椿本チエイン8日以内出荷
呼び幅(mm)10材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式BF-S(標準取付)締付トルク(N・m)8.3歯形P5MプーリーBF締付ボルト(本数)3締付ボルト(サイズ)M5×20スリーブタイプS4
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
ベアリングアークランドサカモト税込¥417~¥379~