カメラスタンドSL700SFC(エス・エフ・シー)当日出荷
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
カメラスタンドSL1000SFC(エス・エフ・シー)当日出荷
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
アングルアダプターPSFC(エス・エフ・シー)当日出荷
角度調整治具。-45~90°調整+水平回転調整付。
LED照明器ホルダーSFC(エス・エフ・シー)当日出荷
多関節機構により、様々なサイズの照明器の取付に役立つユニバーサルタイプ。マイクロスタンドに取付可能です。
LED照明器ホルダーVRSFC(エス・エフ・シー)欠品中
水平に取り付けるリング照明から角度を付けたライン照明など、様々な照明に対応します。M6ボルトで固定できるところであれば、構造物、ラインなどにも取付が可能です。
カメラスタンドDL-LED(700)SFC(エス・エフ・シー)欠品中
小型照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
マイクロスタンドMK-2(350)SFC(エス・エフ・シー)欠品中
カメラ取付は上下微調整付。省スペースカメラスタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
カメラポジショナーASFC(エス・エフ・シー)当日出荷
角度調整治具。0~180°調整。カメラ、照明の取付に最適。
アングルアダプターSFC(エス・エフ・シー)当日出荷
角度調整治具。-45~90°調整。コンパクトな治具。
Xスライダー 600-1SFC(エス・エフ・シー)当日出荷から10日以内出荷
ストローク550mmのスライドレール付カメラ取付装置。カメラ取付部は2軸微動50mm、水平調整±6°、回転調整360°。
XYZ微動装置-L(ストッパー付)SFC(エス・エフ・シー)5日以内出荷
カメラ取付用。3軸50mm微動、水平調整±6°、回転調整360。ツマミ1回転4mm。耐荷重1~2.5kg。
マグネットスタンドMK2(350)SFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
カメラ取付は上下微調整付。マグネット式スタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重1kg。
XY微動装置-L(ストッパー付)SFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
カメラ取付用。2軸50mm微動、水平調整±6°、回転調整360。ツマミ1回転4mm。耐荷重3.5kg。
マルチカメラホルダー2(700)SFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
上下、前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2~2.5kg。※台板別売
XY微動装置-LSFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
カメラ取付用。2軸50mm微動、水平調整±6°、回転調整360。ツマミ1回転4mm。耐荷重3.5kg。
HC-500支柱のみSFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
重量カメラ用。支柱高500mm。ラックピニオン式上下昇降。耐荷重10kg。
傾斜ステージXYZθSFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
マイクロスタンド、HC-500のXYステージ。ステージサイズΦ100mm。移動量XY共に50mm、Z6mm。傾斜±6°。Θ360°。
カメラポジショナーXYSSFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
角度調整治具。0~180°調整。2軸微動50mm、水平調整±6°、回転調整360°。。カメラの取付に最適。
カメラポジショナーXYSFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
角度調整治具。0~180°調整。2軸微動50mm。カメラの取付に最適。
カメラスタンド1300P-LSFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
カメラ取付は水平調整、回転調整付。支柱高1300mm、530x650mmの大型台板。ラックピニオン式上下昇降。台板はSPCC製でマグネトが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。MAX耐荷重5kg。
カメラスタンド1100SFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
カメラ取付は上下左右の微調整付。支柱高1100mm、530x650mmの大型台板。台板はSPCC製でマグネトが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
XYZθステージSFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
マイクロスタンド、HC-500のXYステージ。ステージサイズΦ100mm。移動量XY共に50mm、Z6mm。Θ360°。
1WAY微動装置-LSFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
カメラ取付用。1軸50mm微動、水平調整±6°、回転調整360。ツマミ1回転4mm。耐荷重4kg。
マイクロスタンドMK-2(750)SFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
カメラ取付は上下微調整付。省スペースカメラスタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
傾斜ステージXYθ(台座付)SFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
ステージサイズΦ100mm。XY微動各50mm、傾斜±6°、θ360°調整。
カメラセットアダプターXYSSFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
角度調整治具。-45~90°調整。2軸微動50mm、水平調整±6°、回転調整360°。コンパクトな治具。
カメラスタンド1300-RSFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
カメラ取付は上下左右の微調整、水平調整、回転調整付。支柱高1300mm、530x650mmの大型台板。ラックピニオン式上下昇降。台板はSPCC製でマグネトが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
XYZ微動装置-LSFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
カメラ取付用。3軸50mm微動、水平調整±6°、回転調整360。ツマミ1回転4mm。耐荷重1~2.5kg。
XYZθステージ (台座付)SFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
ステージサイズΦ100mm。XY微動各50mm、Z6mm、θ360°調整。
ラインカメラホルダー3SFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
前後角度調整、水平微動、水平回転微調整ラインカメラ調整用治具。コンパクトタイプ。
マルチカメラホルダーS(900)SFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
上下、前後に大きく位置調整をした後、ボルトでしっかりと固定ができます。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2.5kg※台板別売
傾斜ステージXYθSFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
マイクロスタンド、HC-500のXYステージ。ステージサイズΦ100mm。移動量XY共に50mm。傾斜±6°。Θ360°。
カメラスタンド1100XY-LSFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
カメラ取付は上下左右の微調整、水平調整、回転調整付。支柱高1100mm、530x650mmの大型台板。台板はSPCC製でマグネトが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
マルチカメラホルダーS(700)SFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
上下、前後に大きく位置調整をした後、ボルトでしっかりと固定ができます。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2.5kg※台板別売
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
S-5Dフリーベアコーポレーション税込¥10,558~¥9,598~