さらに商品を絞り込む
  • 中央精機(40)
  • オリエンタルモーター(27)
  • シグマ光機(13)
  • NSK(日本精工)(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • SMC(5)
  • 東芝(5)
  • Kenko(ケンコートキナー)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • シンフォニアテクノロジー(3)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

メカニカル部品 :「表示」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
近赤外光源 Kenko(ケンコートキナー)近赤外光源Kenko(ケンコートキナー)
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
近赤外照射ファイバー光源装置です。可視光をカットし、850nm以上の波長を出力。各種波長選択フィルターを装着する事により、可視光では認識できないワーク観察を可能にします。
用途半導体検査、生体化学、食品検査、赤外顕微鏡用照明、各種画像処理 など仕様適合ライトガイド:ケンコー・トキナーテクノライト用(多成分ガラス耐熱仕様)幅(mm)89質量(kg)2.8高さ(mm)170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)103外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×170×241(突起・ゴム足含まず)機能【標準】ランプ切れ表示/アナログ電圧調光可(0~5V)/外部接点制御可(ランプON/OFF)/ランプ切れ出力可(オープンコレクター)/可視光カットフィルター内蔵(850nm)ランプ寿命平均1000(H)適合ランプアルミ反射コート付ハロゲンランプ(JCR12V-100W10H/AL)
UV光源装置 スーパーキュアー Kenko(ケンコートキナー)UV光源装置 スーパーキュアーKenko(ケンコートキナー)
1,179,800税込1,297,780
1個
20日以内出荷
高強度・高安定350W超高圧水銀ランプの特性をフルに生かした超ハイパワー・コンパクト機です。 独自のランプアークモニターにより光軸調整が簡単にできます。 ランプ寿命超過をお知らせする機能を加え、フルオートライン化に対応した豊富なリモート機能を標準装備しています。
消費電力(W)560適合(ライトガイド)石英ライトガイド長さ(mm)310幅(mm)320質量(kg)14高さ(mm)316電源(V)AC100/200、50/60Hz機能機械式調光つまみ、シャッター、シャッタータイマー、使用時間表示、ランプアークモニタ、ランプ点灯確認、ランプ安定確認、シャッターマニュアル開放、シャッタータイマー開放、シャッター開確認出力、本体異常加熱警告出力ランプ350W水銀キセノンランプ、(型名)L-3501L色温度(K)紫外線/5000mW/cm2、365(石英ライトガイド(FQ5S-1000F)先端から10mmの位置における値です。ランプの光出力が初期値の50%以下の低下する値。)ランプ寿命平均1500時間
キセノンランプ光源装置 スーパーブライト Kenko(ケンコートキナー)キセノンランプ光源装置 スーパーブライトKenko(ケンコートキナー)
979,800税込1,077,780
1個
92日以内出荷
高照度 500Wキセノンランプ。 電源部の分離が可能なセミセパレートタイプ。 簡易型光軸調整装置を採用。 長寿命 ランプ平均寿命1200時間。 高演色性 ランプ色温度6000°K。
消費電力(W)700適合(ライトガイド)耐熱石英ライトガイド質量(kg)(光源部)約10、(電源部)約8、(総質量)18電源(V)AC100、50/60Hz機能(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約20分間作動後、自動停止、(インターロック機構)光源部カバー開放時、ランプ点灯不可且つランプ点灯時、消灯、(サーモスタット機構)光源内部及び電源内部、異常加熱時、自動消灯80℃、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変による、光量調節、(光軸調整機構)アオリ機構簡易型調整ランプ500Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-500A色温度(K)6000°ランプ寿命平均1200時間
キセノンランプ光源装置 スーパーブライト Kenko(ケンコートキナー)キセノンランプ光源装置 スーパーブライトKenko(ケンコートキナー)
562,980税込619,278
1個
20日以内出荷
高照度 150Wキセノンランプ。 小型軽量のハンディタイプ。 簡易型光軸調整装置を採用。 長寿命 ランプ平均寿命1500時間。 高演色性 ランプ色温度6000°K。 DC点灯型ショート、アークランプを採用。
消費電力(W)200適合(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド質量(kg)8電源(V)AC100、50/60Hz機能(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約15分間作動後、自動停止、(インターロック機構)本体カバー開放時、ランプ点灯不可、(サーモスタット機構)光源装置内部の異常加熱時、自動消灯、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変及び、メカニカルシャッターによる、(光軸調整機構)三軸簡易型調整、(リモート機構)点灯信号入力、ランプ点灯検地出力ランプ150Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-151D-0色温度(K)6000°ランプ寿命平均1500時間
ハロゲンランプ光源装置 テクノライト100W Kenko(ケンコートキナー)ハロゲンランプ光源装置 テクノライト100WKenko(ケンコートキナー)
74,690税込82,159
1個
13日以内出荷
消費電力(W)約103仕様AC100±10%変動に対し±0.3%(光量安定性)、コントロール端子/D-subコネクタ対応、CEマーキング対応/低電圧指令、EMC指令適合ライトガイド:トキナーテクノライト用(ガラス)質量(kg)約2.3電源(V)AC100~220(ワールドワイド対応)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×154×220(突起/ゴム足含まず)機能標準/調光ボリューム、ランプ切れ表示(全面パネルに赤LED点灯)、アナログ電圧調光(DC0~5V)、ランプON/OFF制御(外部接点)、ランプ切れ信号出力(オープンコレクター)、内蔵カラーフィルター(TF22.5S各種)、8bit/RS232C対応ランプダイクロイックミラー付ハロゲンランプ、(型名)EFR15V-150W色温度(K)3100°(最大光量時)ランプ寿命約1000時間照度(Lux)60万(メーカーFG6S-500Sライトガイド先端での照度値)

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら