絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • 三木プーリ(230)
  • 中央精機(61)
  • オザック精工(55)
  • SMC(37)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(19)
  • THK(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • CKD(11)
  • KHK(小原歯車工業)(8)
  • ノーブランド(6)
  • オイレス工業(5)
  • Igus(イグス)(5)
  • 東洋シャフト(5)
  • コガネイ(4)
  • 酒井製作所(4)
  • 大同メタル工業(4)
  • アサ電子工業(4)
  • ツクモ工学(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品 :「0.02mm」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型差動マイクロメーターヘッド SHシリーズ シグマ光機小型差動マイクロメーターヘッド SHシリーズシグマ光機
5,198税込5,718
1個
当日出荷から13日以内出荷
最大19mmの粗動と高分解能の調整を兼ね備えたコンパクトな差動マイクロメーターヘッドです。
高さ調整スペーサー(□40mm用) MSPシリーズ シグマ光機高さ調整スペーサー(□40mm用) MSPシリーズシグマ光機
1,798税込1,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズ シグマ光機高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズシグマ光機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から13日以内出荷
ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
自動回転ステージ シグマ光機自動回転ステージシグマ光機
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
用途計測・検査・評価装置用の位置決めに適した自動ステージです。仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無、同心度:30μm材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.11MB)送り方式ウォームギヤ面振れ(mm)0.02移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05バックラッシ(°)0.08原点センサ
固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機固定式レンズホルダー LHFシリーズシグマ光機
2,798税込3,078
1個
12日以内出荷から62日以内出荷
光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
フィルターホルダー/アダプタ シグマ光機フィルターホルダー/アダプタシグマ光機
5,298税込5,828
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
NDフィルターやカラーフィルターなど、光学実験で頻繁に脱着が必要な光学素子用のホルダーです。板厚が異なるフィルターを容易に交換することができます。
X軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1001シリーズ シグマ光機X軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1001シリーズシグマ光機
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
X軸スチールステージ ステージサイズ80mm TSD-801シリーズ シグマ光機X軸スチールステージ ステージサイズ80mm TSD-801シリーズシグマ光機
37,980税込41,778
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
X軸スチールステージ(透過) ステージサイズ120mm TSD-1201シリーズ シグマ光機X軸スチールステージ(透過) ステージサイズ120mm TSD-1201シリーズシグマ光機
54,980税込60,478
1個
12日以内出荷
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
直動ステンレスウェイ(インパルスウェイ) IPWS-Fシリーズ シグマ光機直動ステンレスウェイ(インパルスウェイ) IPWS-Fシリーズシグマ光機
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
下板と移動テーブル(上板)に直接ガイドを加工・焼入れ研削し、スチールボールを配列させた、2枚板構成の一体加工型の高精度直線移動ガイドです。
セルフォック(R)レンズホルダー MLHシリーズ シグマ光機セルフォック(R)レンズホルダー MLHシリーズシグマ光機
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
Φ3mm以下の微小レンズを固定するホルダーです。レンズの前後に各種のデバイスを近接できるように細長いアームの先端にレンズなどの素子を固定できる構造になっています。
X軸ネジ送りステージ TAS シグマ光機X軸ネジ送りステージ TASシグマ光機
9,198税込10,118
1個
12日以内出荷
アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式により、細かな調整用途に適したネジ送りステージです。
XY軸ネジ送りステージ TAS シグマ光機XY軸ネジ送りステージ TASシグマ光機
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷
アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、細かな調整用途に適したネジ送りステージです。
小型レンズホルダー MLHシリーズ シグマ光機小型レンズホルダー MLHシリーズシグマ光機
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
Φ15mm以下で専用のレンズホルダーがない小径のレンズを固定するホルダーです。バネの効いたアームで挟み込むので、任意の小径サイズの円形レンズを固定することができます。
アダプターマウント MADシリーズ シグマ光機アダプターマウント MADシリーズシグマ光機
4,198税込4,618
1個
12日以内出荷
ミラーホルダーに適応する素子径のタイプがない場合に使用するサイズ変換マウントです。Φ10、Φ15、Φ20、Φ25.4mmの径のミラーは、Φ30mmに変換します。
コーナーキューブプリズムホルダー KUAシリーズ シグマ光機コーナーキューブプリズムホルダー KUAシリーズシグマ光機
6,098税込6,708
1個
12日以内出荷
コーナーキューブを取り付ける専用ホルダーです。
偏光子ホルダー シグマ光機偏光子ホルダーシグマ光機
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
偏光板の偏光方位や波長板の結晶軸を調整するために使われるホルダーです。光軸中心に360度滑らかに回転できる機構により、精密な偏光実験に使用することができます。
十字動・ピンホールホルダー シグマ光機十字動・ピンホールホルダーシグマ光機
5,798税込6,378
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
Φ29mmの透過穴が使える大型の十字動ホルダーです。
キネマティックミラーホルダー用レーザマウント シグマ光機キネマティックミラーホルダー用レーザマウントシグマ光機
5,798税込6,378
1個
13日以内出荷
キネマティックミラーホルダーで半導体レーザ(LDU33)の光軸調整するためのマウントです。レーザマウントは割り締め構造になっているので、しっかりレーザを固定することができます。強く締めすぎるとレーザに傷を付けたり破損することがあります、締めすぎにはご注意ください。取付の際にレーザに貼ってあるシールが剥がれることがあります。マウントの底にロッドを取り付ければ、固定用のLDホルダーとしても使用できます。半導体レーザLDU33は別売りです。詳細な仕様は光源の章をご確認ください。
仕様【<レーザマウント>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応ホルダー:MHG-HS30/-MP30、適応レーザ:LDU33シリーズ、適応サイズ:Φ20mm、質量:0.02kgアズワン品番61-6994-64
X軸ロングアルミクロスローラステージ(大型) TAMCシリーズ シグマ光機X軸ロングアルミクロスローラステージ(大型) TAMCシリーズシグマ光機
91,980税込101,178
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、ステージ面が長方形の軽量で高精度な直動ステージです。
種類xステージ材質/処理アルミ/黒アルマイト送り方式ネジ送り方式移動ガイドクロスローラ
Z軸粗微動フラットラックピニオンステージ TARシリーズ シグマ光機Z軸粗微動フラットラックピニオンステージ TARシリーズシグマ光機
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷
ラックピニオンで駆動する粗微動調整が可能なアリ溝ガイドのZ軸ステージです。
X軸粗微動ラックピニオンステージ TARシリーズ シグマ光機X軸粗微動ラックピニオンステージ TARシリーズシグマ光機
24,980税込27,478
1個
12日以内出荷
動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量を確保したい場合に適します。装置組込み等に有効です。
αβ軸大型ゴニオステージ ステージサイズ120mm 182mm シグマ光機αβ軸大型ゴニオステージ ステージサイズ120mm 182mmシグマ光機
899,800税込989,780
1個
13日以内出荷
主要素材にアルミを使用していますが、移動ガイドにボールガイドを採用しているため、高耐荷重にも優れています。
仕様【<αβ軸大型ゴニオステージ ステージサイズ□120mm>共通仕様】テーブル面サイズ:120×120mm、軸タイプ:αβ軸、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:294N(30.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:19.6N・m、許容モーメント荷重/ローリング:19.6N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、モーメント剛性/ヨーイング:-、【個別仕様】回転中心高さ:182mm、角度範囲/(上)β軸:±5°、角度範囲/(下)α軸:±5°、バーニア最小読取:1′、ツマミ1回転の移動量/(上)β軸:約0.33°、ツマミ1回転の移動量/(下)α軸:約0.33°、回転中心変位量:Φ0.02mm以下、質量:4.4kgアズワン品番61-6980-28
XY軸アルミクロスローラステージ(大型) TAMCシリーズ シグマ光機XY軸アルミクロスローラステージ(大型) TAMCシリーズシグマ光機
279,800税込307,780
1個
13日以内出荷
アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、ネジ送りタイプの大型直動ステージです。
α軸大型ゴニオステージ ステージサイズ120mm GOHTA-120Aシリーズ シグマ光機α軸大型ゴニオステージ ステージサイズ120mm GOHTA-120Aシリーズシグマ光機
449,800税込494,780
1個
13日以内出荷
主要素材にアルミを使用していますが、移動ガイドにボールガイドを採用しているため、高耐荷重にも優れています。

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品