メカニカル部品 :「連結金具」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途出荷場、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 材質ローラ:スチール製(メッキ)、フレーム:スチール製(メッキ)、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム 許容荷重(kg)40/4本 ピッチ(mm)40~137 肉厚(mm)1.2 機高(mm)525~825 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。 機長(mm)1468~4184 ローラー幅(mm)385 仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mm トラスコ品番465-9180 材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム 質量(kg)62 許容荷重(kg)30/4本 ピッチ(mm)40~137 シャフト径(Φmm)8 肉厚(mm)1.2 機高(mm)525~825 機幅(mm)489.4 ローラー径(Φmm)38
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷

1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。 機長(mm)771~2142 ローラー幅(mm)385 仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mm トラスコ品番465-9171 材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム 質量(kg)33 許容荷重(kg)30/4本 ピッチ(mm)40~137 シャフト径(Φmm)8 肉厚(mm)1.2 機高(mm)525~825 機幅(mm)489.4 ローラー径(Φmm)38
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2850 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)13.61 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2817 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)12.05 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2795 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)16.40 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)600 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)24
1台
54,980 税込60,478
9日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2931 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)16.50 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)600 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2884 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)23.24 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
68,980 税込75,878
9日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2663 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)16.79 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2701 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)18.84 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)36
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2949 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)24.03 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)600 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
72,980 税込80,278
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2914 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)17.42 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)500 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)32
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2892 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)15.01 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)500 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)32
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2876 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)15.68 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2868 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)19.79 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
57,980 税込63,778
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2809 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)24.30 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)600 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)24
1台
81,980 税込90,178
9日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2744 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)20.66 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)500 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2680 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)19.35 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
56,980 税込62,678
9日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2671 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)13.11 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2957 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)19.28 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)600 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2922 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)25.87 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)500 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)32
1台
78,980 税込86,878
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2906 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)21.84 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)500 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)32
1台
64,980 税込71,478
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2736 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)14.22 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)500 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
40,980 税込45,078
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2710 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)14.86 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)36
1台
42,980 税込47,278
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2825 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)17.50 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2787 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)20.66 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)600 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)24
1台
66,980 税込73,678
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2752 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)16.40 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)500 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2698 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)12.98 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)36
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2655 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)11.57 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2965 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)28.66 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)600 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
89,980 税込98,978
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2841 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)20.30 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2833 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)13.73 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
41,980 税込46,178
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2779 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)14.22 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)600 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)24
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2761 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)24.30 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)500 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
71,980 税込79,178
7日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります