メカニカル部品 :「ねずみ鋳鉄」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準 Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形A 溝数1 下穴径(Φmm)-
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

標準 Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー A-3
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
下穴径(Φmm)- 材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250 種類Vプーリー 溝数3 リム幅w(mm)52 溝の形A
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

標準 Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形B 溝数2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A 溝数1 下穴径(Φmm)-
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

標準 Vプーリー M形 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250 種類Vプーリー 溝数1 リム幅w(mm)17 ハブl(mm)30 ハブs1(mm)13 溝の形M
1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準 Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです
溝の形A 溝数2 下穴径(Φmm)-
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

標準 Vプーリー B形 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形B 材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250 種類Vプーリー
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

JIS Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー A-2
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A 下穴径(Φmm)-
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

標準 Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形B 溝数1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング