カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(66)
- 三木プーリ(18,539)
- IKO(日本トムソン)(7,888)
- NSK(日本精工)(6,734)
- SMC(6,373)
- Optibelt(2,708)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,630)
- RS PRO(2,144)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,826)
- 椿本チエイン(1,791)
- KANA(片山チエン)(1,561)
- 黒田精工(1,532)
- 伊東電機(1,494)
- コノエ(1,454)
- エスコ(1,450)
- オリエンタルモーター(1,102)
- SUS(エスユーエス)(1,083)
- 三ツ星ベルト(1,068)
- 中央精機(797)
- マキテック(766)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
29ページ目: メカニカル部品

単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥329~税込¥362~1個当日出荷から9日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
USBカメラ
ホーザン¥27,980税込¥30,7781個当日出荷価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ PCに接続して使用するUSBカメラです。 高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。 本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。質量(g)180電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35コード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×46.6(突起物含まず)動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)コネクタ出力:USB 2.0アズワン品番65-0314-20RoHS指令(10物質対応)対応
チョコ停ウォッチャー2
INABA(因幡電機産業)¥71,980税込¥79,1781台欠品中付属品本体・取り付け台・ボタン電池・コネクタ・取説・WindowsPC用専用ビデオプレーヤー(SDカード挿入時、自動コピー)仕様(録画ファイル)MOV(H.264)形式、(録画動作)自動周期録画で記録メディアに繰り返し(上書き)記録、トリガー入力時に現録画ファイルとその前後のファイルに上書き禁止措置、(録画ファイルタイプ)ロック無ファイル/not-locked file は繰り返し記録で上書き消去、ロックファイル/locked fileはトリガーでロック(保護)寸法(mm)82×83×26(突起部含まず)種類画像センサ使用温度範囲(℃)0~50センサーCMOSマイクロホン無指向性マイク内蔵機能リアルタイム・クロック内蔵(日付、時間)解像度1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、最大30fps表示LED2.4インチTFT LCD入力端子コネクタ型端子台/AWG18を電源及びトリガー入力用に2ブロックフォーカスF=2.0・85°対応フォーマットH.264/AVC codecオーディオ機能高感度マイク/スピーカー内蔵画素数最大500万画素(25650×1920)アズワン品番64-7704-31記録メディアSDカード MAX32GB(別売)入力電源(V)DC5~48フレームスピード(fps)最大30トリガ入力リレー・クローズ(ドライ接点入力)
シャープカットフィルター
HOYA¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷50MM□標準品 シャープカットフィルターには、L-37からR-66まで15種類があります。 L、Y、O、Rの記号は、それぞれColorless、Yellow、Orange、Redというフィルターの色調を表わし、2桁の数字は透過限界波長を表わします。用途一般撮影用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-2 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥4,900税込¥5,3901個3日以内出荷● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。軸穴径(mm)12~56溝数2溝の形BRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
リジッドカップリング RACタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
ミニチュア玉軸受 開放形 フランジ付
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
エンドボルト(RSローラチェーン用)
椿本チエイン¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷チェーンを装置へ固定するために使用するボルトです。仕様エンドボルト種類チェーンボルト・ターンバックル
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)
三木プーリ(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80許容偏角(°)1バックラッシ有
シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)
IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から7日以内出荷仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
標準コントローラ C4-5B
シンフォニアテクノロジー(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷質量(kg)0.2電源(V)100/110・200/220(50/60Hz)(共用)出力DC5A(全波・半波)
深溝玉軸受 6300番台 開放形 C4隙間
NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷軽量形の軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量なひしフランジ形ユニットです。 鋼板製丸フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さくなります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品
三木プーリ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付
NTN(エヌティーエヌ)¥679~税込¥747~1個当日出荷から翌々日出荷深い溝により玉を保持するため、一般的な玉軸受に対し、大きな負荷容量を持っています。用途重荷重または衝撃荷重がかかり、長寿命を求められる個所に。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-25~100℃JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
DDL-DD Series 薄型ラジアル玉軸受 接触ゴムシール形
NMB(ミネベア)(6件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS呼び記号688基本動定格荷重Cr(N)1606基本静定格荷重Cor(N)712JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 シールド形
NMB(ミネベア)(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼幅B(mm)4ベアリング呼び番号-RoHS指令(10物質対応)対応面取寸法rs(mm)0.15JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
タイミングベルト T80形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥409~税込¥450~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)1.22タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形T80
ウルトラPXベルト UP5M形
椿本チエイン(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6
トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)¥88~税込¥97~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
標準スプロケット 50B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から4日以内出荷タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形 止め輪付(LLBNR)
NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間
NSK(日本精工)¥379~税込¥417~1個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
スーパートルクタイミングベルトS8M 300型
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)30種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
シャフトカラースプリットタイプ
KANA(片山チエン)(7件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト2本種別スプリット材質SS400表面処理黒染
給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。用途産業機械、建設機械など。型式GE-ES型材質/仕上高炭素クロム軸受鋼/りん酸塩皮膜処理(MoS2乾燥皮膜)タイプGE-ES-2RSシールの有無シール付
エルボールLHS(右ネジ)
IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。仕様1N≒0.102Kgf備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向右ねじ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品