メカニカル部品 :「アブソリュート ロータリエンコーダ」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
2,498 税込2,748
91日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
欠品中

ネットワークカード3種に対応(EtherCAT、EtherNet/IP(TM)、PROFINET)。STO(Safe Torque Off)の安全機能対応。制御エンコーダ:アブソリュート22bitエンコーダ(分解能 4,194,304パルス/回転)
用途電動アクチュエータ用ドライバ 電圧(V)主電源:単相/三相AC200~240V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(0.01MB) ドライバ種類ネットワークカードタイプ(アブソリュートエンコーダ用) 取扱説明書取扱説明書(163.34MB) エンコーダ種類アブソリュート 制御電圧(V)単相AC200~240V 50/60Hz
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ16 電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書 モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) 適合コントローラ機種JXD1
1個
72,980 税込80,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4956種類の商品があります)

高タクト対応 高性能ガイド付ロッドタイプ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
適合コントローラ機種JXC5H/6H JXCEH/9H/PH 軸受種類滑り軸受 モータ種類高タクト対応バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V) コントローラ無し
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32 電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書 モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) 適合コントローラ機種JXD1
1個
84,980 税込93,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4160種類の商品があります)

・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ16 電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書 モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) 適合コントローラ機種JXD1
1個
79,980 税込87,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1560種類の商品があります)

高タクト対応 高性能ガイド付ロッドタイプ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
軸受種類滑り軸受 モータ種類高タクト対応バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V) コントローラ付属
1個
99,980 税込109,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6336種類の商品があります)

・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ25 電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書 モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) 適合コントローラ機種JXD1
1個
79,980 税込87,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3328種類の商品があります)

・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32 電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書 モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) 適合コントローラ機種JXD1
1個
82,980 税込91,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8920種類の商品があります)

・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ25 電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書 モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) 適合コントローラ機種JXD1
1個
72,980 税込80,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8848種類の商品があります)

・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ40 電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書 モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) 適合コントローラ機種JXD1
1個
109,800 税込120,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4160種類の商品があります)

位置データ、速度データの設定や運転始動/停止が可能。最大255のポイントテーブル(2局占有時)による位置決めが可能。CC-Link通信時、最大32台(2局占有時)接続可能
用途電動アクチュエータ用ドライバ 電源電圧(V)単相/三相AC200~230(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(11.17MB) ドライバ種類CC-Link直接入力タイプ(アブソリュートエンコーダ用) 取扱説明書取扱説明書(104.83MB) エンコーダ種類アブソリュート 制御電圧(V)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LECYM/LECYU - ACサーボモータドライバ:アブソリュートタイプ(LECYM2) SMC CADデータあり
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LECYM/LECYU - ACサーボモータドライバ:アブソリュートタイプ(LECYU2) SMC CADデータあり
1個
91,980 税込101,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能。入力タイプ: パルス入力(シンク(NPN)タイプインターフェース)対応
用途電動アクチュエータ用ドライバ 電源電圧(V)単相/三相AC200~240(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(11.17MB) ドライバ種類パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ(アブソリュートエンコーダ用) 取扱説明書取扱説明書(137.14MB) エンコーダ種類アブソリュート 制御電圧(V)単相AC200~240(50/60Hz)
1個
78,980 税込86,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSS SMC CADデータあり
・パルス入力タイプのモータドライバ ・対応モータ容量:100W、200W、400W ・対応エンコーダ: インクリメンタルタイプ アブソリュートタイプ ・オートゲインチューニングによるサーボ調整 ・表示設定機能付
ドライバ種類(S)SSCNETIIIタイプ(アブソリュートエンコーダ用)
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSB SMC CADデータあり
・パルス入力タイプのモータドライバ ・対応モータ容量:100W、200W、400W ・対応エンコーダ: インクリメンタルタイプ アブソリュートタイプ ・オートゲインチューニングによるサーボ調整 ・表示設定機能付
コントローラ種類(B)パルス入力タイプ(アブソリュートエンコーダ用)
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSA SMC CADデータあり
・パルス入力タイプのモータドライバ ・対応モータ容量:100W、200W、400W ・対応エンコーダ: インクリメンタルタイプ アブソリュートタイプ ・オートゲインチューニングによるサーボ調整 ・表示設定機能付
コントローラ種類(A)パルス入力タイプ(インクリメンタルエンコーダ用)
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UNIVERSAL ROBOTS社の協働ロボットに対応。2種のバリエーション。把持力:60~140N。電気配線1本を接続するだけで作動。モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(メーカー比)。バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)。プラグインソフトに対応:URCap
対応製品ロボット:UNIVERSAL ROBOTS:UR3(e)、UR5(e)、UR10(e)、UR16e 取扱説明書(1.86MB)
1個
299,800 税込329,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・UNIVERSAL ROBOTS社の協働ロボットに対応。・2種のバリエーション。・把持力:60~140N。・電気配線1本を接続するだけで作動。・モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(メーカー比)。・バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。・ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)。・プラグインソフトに対応:URCap
コネクタ形状M8/8ピン(プラグ) 本体質量(kg)1 保護等級IP20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.81MB) 取扱説明書(1.86MB) 開閉ストローク(mm)50 モータ種類バッテリレス アブソ(ステッピングモータDC24V) 把持力(N)60~140
1個
299,800 税込329,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)MINAS A6ファミリー サーボモータ
よりコンパクトで、より速く、簡単に使える。時代のニーズに応えるサーボモータ。
タイプ低慣性(ローイナーシャ) 保護構造出力軸回転部、リード線先端部は除く シリーズMSMF 構造モータ口出し部:リード線 分解能エンコーダ :8388608 保護等級IP65 コネクタモータ・エンコーダ:リード線 回転速度(r/min)定格:3000、最高:6000 オイルシールなし エンコーダ種類バッテリレス 23 bit アブソリュート/インクリメンタルシステム共用
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY25L SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY25S SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY25DS SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)25
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY32L SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY63 SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

LEFS32S3 SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)32
1個
86,980 税込95,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

LEFS25S2 SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)25
1個
75,980 税込83,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY32R SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

LEFS25S2 SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
1個
75,980 税込83,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY32DS SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

LEFS40S SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)40
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

LEFS32S3 SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
1個
86,980 税込95,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY25R SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY32S SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバ(マイクロステップ0.75A/相)です。 スムースドライブ機能によりコントローラの設定を変えることなく低速時に振動を抑えた駆動が可能です。 操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。 標準添付の専用アプリケーションソフトで作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。 操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。 パソコン用インターフェースとして、RS-232C、Ethernet(LAN)を標準搭載しています。 QT-ATを併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。 各軸独立制御、2軸間直線補間移動が可能です。 台形駆動より滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。
仕様【オーバーラン防止】CW/CCWハードリミット、CW/CCWソフトリミット、原点復帰範囲、【バックアップ】フラッシュROMによるバックアップ、【ステップ角】1/1~1/250までの16種類【移動中の切替不可】 適合メーカー自動ステージ ※0.35A/相の5相ステッピングモータ搭載機種:QT-AMH2A-35が対応 質量(kg)(本体)3.5、(操作部)0.6 電流(A)(駆動)0.35/相:QT-AMH2A-35が対応 制御方式5相ペンタゴン結線バイポーラ定電流マイクロステップ方式(スムースドライブ機能搭載) ケーブル長(m)約1.5 表示部(操作部)反射型液晶 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×100(突起部含まず)、【操作部】85×135×25(突起部含まず) 周波数(駆動)10~500000pps(設定周波数ピッチ:1pps) 機能(本体)S字駆動、2軸間円弧補間、2軸間直線補間、2軸独立制御、通信回線チェック機能(QT-AKが必要)、マイクロステップ駆動(低速域スムースドライブ機能)、エンコーダ入力によるクローズドループ制御、メーカー自動ステージの選択機能、内蔵ドライバOFF機能、停止時50%に自動パワーダウン、励磁解除機能(但し、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの解放操作ができません)(操作部)ジョグ・アブソリュート、ステップ移動、1ステップ移動、原点復帰、表示単位切替、通信テスト、速度テーブル選択 加減速時間1~1000ms 表示範囲(座標)+99999999~-99999999 制御機能QT-AKによる手動操作、QT-AJによる手動ジョグ移動、通信(RS-232C、Ethernet)によるリモート制御 周囲湿度(%RH)20~80(非結露) 通信機能RS-232C、Ethernet(LAN) 復帰方式(原点)8種類 入力電源AC90~240V(50/60Hz)、【操作部】QT-Aシリーズコントローラ本体部から供給 周囲温度(℃)10~40 コマンド(制御)QTシリーズ、MSシリーズ上位互換 プログラム機能標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラムの書込み、吸い出し、実行機能、操作ボックス(QT-AK)による簡易ティーチング機能 入出力(外部)汎用入力4点、汎用出力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力(外部入出力を使用するには別売のQT-ATが必要) 最大出力パルス199999998パルス(1回) RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数2軸(マイクロステップドライバ内蔵)
1個
269,800 税込296,780
13日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります