メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
CADデータあり
モジュール1
種別ウォームギヤ
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
1個
¥719~
税込¥791~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷から翌々日出荷
CADデータあり
種別ウォームギヤ
ねじれ右
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598~
税込¥1,758~
当日出荷から5日以内出荷
外周にネジが切られた歯車。
ウォームホイールと組み合わせ、回転方向を転換し、
高い減速比が設定可能です。
用途減速器・昇降機などに使用。
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
歯形並歯
歯直角圧力角20°(14°30′)
歯面硬度HB200以下
歯車基準断面歯直角
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999~
税込¥1,099~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モジュール = 0.8。材料 = スチール。ピッチ円直径 = 14mm。スタートの数 = 1。ギア方向 = RH。全体の長さ = 30mm。全径 = 15.6mm。圧力角度 = 20°。。RS PROワームギア. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。特長と利点:. <ul> <li>メートルワーム </li> <li>すべてのウォームに黒色酸化剤仕上げが付属 </li> <li><M4 G/S (片端から5 mm)が付属 </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>タイプD </li> <li>材質: カーボンスチールグレード </li> <li>シングル(1R)及びダブル(2R)スタート - 右手 </li> <li>20 ° a.a. </li> <li>内径許容差H7 </li> <li>ピッチモジュール: 0.8又は1 </li> </ul>. RS PROワームギアタイプ - 別売り. <ul> <li>青銅、スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-6812 521-6812 </li> <li>青銅、スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6907 521-6907 </li> <li>スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-8559 521-8559 </li> <li>スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6890 521-6890 </li> </ul>. 用途. メートルワームギアは、高い減衰比が求められる機械や機器で一般的に使用されます。このギアシステムは、ウォームホイールとの間の大きな接触面積により、高精度と高効率を実現します。ただし、大量の熱も発生し、スムーズに動作するために適切な潤滑が必要です。
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,400~
税込¥49,940~
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(208種類の商品があります)
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥55,900~
税込¥61,490~
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(208種類の商品があります)
ベルポニーウォーム減速機はとてもコンパクト。
ウォームとホイルはすべり摩擦のために非常にスムーズな歯当りで、音がとても静かです。
構造が簡単ですので、安価でありながら故障も少なく、メンテナンスも容易に済ませることができます。
材質[本体]ネズミ鋳鉄(FC20)・[ウォーム軸・出力軸]機械構造用炭素鋼(S45C)・[ウォームホイル]アルミニウム青銅(ALBC2)・[カバー]ネズミ鋳鉄(FC20)
種類減速機
取付方式脚取付
潤滑油エクソンモービル・モービルバキュオリン537
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,100~
税込¥32,010~
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,400~
税込¥37,840~
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(208種類の商品があります)
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥87,400~
税込¥96,140~
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(208種類の商品があります)
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥133,000~
税込¥146,300~
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(208種類の商品があります)
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥26,700~
税込¥29,370~
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥184,000~
税込¥202,400~
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(208種類の商品があります)
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,300~
税込¥43,230~
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥47,800~
税込¥52,580~
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥73,980~
税込¥81,378~
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980~
税込¥65,978~
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥114,300~
税込¥125,730~
9日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥168,300~
税込¥185,130~
11日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥230,700~
税込¥253,770~
11日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980~
税込¥109,978~
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(224種類の商品があります)
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥272,000~
税込¥299,200~
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(224種類の商品があります)
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥211,400~
税込¥232,540~
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(224種類の商品があります)
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥146,600~
税込¥161,260~
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(224種類の商品があります)
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥89,980~
税込¥98,978~
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(224種類の商品があります)
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥426,700~
税込¥469,370~
21日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ
(160種類の商品があります)
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥283,200~
税込¥311,520~
21日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ
(128種類の商品があります)
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥583,100~
税込¥641,410~
31日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ
(112種類の商品があります)
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥381,200~
税込¥419,320~
31日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ
(128種類の商品があります)
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥841,100~
税込¥925,210~
31日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ
(112種類の商品があります)
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥584,300~
税込¥642,730~
36日以内出荷
バリエーション一覧へ
(160種類の商品があります)
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,064,900~
税込¥1,171,390~
36日以内出荷
バリエーション一覧へ
(128種類の商品があります)
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥835,300~
税込¥918,830~
36日以内出荷
バリエーション一覧へ
(128種類の商品があります)
ウォームとの組み合わせで回転方向を転換し高い減
速比が設定可能です。
用途減速器・昇降機などに使用。
材質鋳鉄FC200
歯形並歯
歯直角圧力角20°(14°30′)
歯面硬度HB223以下
歯車基準断面歯直角
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298~
税込¥1,428~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール1.5
材質S45C
種別ウォームギヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098~
税込¥1,208~
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール3
材質S45C
種別ウォームギヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898~
税込¥3,188~
5日以内出荷から30日以内出荷
CADデータあり
モジュール2.5
材質S45C
種別ウォームギヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398~
税込¥2,638~
5日以内出荷
CADデータあり
モジュール2
材質S45C
種別ウォームギヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398~
税込¥1,538~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。
材質青色ポリアセタール樹脂
形状1B
圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)
歯形並歯
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749~
税込¥824~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無
材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅
種類回転ステージ
分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)
電源電圧(V)DC5~24±10%
消費電流(mA)15以下
RoHS指令(10物質対応)対応
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドベアリング方式
移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止
ロストモーション(°)0.05
原点センサ無
1個
¥90,980~
税込¥100,078~
当日出荷から17日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。