絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(76)
  • 協育歯車(29)
  • ロボテナ(1)
  • 青木精密工業(41)
  • TAMIYA(タミヤ)(2)
  • 長谷川鉄工所(19)
  • マキシンコー(389)
  • シグマー技研(8)
  • ベルポニー(29)
  • スリーピース(28)
  • 中央精機(19)
  • シグマ光機(17)
  • RS PRO(16)
  • 三木プーリ(14)
  • CKD(7)
  • 椿本チエイン(6)
  • APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
  • オリエンタルモーター(2)
  • KANA(片山チエン)(2)
モジュール(m)
  • 0.5(15)
  • 0.8(18)
  • 1(32)
  • 1.25(7)
  • 1.5(38)
  • 2(39)
  • 2.5(33)
  • 3(39)
  • 3.5(6)
  • 4(21)
  • 5(14)
  • 6(15)
材質
  • スチール(37)
  • ステンレス(8)
  • 樹脂(15)
  • 鋳鉄(6)
  • 青銅(3)
  • 黄銅(真鍮)(42)
歯数
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 20(53)
  • 25(5)
  • 30(45)
  • 36(5)
  • 40(42)
  • 45(1)
  • 50(42)
  • 60(36)
  • 80(6)
  • 100(5)
  • 120(4)
種別
  • 種別ウォームギヤ(93)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(30)
  • 以上(34)
  • 以上(34)
  • 以上(36)
価格
  • 1,500円以下(25)
  • 1,500-10,000円(124)
  • 10,000-50,000円(171)
  • 50,000-100,000円(173)
  • 100,000円以上(459)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品 :「ウォームギア」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
  • ウォームギア セット
  • ウォームギアボックス
709件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォームホイル KANA(片山チエン)ウォームホイルKANA(片山チエン)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ウォームとの組み合わせで回転方向を転換し高い減 速比が設定可能です。
用途減速器・昇降機などに使用。材質鋳鉄FC200歯形並歯歯直角圧力角20°(14°30′)歯面硬度HB223以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームギヤ KANA(片山チエン)ウォームギヤKANA(片山チエン)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
外周にネジが切られた歯車。 ウォームホイールと組み合わせ、回転方向を転換し、 高い減速比が設定可能です。
用途減速器・昇降機などに使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°(14°30′)歯面硬度HB200以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー有 APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー有APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
32,980税込36,278
1台
21日以内出荷
低価格シリーズ、軽量化タイプです。キー無、キー有の選択可能です。17種類(3~100)の減速比があります。
用途各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。付属品キー材材質
DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー無 APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー無APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
32,980税込36,278
1台
21日以内出荷
低価格シリーズ、軽量化タイプです。キー無、キー有の選択可能です。17種類(3~100)の減速比があります。
用途各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。材質
DYNA 減速機 PA2Rシリーズ(アングルタイプ)キー有 APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA 減速機 PA2Rシリーズ(アングルタイプ)キー有APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
65,980税込72,578
1台
21日以内出荷
低価格シリーズ、軽量化タイプです。キー無、キー有の選択可能です。17種類(3~100)の減速比があります。
用途各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。付属品キー材材質
DYNA 減速機 PA2Rシリーズ(アングルタイプ)キー無 APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA 減速機 PA2Rシリーズ(アングルタイプ)キー無APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
65,980税込72,578
1台
21日以内出荷
低価格シリーズ、軽量化タイプです。キー無、キー有の選択可能です。17種類(3~100)の減速比があります。
用途各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。材質
電動アクチュエータ 2爪グリッパタイプ 高速形 FFLDシリーズ CKD電動アクチュエータ 2爪グリッパタイプ 高速形 FFLDシリーズCKD
319,375税込351,313
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパの高速タイプです。電動グリッパですが、高把持力でロングストロークを実現したため、重い多品種ワークを1ツールで搬送可能です。フィンガの開閉速度を最大30mm/sに向上しました(標準タイプ:最大10mm/s)。装置のサイクルタイムの低減が可能です。薄形ボディで基軸負荷や慣性モーメントを低減し、ロボットの小形化に貢献します。Tスロット方式のガイドを搭載し、高剛性を実現しました。把持点距離による把持力の低下を限りなく小さくしました。電動グリッパの本体にコントローラを内蔵しました。省配線、省スペースを実現し断線リスクを低減します。IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。ワークの把持は押付動作で行います。把持力が継続して発生し、ワークが落下するリスクを大幅に低減します。モータ電流値を制御し、ソフトハンドリングや長時間の把持が可能です。
用途多品種ワークのハンドリングにロボットや直交アクチュエータ先端への取付に保護構造IP20繰返し精度(mm)±0.02電源電圧(V)(通信・制御/動力)DC24±10%インターフェースIO-Link使用温湿度範囲0~40℃(凍結なきこと)/35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~50℃(凍結なきこと)/35~80%RH(結露なきこと)ケーブル(中継ケーブル)可動ケーブル駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギア雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応設定ツール設定ソフト(S-Tools)作動速度範囲(mm/s)把持速度:1~5(片側)/開閉速度:1~30(片側)ロストモーション(mm)0.4以下(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ繰り返し位置決め精度(mm)±0.05(片側)コントローラ内蔵
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-50 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-50三木プーリ
187,301税込206,031
1個
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)10.7モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.4出力トルク(N・m)【50Hz】73【60Hz】73減速比率50減速機【枠番】50最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)33
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-10 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-10三木プーリ
160,679税込176,747
1個
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)8.3モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.2出力トルク(N・m)【50Hz】11.7【60Hz】9.7減速比率10減速機【枠番】40最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)170
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-60 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-60三木プーリ
187,301税込206,031
1個
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)10.7モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.4出力トルク(N・m)【50Hz】68【60Hz】68減速比率60減速機【枠番】50最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)27.5
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-20 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-20三木プーリ
160,679税込176,747
1個
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)8.3モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.2出力トルク(N・m)【50Hz】21.5【60Hz】17.9減速比率20減速機【枠番】40最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)85
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-10 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-10三木プーリ
187,301税込206,031
1個
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)10.7モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.4出力トルク(N・m)【50Hz】24.3【60Hz】20.3減速比率10減速機【枠番】50最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)165
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-50 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-50三木プーリ
160,679税込176,747
1個
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)8.3モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.2出力トルク(N・m)【50Hz】39【60Hz】35.5減速比率50減速機【枠番】40最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)34
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-30 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-30三木プーリ
187,301税込206,031
1個
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)10.7モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.4出力トルク(N・m)【50Hz】60.9【60Hz】51減速比率30減速機【枠番】50最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)55
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-40 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-40三木プーリ
160,679税込176,747
1個
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)8.3モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.2出力トルク(N・m)【50Hz】35.8【60Hz】29.8減速比率40減速機【枠番】40最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)42.5
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-60 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-60三木プーリ
160,679税込176,747
1個
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)8.3モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.2出力トルク(N・m)【50Hz】36【60Hz】36減速比率60減速機【枠番】40最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)28.3
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-20 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-20三木プーリ
187,301税込206,031
1個
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)10.7モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.4出力トルク(N・m)【50Hz】44.6【60Hz】37.3減速比率20減速機【枠番】50最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)82.5
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-30 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-02BS-40-30三木プーリ
160,679税込176,747
1個
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)8.3モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.2出力トルク(N・m)【50Hz】28.9【60Hz】24.1減速比率30減速機【枠番】40最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)56.7
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-40 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-40三木プーリ
187,301税込206,031
1個
30日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)10.7モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.4出力トルク(N・m)【50Hz】75.6【60Hz】63.2減速比率40減速機【枠番】50最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)41.3
ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm OSMS-60Aシリーズ シグマ光機ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm OSMS-60Aシリーズシグマ光機
169,800税込186,780
1個
13日以内出荷
焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度自動ゴニオステージです。
ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm OSMS-40Aシリーズ シグマ光機ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm OSMS-40Aシリーズシグマ光機
149,800税込164,780
1個
13日以内出荷
焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度自動ゴニオステージです。
ウォーム式粗微動マイクロメーターヘッド WGP-13シリーズ シグマ光機ウォーム式粗微動マイクロメーターヘッド WGP-13シリーズシグマ光機
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷
独自のウォームギア機構により、全移動量(13mm)にわたり粗動・微動の操作が可能な製品です。コンパクトなデザインにより、装置の小型化や調整時間の削減が可能です。
仕様【<ウォーム式粗微動マイクロメータヘッド>共通仕様】移動量:粗動:0~13mm 微動:0~13mm、許容荷重(静荷重):39.2N(4kgf)、最小読取:粗動:0.005mm 微動:0.0005mm、移動量/1回転:粗動:0.25mm 微動:0.005mm、質量:0.1kg、【個別仕様】先端形状:Rタイプアズワン品番61-6982-09
α軸小型ステンレスゴニオステージ ステージサイズ40mm GOHS-40Aシリーズ シグマ光機α軸小型ステンレスゴニオステージ ステージサイズ40mm GOHS-40Aシリーズシグマ光機
93,980税込103,378
1個
12日以内出荷
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
αβ軸ゴニオステージ -M6- ステージサイズ65mm GOH-65Bシリーズ シグマ光機αβ軸ゴニオステージ -M6- ステージサイズ65mm GOH-65Bシリーズシグマ光機
109,800税込120,780
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
□65mmでM6仕様、姿勢調整や試料の傾斜回転などに使用するアリ溝・ウォームギア式のαβ軸ゴニオステージです。
α軸ゴニオステージ -M6- ステージサイズ65m GOH-65Aシリーズ シグマ光機α軸ゴニオステージ -M6- ステージサイズ65m GOH-65Aシリーズシグマ光機
56,980税込62,678
1個
12日以内出荷
□65mmでM6仕様、姿勢調整や試料の傾斜回転などに使用するアリ溝・ウォームギア式のα軸ゴニオステージです。
αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Bシリーズ シグマ光機αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Bシリーズシグマ光機
99,980税込109,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
α軸ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Aシリーズ シグマ光機α軸ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Aシリーズシグマ光機
50,980税込56,078
1個
12日以内出荷
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に最適です。
αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズ シグマ光機αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズシグマ光機
80,980税込89,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
表面処理スーパーブラッククロム主要材質シンチュウ耐荷重(N)68.7(7.0kgf)移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Aシリーズ シグマ光機α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Aシリーズシグマ光機
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
仕様【<α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ□40mm>共通仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、軸タイプ:α軸、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、許容モーメント荷重/ピッチング:0.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.2N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ローリング:0.51″/ N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、【個別仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、回転中心高さ:15±0.1mm、角度範囲:±20°、バーニア最小読取:12′、ツマミ1回転の移動量:約2.83°、回転中心変位量:Φ0.1mm以下、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、許容モーメント荷重/ピッチング:0.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.2N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:0.51″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、質量:0.25kg耐荷重(N)68.7(7.0kgf)送り方式ウォームギア移動ガイドアリ溝
αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ25mm GOH-25Bシリーズ シグマ光機αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ25mm GOH-25Bシリーズシグマ光機
70,980税込78,078
1個
12日以内出荷
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
α軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ25mm GOH-25Aシリーズ シグマ光機α軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ25mm GOH-25Aシリーズシグマ光機
34,980税込38,478
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ シグマ光機θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズシグマ光機
31,980税込35,178
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです。
αβ軸小型ステンレスゴニオステージ ステージサイズ40mm シグマ光機αβ軸小型ステンレスゴニオステージ ステージサイズ40mmシグマ光機
189,800税込208,780
1個
13日以内出荷
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。高真空グリース(YVAC2)を使用しているため真空対応としても最適です。GOHSシリーズは、クリーンルームや真空用途に適したステージです。アウトガスを嫌う気密性の高い狭いスペース内での使用にも最適です。
仕様【<αβ軸小型ステンレスゴニオステージ ステージサイズ□40mm>共通仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、軸タイプ:αβ軸、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:ステンレス、表面処理:無、耐荷重:68.7N(7.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:0.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.9N・m、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:100μm、【個別仕様】回転中心高さ:15±0.1mm、角度範囲:±20°、ツマミ1回転の移動量:(上)β軸:約2.83° (下)α軸:約1.74°、バーニア最小読取:12′、回転中心変位量:Φ2mm以下、質量:0.45kgアズワン品番61-6981-52
α軸超小型ゴニオステージ サイズ15mm シグマ光機α軸超小型ゴニオステージ サイズ15mmシグマ光機
24,980税込27,478
1個
12日以内出荷
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。ステージサイズ□15mm(GOH-15A10)の超小型ゴニオステージは、同社のオリジナル製品です。GOH-15A10を操作する際には、六角穴を利用して六角レンチでご使用ください。※GOH-15A10には、目盛及びクランプ機構は付属されていません。
仕様テーブル面サイズ:15×15mm、回転中心高さ:10±0.1mm、角度範囲:±20°、バーニア最小読取:-、ツマミ1回転の移動量:約5°、回転中心変位量:Φ0.1mm以下、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:9.8N(1.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:0.03N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.05N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、質量:0.02kgアズワン品番61-6979-46
KHK ハイポイトギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ハイポイトギヤKHK(小原歯車工業)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
・ハイレシオハイポイドギヤは、一対の歯車で 200:1 という驚異の高減速比を実現することができます。・今まで数段で減速していたものを、本製品一対で減速することにより、本体のコンパクト化を実現しました。トータルコストも大幅に削減できます。・ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。・浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。・ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。・高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。
種別ウォームホイール材質CAC702バックラッシ(mm)0±0.045ねじれ方向R
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。
種別ウォームホイール材質FC200
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から7日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら