メカニカル部品 :「ギアモーター」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4 保護構造IP44 定格連続 相数三相 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 使用周囲湿度95%RH以下 耐熱クラス155(F) 始動方法直入れ 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと 周囲温度(℃)-20~40 端子箱付き(負荷側より見て左側)
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4 保護構造IP44 定格連続 相数三相 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 使用周囲湿度95%RH以下 耐熱クラス155(F) 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと 周囲温度(℃)-20~40 定格電流(A)(50/60Hz)- 端子箱付き(負荷側より見て左側)
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4 保護構造IP44 定格連続 相数三相 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 使用周囲湿度95%RH以下 耐熱クラス155(F) 設置場所屋内 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと 周囲温度(℃)-20~40 端子箱付き(負荷側より見て左側)
1台
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

住友重機械工業プレストNEO
小型ギヤモータに求められる使いやすさを極めた、平行軸ギヤモータ。
用途コンパクト、低騒音、許容ラジアル荷重大等、使いやすさを極めた新しい平行軸ギヤモータです。 適合(端子箱取付位置)仕様記号の通り タイプ屋内 モーターモータ付 方向端子箱引出口:仕様記号の通り モーター極数(P)4 モーター電圧(V)200/220 保護方式IP44
1台
25,980 税込28,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

平行軸形のヘリカルギヤ減速機です。 全機種において、静音ブレーキを採用。 小形・軽量・静粛運転
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1台
53,980 税込59,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

1台
53,980 税込59,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

ブレーキブレーキ付 種類ギヤードモーター/減速機
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブレーキブレーキ無し 種類ギヤードモーター/減速機
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブレーキブレーキ付 種類ギヤードモーター/減速機
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブレーキブレーキ無し 種類ギヤードモーター/減速機
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります