メカニカル部品 :「ケーブル ケース」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
最大ケーブル・ホース外径(mm)22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
最大ケーブル・ホース外径(mm)22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
最大ケーブル・ホース外径(mm)40.5
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
最大ケーブル・ホース外径(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
最大ケーブル・ホース外径(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
外幅(mm)54
内幅(mm)38
最大ケーブル・ホース外径(mm)22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
最大ケーブル・ホース外径(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
最大ケーブル・ホース外径(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。
用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。
付属品固定ブラケット(2個)
材質本体:ナイロン
ピッチ(mm)20
断面径(Φmm)収納内寸:24.25
最小内径(Φmm)収納断面:53.5
最大外径(mm)66.5
屈曲半径R(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。
用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。
付属品固定ブラケット2個
材質ナイロン
ピッチ(mm)20
断面径(Φmm)収納内寸:16
最小内径(Φmm)収納断面:37
最大外径(mm)50
屈曲半径R(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
簡易的な構造で超軽量です。本体とカバーが一体構造でケーブル類の収納が容易です。長さ調整が容易でエコノミーなケーブルチェーンです。
用途耐久性を必要としないケーブル保護や負荷の軽い装置へのケーブル・ホース保護用に。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)-10~80
最大移動速度(m/sec)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)-10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
自由自在に回転。コンジット曲がり負担軽減!さらに、簡単設置で使いやすい!。「ROBOサドル」は、ロボットアーム部に取り付けケーブル・ホース類をサポートする可動式サドルです。・自由自在に回転。思い通りに方向調整可能!。・コンジット曲がり負担大幅に軽減!。・簡単設置で、使いやすい!。・作業を迅速に、安全に!
サイズ20
径(Φmm)アーム:54~108
1袋入数(個)5
RoHS指令(10物質対応)対応
アブソデックスAX1R、AX2R、AX4Rシリーズ駆動用のドライバ単体です。小形化した新型ドライバで、ドライバ体積を従来比最大50%削減し、制御盤の省スペースに貢献します。設定用PCとの接続にはUSB mini-Bを採用し、専用ケーブルや変換ケーブルは必要ありません。従来品よりも通信速度UP、通信遮断後も自動接続するので設定作業が簡単になりました。”データ入力運転” PLCからのデータを用いて任意の動作します。”ポイントテーブル運転” PLCから書換え可能なテーブルデータを選択して動作します。”モニター機能” 現在位置、位置偏差量、アクチュエータ負荷率など今の状態を監視します。”データの読出し/書込み” 発生中したアラーム内容の読出しや、パラメータの書込みなどが可能です。ドライバは互換性があるので、トラブル時に交換が簡単です。アクチュエータ情報を読み込む自動認識機能を搭載し、初期設定工数を削減します。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。
用途AX※Rシリーズの駆動用に
取付方式パネル取付
電圧(V)AC200~240
電源単相
電源電圧(V)AC200
制動方式回生制動:回生抵抗外付け(オプション)
使用周囲温度(℃)0~55
標高(m)1000以下
駆動方式3相正弦波PWM
雰囲気腐食性ガス、研削油、金属粉、油等の有害な雰囲気中でないこと/直射日光の当たらない屋内であること
耐振動5.9m/s2(10~55Hz)ただし共振なきこと
周囲温度(℃)保存:-20~65
RoHS指令(10物質対応)対応
周囲湿度(%)使用、保存:90以下 結露なきこと
ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパの高速タイプです。電動グリッパですが、高把持力でロングストロークを実現したため、重い多品種ワークを1ツールで搬送可能です。フィンガの開閉速度を最大30mm/sに向上しました(標準タイプ:最大10mm/s)。装置のサイクルタイムの低減が可能です。薄形ボディで基軸負荷や慣性モーメントを低減し、ロボットの小形化に貢献します。Tスロット方式のガイドを搭載し、高剛性を実現しました。把持点距離による把持力の低下を限りなく小さくしました。電動グリッパの本体にコントローラを内蔵しました。省配線、省スペースを実現し断線リスクを低減します。IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。ワークの把持は押付動作で行います。把持力が継続して発生し、ワークが落下するリスクを大幅に低減します。モータ電流値を制御し、ソフトハンドリングや長時間の把持が可能です。
用途多品種ワークのハンドリングに。ロボットや直交アクチュエータ先端への取付に
保護構造IP20
繰返し精度(mm)±0.02
電源電圧(V)(通信・制御/動力)DC24±10%
インターフェースIO-Link
使用温湿度範囲0~40℃(凍結なきこと)/35~80%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~50℃(凍結なきこと)/35~80%RH(結露なきこと)
ケーブル(中継ケーブル)可動ケーブル
駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギア
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきこと
RoHS指令(10物質対応)対応
設定ツール設定ソフト(S-Tools)
作動速度範囲(mm/s)把持速度:1~5(片側)/開閉速度:1~30(片側)
ロストモーション(mm)0.4以下(片側)
エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ
繰り返し位置決め精度(mm)±0.05(片側)
コントローラ内蔵
材質台座・ネジ:真鍮
色ケーブル:黒
電圧(V)中心:2.5±0.07
保護構造IP67
出力電圧(V)0.3~4.7
材質(ケース)GF強化OBT黒
電源電圧(V)5
使用周囲温度(℃)-20~+80(結露無き事)
ケーブル3芯
ケーブル長(mm)Φ2.8×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.97MB)
使用周囲湿度(%RH)20~95
エアピック作業を実現するためにMG400バキュームサクションカップキット用に開発されました。
エアピックは、様々なサイズ、形状、材料、および重量のアイテムをピックアップすることができるため、パッケージング、パレタイジング、ピックアンドプレース、組立、および機械の手入れのアプリケーションに効果的なソリューションとなります。
費用対効果に優れ、導入も簡単です。
プラグアンドプレイ。
空気圧の範囲は-70~110kPaです。
手動で制御し、またはI/Oで制御します
用途DOBOT MG400対応 エアピックアップ用小型バキュームポンプ
セット内容本体、接続ケーブル・端子台、エアチューブ
寸法(mm)163×143×53
質量(g)800
適合チューブ外径(Φmm)Φ4
定格電圧(V)DC24±10%(MG400から給電)
制御方式I/O
定格電流(A)0.8
騒音値(dB)65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.03MB)
最大気圧力(KPa)-70~-110
IP等級IP20
ピーク電流(A)1.2
1個
¥83,000
税込¥91,300
翌々日出荷
幅630mm x 奥行き30mm x 高さ32.5mm、発光面600mm x 15mmの白色照明。高均一タイプ。
付属品取扱説明書
質量(g)860 max.
消費電力(W)61 max.
適合規格CE、UKCA、RoHS、IEC 62471(Exempt)
相関色温度(K)6000 typ.
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×30×32.5
発光色白色
冷却方式自然冷却
光源LED
使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
極性・信号1: (+)、2: (-)
入力コネクタELP-02V
1台
¥198,800
税込¥218,680
12日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。