メカニカル部品 :「チェーン 1.5m」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(3m)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本(1.5m)ほか
1,275 税込1,403
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1本(3m)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン140-2
ピッチ(mm)44.45 ユニットリンク数34 仕様割りピンタイプ トラスコ品番848-5141 質量(kg)21.36 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)25.4 列数2 ピン形式割ピン形 チェーンNo.140 ローラ外径D(Φmm)25.4 アズワン品番64-7415-43 破断強度(kN)210.80 最大許容張力(kN)80.42
1本
36,980 税込40,678
16日以内出荷

KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン200-2
ユニットリンク数24 仕様割りピンタイプ トラスコ品番848-5147 質量(kg)47.385 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ピッチ(mm)63.5 リンク内幅(mm)38.1 列数2 ピン形式CP ピン径(Φmm)19.86 ローラ外径D(Φmm)39.68 アズワン品番64-7415-78 破断強度(kN)941.4 最大許容張力(kN)143.18
1本
95,700 税込105,270
16日以内出荷

KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン160-2
ピッチ(mm)50.8 ユニットリンク数30 仕様割りピンタイプ トラスコ品番848-5144 質量(kg)28.59 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)31.75 列数2 ピン形式割ピン形 チェーンNo.160 ローラ外径D(Φmm)28.57 アズワン品番64-7415-58 破断強度(kN)539.4 最大許容張力(kN)105.92
1本
46,880 税込51,568
16日以内出荷

チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。 仕様シングルエンド型 種類チェーンボルト・ターンバックル
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
使用温度範囲(℃)-10~80 最大移動速度(m/sec)2.5 使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
1個
309 税込340
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
使用温度範囲(℃)-10~80 最大移動速度(m/sec)2.5 使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
使用温度範囲(℃)-10~80 最大移動速度(m/sec)2.5 使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
1個
129 税込142
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
使用温度範囲(℃)-10~80 最大移動速度(m/sec)2.5 使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。 種類チェーンボルト・ターンバックル 硬度HRC33~39 仕様ダブルエンド型
1個
1,562 税込1,718
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。 材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 最大移動速度(m/sec)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1リンク
90 税込99
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

イマオコーポレーションチェーンナット
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
1個
650 税込715
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。 材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1リンク
51 税込56
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結、伸びの調節。 仕様シングルエンド・ロング型 種類チェーンボルト・ターンバックル
1個
621 税込683
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 最大移動速度(m/sec)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料着脱・連結方法
1セット(1リンク)ほか
154 税込169
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)サンコー丸ラック(S45C)
材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級JIS N8級(旧JIS4級) 歯面硬度95HRB以下
1本
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)標準ラック(精度等級JIS N8級)
材質S45C相当 種別ラック 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 歯面硬度95HRB以下
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5
モジュール1.5 種別平歯車 材質S45C相当 歯幅(mm)15 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
1個
589 税込648
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)取付穴加工ラック モジュール1.5~6
両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。
材質S45C相当 表面処理黒染 種別取付穴加工ラック 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級JIS N9級(旧JIS5級) 歯面硬度95HRB以下
1本
8,698 税込9,568
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)サンコーステンレス丸ラック
材質SUS303 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(旧JIS5級)
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)サンコーステンレス角ラック
材質SUS304 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(旧JIS5級)
1本
8,398 税込9,238
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
1個
719 税込791
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
1個
719 税込791
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
1個
679 税込747
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
1個
679 税込747
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
1個
719 税込791
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
1個
719 税込791
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
1個
679 税込747
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
1個
719 税込791
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
1個
679 税込747
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
1個
679 税込747
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
1個
719 税込791
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
1個
719 税込791
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
1個
679 税込747
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
1個
679 税込747
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
1個
719 税込791
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
1個
719 税込791
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります