メカニカル部品 :「ドア目隠し」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。
取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。
用途に合わせた材質を選択できます。
ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。
OA機器などの配線部の目隠し。
建物間の隙間隠し。
コンベアのスクレーバー。
製品の搬送ガイド。
幅(mm)6
材質PP、TPE
全長(mm)1000
高さ(mm)45
質量(g)300
全長(m)1
線径(Φmm)0.2
全高(mm)45
毛丈(mm)25
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております
取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます
用途に合わせた材質を選択できます
ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます
継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド
幅(mm)15
高さ(mm)100
線径(Φmm)0.3
毛丈(mm)60
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。
ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。
最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド
幅(mm)8
高さ(mm)65
質量(g)400
全長(m)1
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)40
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
フレームにアルミフレームを採用しています
取り付け場所、用途に応じて2タイプのフレームから選択できます
アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド
幅(mm)8.7
トラスコ品番805-1509
全長(mm)1000
高さ(mm)50
質量(g)280
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)25
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。
取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。
用途に合わせた材質を選択できます。
ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。
最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)。OA機器などの配線部の目隠し。建物間の隙間隠し。
コンベアのスクレーパー。製品の搬送ガイド
幅(mm)18
材質PP(ポリプロピレン)、PTE(熱可塑性エラストマー)
全長(mm)5000
色黒
高さ(mm)38
全長(m)5
線径(Φmm)0.2
全高(mm)38
毛丈(mm)30
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に!。フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択できます。また、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品
用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。
トラスコ品番259-0118
アズワン品番64-9294-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
フレームにアルミフレームを採用しています。
取り付け場所、用途に応じて複数のフレームから選択できます。
アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)用、OA機器などの配線部の目隠し建物間の隙間隠しに、コンベアのスクレーパー製品の搬送ガイドに
全長(mm)1000
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択でき、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品。HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に。
仕様3列植毛
トラスコ品番805-1403
材質PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)
形状波線
厚さ(mm)15
全長(mm)5000
色ブラシ:黒
全高(mm)100
毛丈(mm)60
フレーム高さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.3
1巻
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。