メカニカル部品 :「フレーム 台車」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)57.2 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)2.1 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)36 材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂 幅(mm)(ホイール)20 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)36 材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂 幅(mm)(ホイール)20 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg)(ホイール1個あたり)15
1台
3,098 税込3,408
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-2256 質量(kg)2.5 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)20
1台
4,098 税込4,508
翌々日出荷

導電ホイールの使用により静電気を防止します。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途基盤などを収納するラックや台車などに。 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂 2018年トラスコ掲載ページ8 1301
1台
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スチール製のベアリング入りホイールを使用しています。耐油性、耐久性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチールベアリングタイプ、ホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ8 1302
1台
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

導電ホイールの使用により静電気を防止します。
用途基盤等を収納するラックや台車等に。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)36 材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂 幅(mm)(ホイール)20 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg)(ホイール1個あたり)10 表面抵抗値(Ω)105~106
1台
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電ホイールの使用により静電気を防止します。
用途基盤などを収納するラックや台車などに。 機長(mm)1500 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂 ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-2167 質量(kg)1.87 寸法A(mm)25 表面抵抗値(Ω)105~106 ホイール幅(mm)20
1台
4,198 税込4,618
7日以内出荷

導電ホイールの使用により静電気を防止します。
用途基盤などを収納するラックや台車などに。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂 ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-2141 質量(kg)3.84 寸法A(mm)20 表面抵抗値(Ω)105~106 ホイール幅(mm)20
1台
9,698 税込10,668
7日以内出荷

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-2264 質量(kg)3.75 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)20
1台
6,198 税込6,818
7日以内出荷

導電ホイールの使用により静電気を防止します。
用途基盤などを収納するラックや台車などに。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂 ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-2183 質量(kg)3.75 寸法A(mm)25 表面抵抗値(Ω)105~106 ホイール幅(mm)20
1台
8,198 税込9,018
7日以内出荷

導電ホイールの使用により静電気を防止します。
用途基盤などを収納するラックや台車などに。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂 ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-2175 質量(kg)2.5 寸法A(mm)25 表面抵抗値(Ω)105~106 ホイール幅(mm)20
1台
5,498 税込6,048
7日以内出荷

導電ホイールの使用により静電気を防止します。
用途基盤などを収納するラックや台車などに。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂 ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-2132 質量(kg)2.56 寸法A(mm)20 表面抵抗値(Ω)105~106 ホイール幅(mm)20
1台
6,398 税込7,038
7日以内出荷

導電ホイールの使用により静電気を防止します。
用途基盤などを収納するラックや台車などに。 機長(mm)1500 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂 ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-2124 質量(kg)1.92 寸法A(mm)20 表面抵抗値(Ω)105~106 ホイール幅(mm)20
1台
4,798 税込5,278
7日以内出荷

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番285-2403 質量(kg)3 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)20
1台
4,998 税込5,498
欠品中

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-2221 質量(kg)3.84 寸法A(mm)20 ホイール幅(mm)20
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番285-2331 質量(kg)3.48 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)20
1台
7,498 税込8,248
7日以内出荷

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番285-2390 質量(kg)2.25 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)20
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷

耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上 ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番285-2276 質量(kg)4.32 寸法A(mm)20 ホイール幅(mm)20
1台
8,698 税込9,568
3日以内出荷

耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)1500 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上 ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番285-2241 質量(kg)2.7 寸法A(mm)20 ホイール幅(mm)20
1台
5,398 税込5,938
翌々日出荷

耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)1500 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番285-2306 質量(kg)2.17 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)20
1台
4,598 税込5,058
7日以内出荷

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)1500 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-2248 質量(kg)1.87 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)20
1台
3,098 税込3,408
9日以内出荷

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番285-2411 質量(kg)2.3 寸法A(mm)20 ホイール幅(mm)20
1台
4,198 税込4,618
7日以内出荷

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)1500 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-2205 質量(kg)1.92 寸法A(mm)20 ホイール幅(mm)20
1台
3,398 税込3,738
6日以内出荷

耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上 ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番285-2322 質量(kg)2.9 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)20
1台
6,198 税込6,818
9日以内出荷

耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番285-2314 質量(kg)2.51 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)20
1台
5,598 税込6,158
7日以内出荷

耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番285-2284 質量(kg)5.4 寸法A(mm)20 ホイール幅(mm)20
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番285-2420 質量(kg)3.07 寸法A(mm)20 ホイール幅(mm)20
1台
5,598 税込6,158
7日以内出荷

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-2213 質量(kg)2.56 寸法A(mm)20 ホイール幅(mm)20
1台
4,598 税込5,058
翌々日出荷

耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番285-2349 質量(kg)4.35 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)20
1台
9,298 税込10,228
7日以内出荷

耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番285-2268 質量(kg)3.6 寸法A(mm)20 ホイール幅(mm)20
1台
7,198 税込7,918
3日以内出荷

耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番285-2250 質量(kg)3.24 寸法A(mm)20 ホイール幅(mm)20
1台
6,498 税込7,148
7日以内出荷

小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)25.4 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)1.2
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)28.6 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)1.2
1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

汎用サイズのΦ42仕様です。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)42.7 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)1.2
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに ローラー幅(mm)300 機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)28.6 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 トラスコ品番858-5249 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 質量(kg)12.81 ピッチ(mm)40 肉厚(mm)1.2 ローラー耐荷重(kg/本)50
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷

ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番461-0270 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 軸径(Φmm)17 質量(kg)51.96 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)3.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)400
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷

ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。 機長(mm)1000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番461-0261 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 軸径(Φmm)17 質量(kg)34.01 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)3.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)400
1台
31,980 税込35,178
10日以内出荷

重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。 機長(mm)3000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番461-0211 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 軸径(Φmm)17 質量(kg)83.26 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷

ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。 機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番461-0288 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 軸径(Φmm)17 質量(kg)67.66 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)3.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)400
1台
69,980 税込76,978
10日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります