メカニカル部品 :「ブッシング」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識
軸穴加工・キー溝加工が不要です。新JISキー仕様です。
用途適合プーリーと軸の締め付けに。
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
用途ベルト伝導による変速に。
種類ブッシングプーリー
適合ベルト5V、SPB、B
タイプX
寸法L(mm)25
寸法A(mm)42
ねじ寸法M6×12
軸径(mm)最大d max28
ねじ穴数2
寸法A'(mm)38.88
タイプY
寸法L(mm)140
寸法A(mm)180
軸径(mm)最大d max125
ボルト穴数3
ボルト寸法M24×60
寸法A'(mm)162.50
タイプX
寸法L(mm)45
寸法A(mm)85
ねじ寸法M12×25
軸径(mm)最大d max60
ねじ穴数2
寸法A'(mm)79.38
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
用途ベルト伝導による変速に。
寸法W(mm)20
種類ブッシングプーリー
溝数1
適合ベルトA、SPA
タイプX
寸法L(mm)40
寸法A(mm)63
ねじ寸法M10×18
軸径(mm)最大d max42
ねじ穴数2
寸法A'(mm)58.00
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
用途ベルト伝導による変速に。
寸法W(mm)16
種類ブッシングプーリー
溝数1
適合ベルト3V、M、SPZ
タイプY
寸法L(mm)90
寸法A(mm)140
軸径(mm)最大d max100
ボルト穴数3
ボルト寸法M16×45
寸法A'(mm)128.75
タイプY
寸法L(mm)110
寸法A(mm)160
軸径(mm)最大d max110
ボルト穴数3
ボルト寸法M20×50
寸法A'(mm)146.25
タイプY
寸法L(mm)170
寸法A(mm)220
軸径(mm)最大d max140
ボルト穴数3
ボルト寸法M30×90
寸法A'(mm)198.75
タイプX
寸法L(mm)80
寸法A(mm)110
ねじ寸法M16×32
軸径(mm)最大d max75
ねじ穴数2
寸法A'(mm)100.00
タイプX
寸法L(mm)55
寸法A(mm)110
ねじ寸法M16×32
軸径(mm)最大d max75
ねじ穴数2
寸法A'(mm)103.13
タイプY
寸法L(mm)90
寸法A(mm)130
軸径(mm)最大d max90
ボルト穴数3
ボルト寸法M14×40
寸法A'(mm)118.75
タイプY
寸法L(mm)70
寸法A(mm)130
軸径(mm)最大d max90
ボルト穴数3
ボルト寸法M14×40
寸法A'(mm)121.25
タイプX
寸法L(mm)22
寸法A(mm)36
ねじ寸法M6×12
軸径(mm)最大d max22
ねじ穴数2
寸法A'(mm)33.25
軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。