メカニカル部品 :「ブラシレスモータードライバ」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護)
閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。
外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。
内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。
ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g)約30(本体のみ)
周波数(kHz)約20(PWM)
電源電圧(V)DC24 ±10%以内
使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。
保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
電流制限(A)3.3
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
12日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
12日以内出荷
超シンプルで使いやすい。
つまみで直接スピードコントロール。
スイッチ一つで正転/逆転・起動/停止・モータクイックブレーキ。
多彩なスピード調整方法。
内臓ポテションメータ。
アナログ電圧(0V~5V)。
外付けポテションメータ。
速度を図りたい/緊急時にアラームを出したい。スピードシグナルアウトプット・アラームシグナルアウトプット。
モータ破損させないで!モータ過負荷保護機能搭載。
電源電圧(V)20~50
保護機能過負荷(X秒間)、ドライバ温度異常(放熱器の温度上昇)、入力電圧低下(18V±5%)、入力電圧上昇(50V±5%)、電流制限
振動環境:0.5G以下
出力仕様回転速度出力(パルス周波数)、アラーム出力(5V→0V)
雰囲気環境:腐食性ガス、塵埃の無きこと(屋内仕様)
環境温度範囲(℃)使用時:0~40、保存時:-10~60
使用環境湿度(%)85%RH以下 但し結露なきこと。
可変範囲150~6500(rpm)
1個
¥15,980
税込¥17,578
12日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
27日以内出荷
付属品TPDR-21B本体、取扱説明書、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本
質量(g)95
電圧(V)電源:12~24(D.C.)±10%
周波数(kHz)16(PMW)
定格出力電流(A)3以下
出力電流(A)(最大)15以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付
電源直流
モータータイプブラシレスモータ
回転方向両方向
RoHS指令(10物質対応)対応
小さなボディで大きな仕事。
省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。
軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。
バッテリー電源使用可能。
高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。
コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。
高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式フランジ取付
絶縁階級E種
コイル最高温度:125℃
・省エネ消費電力60+α・必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減。・さらにエアーレス効果で省エネが期待できます。高トルク・高速搬送を実現・MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。・エネルギー変換効率が良く、省エネ効果が期待できます。・モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります。安全・快適空間の創出・電源は、DC24Vで感電事故の危険がない安全な定電圧電源。・エアーレスにより配管のないすっきりとしたラインで、騒音や振動の少ない快適な環境を創出します。優れた制御性(スピードコントロール・停止精度・一定速搬送)・専用ドライバにより変速が可能で、しかも変速調整が簡単なデジタルセット方式。・電気式ブレーキを標準装置。(保持ブレーキではありません)・フィードバック制御で搬送物の重量に関わらず一定の速度で搬送します。PLC不要のプログラムレスを実現・ドライバ(コントローラ)はラン・オン・デマンド搬送やZPA(ゼロプレッシャーアキュームレーション)制御を持たせており、高度な制御を実現します。・特別な配線が不要のプラグ&プレイ稼働です。
仕様【搬送接線力(N)】232
タイプPM570XE-17-□-D-024
シリーズPM570XE
電源DC24V
パイプ径(Φmm)57
起動電流(A)2
パイプ寸法(mm)600
周速(m/min)19.8~2.5
呼び周速17
ローラーストレートローラ
1個
¥36,480
税込¥40,128
18日以内出荷
国内初ドライバー不要のDC24Vブラシレスモーターローラーです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置など
シャフト径(Φmm)12
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)57
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)57
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン
材質【両サイドプレートとパイプ】SUS304【シャフト】SUS303
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)3.25
ローラー径(Φmm)60.5
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)50
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1
ローラー径(Φmm)38
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン
材質【両サイドプレートとパイプ】SUS304【シャフト】SUS303
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)3.25
ローラー径(Φmm)60.5
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)48.6
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.35
ローラー径(Φmm)42.7
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)57
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)48.6
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)50
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。
内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
標準仕様のストレートローラーです。
各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。
スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。
従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。
ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。
ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。
大量処理する物流業界の搬送システムに。
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。
内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
標準仕様のストレートローラーです。
各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。
スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。
従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。
ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。
ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。
大量処理する物流業界の搬送システムに。
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。
内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
標準仕様の丸溝仕様ローラーです。
各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。
スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。
従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。
ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。
ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。
大量処理する物流業界の搬送システムに。
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。標準仕様のストレートローラーです。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。
用途大量処理する物流業界の搬送システムに。
付属品取付金具(PR-D-30H-PU-N)
材質ベース:SPFH590、シャフト固定部分:SUS304、表面処理 :溶融Zn-AL-Mg合金メッキ
電源(V)DC24V
ローラ径(Φmm)48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。標準仕様のストレートローラーです。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。
用途大量処理する物流業界の搬送システムに。
付属品取付金具(PR-D-30H-PU-N)
材質ベース:SPFH590、シャフト固定部分:SUS304、表面処理 :溶融Zn-AL-Mg合金メッキ
電源(V)DC24V
ローラ径(Φmm)48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。標準仕様の丸溝仕様ローラーです。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。
用途大量処理する物流業界の搬送システムに。
付属品取付金具(PR-D-30H-PU-N)
材質ベース:SPFH590、シャフト固定部分:SUS304、表面処理 :溶融Zn-AL-Mg合金メッキ
電源(V)DC24V
ローラ径(Φmm)48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。