メカニカル部品 :「プログラミング ロボット」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
画像処理プログラミングソフトです。ビジュアルプログラミングの採用で、専門的な知識が無くても直感的な操作で、誰でもすぐにプログラミングが可能です。プログラムブロックを組み合わせるだけで様々な画像処理シーンに対応可能です。Facileaは画像処理に必要な機器(カメラ、照明、I/O、PC)をお客様の目的に合わせて自由自在に構築することが可能です。Facilea 1台で、複数台のカメラを接続可能です。最大100のプログラムフローを作成可能です。簡単な設定でPLC・ロボット・アクチュエータなど外部システムと連携することでカメラ検査による自動化をより簡単に行うことが出来ます。
用途画像処理検査に OSWindows 11/10 64bit 使用CPUIntel Celeron CPU N3050 1.60GHz以上 動作環境必要メモリ:4GB以上、必要ディスク容量:10GB以上の空き容量、.NET Framework:4.6.1以上 質量(g)6
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

DT-MG-P4R07-01I 4軸多関節協働ロボットアーム MG400 DOBOT 動画あり
4軸多関節ロボットアーム省スペースの軽量デスクトップロボット A4サイズにも満たない設置面積 シンプルな操作 複数のプログラミングオプション 各種先端ツール(別売り)も使用可能です。
用途軽量の反復タスク 自動化されたワークベンチのシナリオ 狭いワークスペースで迅速な稼働とチェンジオーバーが必要な場合ローディングおよびアンローディング 目視選別(別売りのビジョンセンサが必要) 接着剤塗布(ディスペンサー別途必要) 自動検査(センサー類別途必要) 質量(g)可搬:500(最大750g) 電源単相100~240VAC,50/60Hz(アース付3Pプラグ) 定格電圧(V)48 本体質量(kg)8 繰返し精度(mm)±0.05 定格出力(W)150 通信方式TCP/IP, Modbus TCP ベース寸法(mm)190×190 取付け方法デスクに設置可能 軸数ロボットアーム:4 周囲温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.66MB) 最高速度(°/s)[関節]J1J2J3J4:300 リーチ寸法(mm)440 IP等級IP10 対応ソフトウェアDobotStudio2020, SCStudio 可動範囲(°)[関節]J1:±160、J2:-25~85、J3:-25~105、J4:-25~105、
1個
438,800 税込482,680
翌々日出荷

世界初のフォース/トルクセンサーと近接センサー内蔵の物体を検知するグリッパー
用途・繊細な物体を掴み下す作業での不良率を60%軽減し、生産品質を向上します。・触覚機能により簡単にロボットからオペレーターへ物を受け渡す工程のプログラミングが可能です。・これまでできなかった自動挿入作業が可能になり、運用コストを40%削減。 ストローク(mm)総ストローク(調整可能)最小値0/最大値100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリッパー開時:149×49×219 分解能ノイズフリー Fxy:0.1N/Fz:0.4N/Txy:0.008Nm/Tz:0.005Nm 定格荷重(N)(N.C)Fxy:20N/Fz:40N/Txy:0.7Nm/Tz:0.5Nm 使用可能材質プラスチック、金属、段ボール、木材、ガラス 可搬質量(kg)最大値2 IP等級IP54
1個
1,698,000 税込1,867,800
31日以内出荷

フレキシブルで大きいストロークの3指グリッパー
用途・柔軟な生産体制-大きいストロークにより3指グリッパーを使って様々な部品サイズのマシンテンディングを最適化します。・正確な中心点の位置調整により、最小限のプログラミングでより高い品質と一貫性を持った生産を実現します。・3つの接点で強く、安定して把持することで、グリッパーは迅速かつ簡単に複数のプロセスに再利用できます。・カスタマイズ可能な指先を使って幅広いサイズと形状の部品をこれまで以上に柔軟につかむことを実現します。 分解能指位置:通常0.1mm 機能停電時のワークピース保持:可能 防塵防水性能IP67 荷重(kg)フォースフィット有効荷重:最大10、フォームフィット有効荷重:最大15 使用可能材質プラスチック、金属、段ボール、木材 把持力(調節可能)最小3%/最大100%、把持時間(ブレーキ作動を含む):通常500ms、把持速度(直径の変更):最大125mm/秒 把持径(内径)最小35Φmm/最大181Φmm(外径)最小4Φmm/最大152Φmm 繰り返し位置決め精度(mm)通常0.1/最大0.2 把持力(N)最小10最大240
1個
879,800 税込967,780
31日以内出荷

プラグ&プロデュース式多目的グリッパー
用途・ストロークが非常に大きい適応性の高いグリッパーで、様々なサイズや形状に幅広く使用可能です。・1日かかっていた導入時間が1時間に短縮できます。・設置が簡単な箱から出してそのまま使えるグリッパーでプログラミング時間を70%削減。・特定の製品の形状にフィットするように、フィンガーチップを再配置できます。 使用可能材質プラスチック、金属、段ボール、ガラス IP等級IP54
1個
819,880 税込901,868
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロボットアプリケーションへのボットアプリケーションへのビジョン追加がかつてないほど容易にビジョン追加がかつてないほど容易に
用途・一画像キャリブレーション、高速プログラミング、シームレスなグリッパー統合により、ビジョン追加が容易になります。・ロボットアーム部または外部取り付けを選択可能なビジョンシステムは、ほぼすべての協働型アプリケーションに最適です。・手軽な価格で効率的な2.5D ビジョンシステムが、様々な高さの積載物に奥行知覚を提供します。・任意のロボットアームを使用して、信頼性の高い非構造化アプリケーションを簡単に分類、選択、配置が可能です。 種類ビジョンシステム:2.5 D 最小寸法(mm)最小検査欠陥サイズ:5mm、最小部品サイズ:直径 10mm×10mm または 15mm 精度(mm)ランドマークの精度・ランドマークからのウェイポイント距離(200mm):最小誤差0.2635/標準誤差0.6596/最大誤差0.9500、ランドマークからのウェイポイント距離(500mm):最小誤差0.6586/標準誤差1.6490/最大誤差2.3750、ランドマークからのウェイポイント距離(1000mm):最小誤差1.3173/標準誤差3.2981/最大誤差4.7500 再現性検出再現性:< 2mm 対応取り付けオプション:ロボットと外部 構成ロボット搭載時の再構成可能性:12構成(4×3)、(ロボットのフランジ周り)0度 - 90度 - 180度 - 270度、(傾斜方向)0度 - 45度 - 90度 作動距離(mm)400-1000 インターフェースUSB-C 3.x 解像度出力解像度:1280×720px 検出精度(標準) (500mmで測定)外部取付2mm、ロボット取付2mm 動作温度(℃)0 - 35 使用可能材質プラスチック、金属、木材、段ボール、有機体 対応アプリケーション検出、分類、検査、目印 IP等級IP54
1個
1,198,000 税込1,317,800
31日以内出荷

狭い空間や厳しい要求の有効荷重向けパラレルグリッパー
用途・完全でプログラミングが簡単な協働型パラレルグリッパーは、幅広い用途で高速に動作します。・強力なパラレルグリッパーは、狭い空間でも展開しやすく、 厳しい有効荷重要件でも対応可能です。・カスタマイズが簡単でさまざまな作業に適応できます。 柔軟でインテリジェントな精密グリッパー 1 台で、迅速な ROI を実現します。・過酷な環境に耐えられる保護を提供する IP67 規格及び、クリーンルーム規格の ISO クラス 5 認定により、さまざまな作業環境で使用可能です。 ストローク(mm)総ストローク:通常38 長さ(mm)144 幅(mm)グリップ幅:(内径)指の内側 最小11/最大49、指の外側 最小45/最大83(外径)指の内側 最小1/最大39、指の外側 最小35/最大73 再現性グリップ:通常+/-0.1mm 機能電力障害時のワークピースの保持:可 時間把持時間:最小16mm/s、最大450mm/s 防塵防水性能IP67 荷重(kg)フォースフィット有効荷重:最大7、フォームフィット有効荷重:最大11 使用可能材質プラスチック、金属、木材、ガラス 把持力(N)最小20最大140
1個
759,800 税込835,780
31日以内出荷

自然の力で把持するシングルパッドグリッパー
用途・コンパクトで軽量な粘着グリッパー。・ケーブル、電気、空気、プログラミングが不要で、費用対効果が高く、プラグアンドプレイが可能です。・平板、平滑、多孔質体の表面の対象物用の革新的な粘着グリッパーは、これまで不可能であったタスクの自動化を実現します。・光沢のある表面でもグリップの跡がつかず、クリーニング工程が不要なため、時間を削減し生産性を向上させます。・外部からの給気が必要ないためノイズと埃が減り、維持管理費用を削減でき、迅速に設置できます。 交換目安~200,000サイクル 機能クリーニング間隔:変動する、回復期間:1 材料特殊シリコン 防塵防水性能IP42 使用可能材質プラスチック、金属、光沢のある梱包、ガラス 特性摩耗特性:表面の粗さによる 洗浄方式1)OnRobot クリーニングステーション 2)シリコンローラー 3)イソプロピルアルコールと毛羽立たない布; クリーニング間隔:変動する 時間(ms)取り外し時間:100~1000(ロボットのスピードによる)
1個
169,800 税込186,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Elephant Robotics社の4軸ロボットアーム。作業半径が260mmとコンパクトな4軸ロボットアームです。myPalletizer本体とアームには、M5Stack BasicとATOM Matrixを搭載しています。アームの先端や本体底部にはLego互換のコネクタがあり、本体の固定やエンドエフェクターの取り付けに利用できます。myCobot 280の一部のアクセサリ(Gベース、吸引ポンプ、カメラフランジなど)やソフトウェアと互換があります。プログラミングは、PythonやROS、Arduino
仕様●軸数:4軸●ペイロード:300g●作業半径:260mm●精度:±0.5mm●重量:900g●モーター:高精度時期エンコーダ式サーボモータ●作動速度:120°/s●電源:8~12V 5A(メーカーでは12 VのACアダプターを同封しています)●その他:USB Type-Cコネクタ(M5Stack Basic本体)●【資料】●取扱説明書●myCobotでおなじみElephant Roboticsの新商品!myPalletizerの紹介●【紹介動画】 アズワン品番67-0416-25
1個
149,980 税込164,978
5日以内出荷

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニットの設置面積A3・A4ワークサイズ、DTRBをさらに機能アップし、マルチタスク機能、高度なモーションコントロールを追加しまた。
仕様●駆動機構:すべりねじ駆動(X・Y・Z)●補間速度(mm/s):直線:1~200、円弧:1~200、連続:1~200(速度一定) 質量(kg)約6.6 形式門型タイプ 電源(V)DC24±10%(DC電源は付属していませんので、DC24 3A 75W以上の外部電源が必要です.) 使用温度(℃)0~40 繰返し精度(mm)X・Y:±0.02、Z:±0.02 保存温度(℃)-10~50 使用湿度範囲35~85%(結露なきこと) 駆動方式(X・Y・Z)2相ステッピングモータ(マイクロステップ制御)+エンコーダ 軸数3軸 補間機能4軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間 設定最小単位mm設定 外部接続RS232C(1ch)、プログラミングBOXコネクタ、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ 制御軸数4軸同時制御 最大可搬質量(水平)(kg)X・Y:2 I/O点数IN24点、OUT24点(パラメータ設定にて、ピン番号割付、専用入出力割付、専用入力5点、専用出力5点) 作動範囲(mm)X:200、Y:200、Z:50
1個
699,800 税込769,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニットの設置面積A3・A4ワークサイズ、DTRBをさらに機能アップし、マルチタスク機能、高度なモーションコントロールを追加しまた。
仕様●駆動機構:X・Y:タイミングベルト駆動、Z:すべりねじ駆動●補間速度(mm/s):直線:1~200、円弧:1~200、連続:1~200(線速一定) 質量(kg)約14 形式門型タイプ 電源(V)AC100~240 50/60Hz 使用温度(℃)0~40 繰返し精度(mm)X・Y:±0.05、Z:±0.02 保存温度(℃)-10~50 使用湿度範囲35~85%(結露なきこと) 駆動方式(X・Y・Z)2相ステッピングモータ(マイクロステップ制御)+エンコーダ 軸数3軸 リード(mm)X・Y:48、Z:2 補間機能4軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間 設定最小単位mm設定 外部接続RS232C(1ch)、プログラミングBOXコネクタ、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ 制御軸数4軸同時制御 最大可搬質量(水平)(kg)X・Y:5 最大可搬質量(垂直)(kg)Y:5 I/O点数IN24点、OUT24点(パラメータ設定にて、ピン番号割付、専用入出力割付、専用入力5点、専用出力5点) 作動範囲(mm)X:300、Y:350、Z:100 最高使用速度(mm/s)X・Y:500、Z:70
1個
849,800 税込934,780
25日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります