メカニカル部品 :「モニターアーム用ロングポール」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。
支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。
アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。
(PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。)
またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。
スタンドのみの耐荷重は30Kgです。
PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。
板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。
PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。
PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。
本体の材質はアルミニウムです。
支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
LA-50シリーズ。
標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。
1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。
個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。
耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。
剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。
設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。
「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。
「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。
「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。
液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。
商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。
ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
耐荷重(kg)~12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。
支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。
アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。
(PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。)
またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。
スタンドのみの耐荷重は30Kgです。
PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。
板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。
PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。
PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。
本体の材質はアルミニウムです。
支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。