メカニカル部品 :「モーター ローラー コンベア」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
1,897件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WPE 【オーダー】モータローラーコンベア スタンダードタイプ WPE オークラ輸送機 カスタマイズ可
手軽な駆動源のモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<モータローラコンベヤ>。 PR型フリーローラと互換性のある汎用タイプ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
機長(mm)1000、1500、2000、3000 ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690 取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本 材質(ローラー部)スチール ローラ径(Φmm)42.7 入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相 フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t 使用モータPSP型 サービス分類オーダー・加工
1台
62,280 税込68,508
18日以内出荷

WPA 【オーダー】モータローラコンベヤ アキュムタイプ WPA型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
アキュムタイプのモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<アキュムモータローラコンベヤ>。 通電したまま長時間の拘束が可能。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
機長(mm)1000、1500、2000、3000 ピッチ(mm)100:100、75:75 ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690 取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本 材質(ローラー部)スチール ローラ径(Φmm)42.7 入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相 フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t ローラーPAP型 サービス分類オーダー・加工
1台
62,280 税込68,508
18日以内出荷

丸ベルトを駆動伝達に用いたカウンタドライブのローラーコンベヤです。1台のモーター(ドライブユニット)に各種ユニットが連結可能で、様々なラインレイアウトが可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能 ローラー幅(mm)302 仕様Φ50ミリの簡易アキュームローラーコンベヤ。許容搬送質量65kg/m(ローラー1本当たり5.0kg) 材質フレーム:スチール、ローラー:スチール シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.6 シャフト長さ(mm)331 ローラー径(Φmm)50.8 ローラー耐荷重(kg/本)5
1台
249,800 税込274,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (910種類の商品があります)

インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。 通電状態で回転を止められても心配無用です。 周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ 材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ 付属品端子金具
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
1本
14,980 税込16,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

モーターでカウンターシャフトを回転させ、そこから各ローラーに丸ベルトを介して駆動力を伝達させる方式です。 最も経済的なコンベヤで構造的にもシンプル機種です。 モーターは搬送物の質量やコンベヤスピード及び、長さに応じて0.4kwから1.5kwまで取揃えています。適当なものを選択可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能 ローラー幅(mm)387 材質フレーム:スチール、ローラー:スチール シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.6 速度定速 シャフト長さ(mm)416 ローラー径(Φmm)50.8 ローラー耐荷重(kg/本)5 機長(cm)150
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは10秒ON、10秒OFFです。
1本
27,980 税込30,778
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
14,980 税込16,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

Φ38スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)38 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール
1本
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
15,980 税込17,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1131種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
1本
19,980 税込21,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ57スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS]
ローラー径(Φmm)57 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
16,980 税込18,678
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

材質(ローラー部)スチール 材質(フレーム)スチール
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モータローラー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【加速、減速時間の調整が可能】 基板上のボリュームにて0~2.5秒で設定可能。 パワーモーラ起動/停止時の衝撃を軽減します。 【一定速機能の搭載】 負荷変動に関係なく一定の速度で搬送します。 搬送精度の向上に貢献します。 【20段階の速度設定が可能】 デジタルセット方式で基板ごとの速度調整が簡単。 【エラーの種類と履歴確認が可能】 LEDでサーマルエラー/ロックエラー/電源電圧不足エラーの表示や、エラーの発動履歴がわかります。
仕様Runからのモータ回転/15msec以下 型式CB-016N:標準パワーモーラ NPN信号入力/CB-016BN:ブレーキ付パワーモーラ NPN信号出力 定格電圧 DC V24 電源電圧(V)DC24±10% 保護機能誤配線保護/6.3Aヒューズ内蔵 起動電流(A)4 周囲温度(℃)0~40(凍結無き事) 静的電流(A)0.03 電流制限(A)4
1台
13,980 税込15,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
17,980 税込19,778
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

コロコンミニ各機種の交換用ローラ単体の販売。
用途適合機種:KBW150、KBWD(旧型式:KBW) 材質POM ローラー幅(mm)44.5 ローラ強度(kg)0.5/ローラ ローラ径(Φmm)12.5
1セット(50本)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

コロコンミニ各機種の交換用ホイール単体の販売。
用途適合機種:KB150、KB135、KBSD、KBSL、KBL(旧型式:KBS) 材質POM ホイール直径(Φmm)12.5 ローラ強度(kg)0.5/ローラ ホイール幅(mm)10.5
1セット(100個)
2,098 税込2,308
3日以内出荷

通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置など シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)600 ローラー径(Φmm)57 シャフト寸法(mm)幅640 ローラー耐荷重(kg/本)80
1本
18,475 税込20,323
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置など シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)800 ローラー径(Φmm)48.6 シャフト寸法(mm)幅840
1本
19,325 税込21,258
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置など シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)300 ローラー径(Φmm)57 シャフト寸法(mm)幅340 ローラー耐荷重(kg/本)100
1本
17,225 税込18,948
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置など シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)1000 ローラー径(Φmm)48.6 シャフト寸法(mm)幅1040
1本
20,163 税込22,179
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置など シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)400 ローラー径(Φmm)60.5 シャフト寸法(mm)幅440 ローラー耐荷重(kg/本)130
1本
18,063 税込19,869
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
1本
20,980 税込23,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
1本
21,980 税込24,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ 材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ 付属品端子金具
1個
20,980 税込23,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ 材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ 付属品端子金具
1個
20,980 税込23,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ 材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ 付属品端子金具
1個
19,980 税込21,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Φ42.7スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEP]
用途PR型フリーローラと同仕様で、PR(Φ42.7)ローラーコンベヤに組込み可能な汎用タイプのモータローラです。 ローラー径(Φmm)42.7 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Φ42.7×R500用テーパローラタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEC]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R500) 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール 入力電源(V)三相200
1本
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
1本
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
1本
19,980 税込21,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ 材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ 付属品端子金具
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Φ57高トルクタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)57 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール 容量(W)入力:25.5/20.5、出力:4.6/5.2(50/60Hz) 入力電源(V)三相200
1本
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

Φ42.7アキュムタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)42.7 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール 容量(W)入力:7.7/6.4、出力:1.7/1.4(50/60Hz) 入力電源(V)三相200
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Φ48.6スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)48.6 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール
1本
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Φ57×R900用テーパローラタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PTT]
ローラー径(Φmm)内側57(R900) 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール
1本
31,980 税込35,178
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

Φ42.7×R900用テーパローラタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEN]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R900) 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール 入力電源(V)三相200
1本
32,980 税込36,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります