メカニカル部品 :「モーター ac100v」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
商品豆知識
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
モデル電磁ブレーキ付モデル
仕様リード線タイプ
エスコ品番EA968CA-60
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)1.26/1.37
起動トルク(N・m)0.34
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.46/0.39
1個
¥12,500
税込¥13,750
8日以内出荷
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類スピードコントロールモーター
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
コンデンサの種類内蔵
型式SP-MR
出力(W)250
極数4極
電圧(V)100
定格連続
定格電流(A)6.6/5.8(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×148×136.6
始動方式分相始動形単相モーター
わく番号B71
絶縁階級E
アズワン品番65-2296-18
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1430/1720
1台
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm
エスコ品番EA968CG-15
種類スピードコントロールモーター
取付方式フランジ取付
許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz)
起動トルク(N・m)0.075
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
電源を接続するだけで1分間に60回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])60
常用トルク(N・m)0.002(0.02)(kg・cm)
定格入力(W)1.5
適合周波数60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。
仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本
取付方式固定脚
電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)
電源単相
定格S1(連続)
適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000
回転方向負荷側から見て反時計方向
塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)
外被構造開放防滴型
耐熱クラス120(E)
設置場所屋内
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式IP22
連結方式直接・ベルト掛共用
極数(P)4
トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
型式SCL-MR
出力(W)750
極数4極
電圧(V)100/200
定格連続
定格電流(A)13.2/6.6(50Hz)、11/5.5(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×175×172.6
始動方式コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーター
わく番号90S
絶縁階級E
アズワン品番65-2296-19
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1440/1730
1台
¥70,980
税込¥78,078
5日以内出荷
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。
種類汎用モーター
定格連続
方式(口出し)耐熱ビニール線直接引出(先端圧着端子付)、(伝導)直結・ベルト掛け共用
寸法G(mm)3.2
回転方向反負荷側から見て時計方向
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
始動方式コンデンサ始動式
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス120(E)
設置場所(周囲条件)屋内
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ない事
使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式IP42
仕様リード線タイプ
エスコ品番EA968CA-6
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.21/0.19
起動トルク(N・m)0.045
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042
1個
¥6,670
税込¥7,337
翌日出荷
取付方式固定脚
電源単相
回転方向負荷側から見て反時計方向
高度(m)1000以下
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
始動方式コンデンサ始動式
周囲湿度(%RH)90以下
防塵・防滴IP22
設置場所屋内
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
周囲温度(℃)-20~40
連結方式直接・ベルト掛共用
極数(P)4
横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
仕様●型番:SC-MR400W・4P●型式:SC-MR●出力:400W●わく番号:80●サイズ(W×D×H)mm:255×165×153.3●電圧:100V/200V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:9.2/4.6A60Hz:8.4/4.2A●定格回転速度:50Hz:1435rpm60Hz:1715rpm●絶縁:E
アズワン品番65-3900-59
1台
¥49,600
税込¥54,560
翌日出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~115
電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])1
常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)
定格入力(W)1.5
適合周波数60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1
種類ギヤードモーター
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
仕様端子箱付タイプ
エスコ品番EA968CC-15
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.19/0.18
起動トルク(N・m)0.09
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.125/0.12
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm
エスコ品番EA968CG-60
種類スピードコントロールモーター
取付方式フランジ取付
許容トルク(N・m)1200rpm:0.55(50Hz)、0.5(60Hz)90rpm:0.12(50/60Hz)
起動トルク(N・m)0.4
1個
¥26,600
税込¥29,260
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm
エスコ品番EA968CG-40
種類スピードコントロールモーター
取付方式フランジ取付
許容トルク(N・m)1200rpm:0.27(50Hz)、0.2(60Hz)90rpm:0.09(50/60Hz)
起動トルク(N・m)0.18
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm
エスコ品番EA968CG-25
種類スピードコントロールモーター
取付方式フランジ取付
許容トルク(N・m)1200rpm:0.16(50Hz)、0.15(60Hz)90rpm:0.055(50/60Hz)
起動トルク(N・m)0.11
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm
エスコ品番EA968CG-90
種類スピードコントロールモーター
取付方式フランジ取付
許容トルク(N・m)1200rpm:0.58(50Hz)、0.53(60Hz)90rpm:0.25(50/60Hz)
起動トルク(N・m)0.55
1個
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源五相
端末仕様コネクタ付きリード線
ケーブル長(mm)500
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm
エスコ品番EA968CG-6
種類スピードコントロールモーター
取付方式フランジ取付
許容トルク(N・m)1200rpm:0.048(50/60Hz)90rpm:0.03(50/60Hz)
起動トルク(N・m)0.04
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
仕様リード線タイプ
エスコ品番EA968CA-25
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.57/0.52
起動トルク(N・m)0.145
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.165
1個
¥8,760
税込¥9,636
8日以内出荷
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
電源仕様(ドライバ)単相AC100~115V
仕様リード線タイプ
エスコ品番EA968CA-90
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)1.8/2
起動トルク(N・m)0.5
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.69/0.58
1個
¥13,700
税込¥15,070
8日以内出荷
仕様リード線タイプ
エスコ品番EA968CA-40
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.8/0.85
起動トルク(N・m)0.24
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.31/0.26
1個
¥11,500
税込¥12,650
8日以内出荷
仕様リード線タイプ
エスコ品番EA968CA-15
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.35/0.34
起動トルク(N・m)0.09
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.12/0.1
1個
¥7,530
税込¥8,283
翌日出荷
仕様端子箱付タイプ
エスコ品番EA968CC-60
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.65/0.7
起動トルク(N・m)0.34
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.47/0.4
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
仕様端子箱付タイプ
エスコ品番EA968CC-6
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.1/0.1
起動トルク(N・m)0.045
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042
1個
¥8,380
税込¥9,218
翌日出荷
仕様端子箱付タイプ
エスコ品番EA968CC-25
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.3/0.29
起動トルク(N・m)0.145
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1500
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.17
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120
電源五相
端末仕様コネクタ付きリード線
電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200
ケーブル長(mm)500
ドライバ種類マイクロステップ
仕様端子箱付タイプ
エスコ品番EA968CC-40
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.41/0.43
起動トルク(N・m)0.24
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.31/0.26
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
仕様端子箱付タイプ
エスコ品番EA968CC-90
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.9/1
起動トルク(N・m)0.5
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.69/0.58
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
電源(V)単相AC100
シリーズMELSERVO-J4
インターフェイス汎用
制御軸数1
電源(V)単相AC100
シリーズMELSERVO-J4
インターフェイスSSCNETⅢ/H
制御軸数1
ブレーキなし
種類汎用モーター
寸法H(mm)137
軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202
寸法F(mm)45
寸法S(mm)14h6
寸法D(mm)131
寸法E(mm)56
寸法B(mm)88
寸法C(mm)71
寸法M(mm)150
寸法N(mm)110
寸法J(mm)45
寸法G(mm)3.2
寸法K(mm)30
寸法Q(mm)30
寸法R(mm)120
寸法U(mm)1
寸法XB(mm)45
寸法QR(mm)0.6
寸法Z1(mm)7
寸法Z2(mm)27
外被構造防滴保護
設置場所屋内設置
寸法QK(mm)27
種類スピードコントロールモーター
リード線(コネクタ付きmm)250
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。