メカニカル部品 :「レンズ csマウント」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

タムロンNIR対応単焦点レンズ
エコ商品
仕様イメージャーサイズ1/3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~+60
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VSテクノロジーFA用CCTVレンズ
操作Manual(絞り・フォーカス)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

短焦点での低ディストーション化を実現。 画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。 2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。 耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。 広い撮像範囲の確保 従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較) 2メガピクセルカメラ対応 周辺、中心ともに解像力を向上 イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現 周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較) 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備 耐振動/衝撃設計
使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス0.1m~∞ マウントCマウント
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

興和オプトロニクスバリフォーカルレンズ
使用温度範囲(℃)-10~+50 フィルターサイズ(mm)M43×P0.75 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 マウントCマウント
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~+60
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

操作Manual(絞り・フォーカス) 内蔵カメラ2/3"以下/Cマウント
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メガピクセル対応。近赤外対応。非球面レンズ。RoHs対応
操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/ズーム、DCオートアイリス/アイリス マウントCS RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~60
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガピクセル対応の高解像度レンズ 焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用 FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能 周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コン パクトな設計を実現
撮像素子(適合最大)1インチ 仕様画像センサ マウントCマウント
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様イメージャーサイズ1/3 動作温度範囲(℃)-20~+60
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メガピクセル対応。近赤外対応。非球面レンズ。RoHs対応
仕様●イメージャーサイズ:1/2.7●バックフォーカス(in air)(mm):8.08●フォーカス範囲:2.0m~∞●励磁:バイポーラ駆動方式●対応波長:可視光域~近赤外域●画角(水平×垂直):[1/2.7型]40.2°×22.6°(Wide)・6.6°×3.8°(Tele)、[1/3型]33.5°×25.1°(Wide)・5.6°×4.2°(Tele)、[1/4型]25.1°×18.8°(Wide)・4.2°×3.2°(Tele) 焦点距離(mm)8~50 操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/ズーム、DCオートアイリス/アイリス 絞りF/1.6~close マウントCS RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~60 動作電圧(V)3.0~5.0
1個
53,980 税込59,378
15日以内出荷

オムロンセンテックTVフォーマットカメラ
1/3.2型 65万画素のTVフォーマットカラーCMOSボードカメラ。 ソニーCMOSセンサーを搭載した小型ボードカメラです。 サイズが小さい為、狭いスペースにも設置できます。 レンズマウントはマウント無、固定焦点レンズ、CSマウントからお選びいただけます。
方式NTSC センサーISX017 セル寸法(μm)3.5×3.5
1台
23,980 税込26,378
35日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホーザンUSBカメラ
エコ商品
価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ PCに接続して使用するUSBカメラです。 高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。 本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。
質量(g)180 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 コード長さ(m)1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×46.6(突起物含まず) 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) コネクタ出力:USB 2.0 アズワン品番65-0314-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。 寸法(mm)約44(W)×44(H)×57.5(D) (レンズ、突起部除く) 質量(g)約150±10%(レンズ含まず) 種類カメラ本体 使用温度範囲(℃)周囲温度:-10~+50 消費電力(W)約5.16 方式【撮像】HDTV(16:9)1080 59.94p/50p センサータイプ1/2.8型 電源電圧(V)DC12V±10%/専用マルチユニットによる電源同軸重畳(DC24V) 有効画素数1936(H)×1100(V) 制御仕様リモート:RS-232C、光量:AVERAGE/PEAK切換え可 出力仕様【フォーマット】HD-SDI出力: 1080 59.94p/50p/59.94i/50i/29.97p/25p、HD-VLC出力:1080 59.94i/50i/29.97p/25p、VBS出力:NTSC/PAL 撮像素子1/2.8型CMOS(RGB原色ベイヤー) ホワイトバランス制御:オート/プリセット/マニュアル カラーモードカラー 画素数200万画素 シャッタースピード【単位:秒】1/30(1/25)、1/60(1/50)、1/100、1/250、1/500、1/1,000、1/2,000、1/5,000、1/10,000、1/15,000(1/12,500)、1/37,500(1/31,250)、1/75,000(1/625,000)、AES、AES[1/30(1/25)] AES&LENS[1/1,000]、AES&LENS[1/2,000]、AES&LENS[1/5,000] VARIABLE 1/30.04~1/75,000( PAL時1/25.04~1/62,500) 最低被写体照度(Lux)0.03(F1.2、AGC:66dB、ガンマ:High) レンズマウントCS/Cマウント(Cマウントアダプタ別売) 映像出力【映像信号】SDI出力:HD-SDI又はHD-VLC※、0.8Vp-p/75Ω BNC型、VBS出力:1.0Vp-p/75Ω BNC型※HD-VLCは専用マルチユニット MU-HDシリーズ(別売)が必要です。 最大ゲイン(AGC)【PRESET GAIN】0~66約1dBステップで設定可能【AGC LIMIT】最大ゲイン0~66約1dBステップで設定可能 使用湿度範囲(%RH)30~80 (結露なきこと)
1台
250,000 税込275,000
3日以内出荷

USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
種類カメラ本体 対応USB3Vision
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
露光調節外部同期 or プログラマブル 電源供給Power over Ethernet / 12V電源 適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af) 種類カメラ本体 カラーモードカラー
1台
63,980 税込70,378
30日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
10日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision 電源供給USB給電 露光調節外部同期 or プログラマブル
1台
79,980 税込87,978
30日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
種類カメラ本体 適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af) 電源供給Power over Ethernet / 12V電源 露光調節外部同期 or プログラマブル カラーモードモノクロ
1台
58,980 税込64,878
30日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オムロンセンテックMIPI カメラ
センサーISX017 解像度1.3M
1台
26,980 税込29,678
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)マルチカメラ画像センサ MVS-PM-R/-EM-Rシリーズ
種別カメラユニット 寸法(mm)有効画素(水平×垂直):3.34×3.27 保護構造IP50(IEC) 電源電圧(V)DC6±10%(コントローラMVS-DN-Eより供給) 消費電流(mA)Max.150/DC24V(コントローラMVS-DN-Eでの電流値) 解像度512×512画素(インターレース処理により内部では512×256)
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
露光調節外部同期 or プログラマブル 電源供給USB給電 適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision 種類カメラ本体 カラーモードモノクロ
1台
74,980 税込82,478
30日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります