メカニカル部品 :「位置決めレーザー」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機ラボジャッキ 125×125
エコ商品
パンタグラフ方式を採用した昇降型Z軸ステージです。他の精密ステージより耐荷重があり、重いワークでも搭載可能です。レーザー発信器、各種実験治具などの粗位置決め用途に広く利用いただけます。機構上、ステージが上昇する毎にハンドル1回転での移動量が少なくなります。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)125 耐荷重(N)147 送り方式パンダグラフ 質量(kg)5.5 クランプ割締め式 材質/処理(テーブル)鋼材/黒色酸化クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動量(ハンドル1回転)移動位置 5mm付近/約2.1mm・(ハンドル1回転)移動位置10mm付近/約1.9mm・(ハンドル1回転)移動位置15mm付近/約1.6mm・(ハンドル1回転)移動位置20mm付近/約1.4mm・(ハンドル1回転)移動位置25mm付近/約1.2mm・(ハンドル1回転)移動位置30mm付近/約1.0mm・(ハンドル1回転)移動位置35mm付近/約0.7mm・(ハンドル1回転)移動位置40mm付近/約0.5mm
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります