メカニカル部品 :「円形フィルター」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
商品豆知識
モーターカバーに取り付けるために円形状に断裁したフィルター。
用途モーターの冷却ファンの劣化・トラブル防止に。
材質ポリエステル、アクリル
厚さ(mm)8.0
通気度(mL/cm2/sec)1138
耐熱温度(℃)170
残留粒子(μ)120
オイルミスト・粉じんからモーターを守る。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
材質ポリエステル
厚さ(mm)4
耐熱温度(℃)95
捕集効率(%)66.4
初期圧力損失(Pa)24
かぶせるだけの簡単取付け。
付属のゴムでしぼれ、柔軟にサイズ対応が可能。
切粉、粉塵、オイルミストなどの異物侵入を防ぎます。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.22
耐熱温度(℃)100
残留粒子(μ)500
仕様難燃性
材質ポリエステル、アクリル
厚さ(mm)8
風速(m/s)(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)120
捕集効率(%)65
圧力損失(初期)71Pa
マグネットにてワンタッチ取付。
マグネットがつかない場合のオーリング付。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)100
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。