メカニカル部品 :「固定 定盤」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機ベース板 W=30
エコ商品
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-20などのスタンドが、M2ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.036 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。
材質アルミ合金 質量(kg)3.1 穴数(M4タップ穴)132 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×12 脚高(mm)23.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷

中央精機ベース板 U字 M6用
エコ商品
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M6ねじを利用してES-8などのスタンドが取り付けできます。M6タップ穴を利用して任意の向きに固定できます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.04 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

中央精機ベース板 W=125
エコ商品
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M4ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
欠品中

中央精機ベース板押えネジ
エコ商品
ベース板をM6タップ穴を施した定盤に固定するためのねじです。
質量(kg)0.1(10個) RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

中央精機ベース板 W=74
エコ商品
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M4ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

中央精機ベース板 W=40
エコ商品
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M2ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

中央精機ベース板 U字 M16P1用
エコ商品
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが取り付けできます。M6タップ穴を利用して任意の向きに固定できます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.06 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

BSHLミラーホルダーを定盤やブレッドボードに固定する場合に使用するベースプレートです。0度入射と45度入射の配置にBSHLを設置することができます。
1個
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

中央精機小型薄型Y型レール L=500
エコ商品
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)1 寸法A(mm)500 寸法D(mm)- 寸法E(mm)350 寸法F4 寸法G5 寸法B4 寸法C9 寸法H20 レール長さ(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
15日以内出荷

中央精機小型薄型Y型レール L=1500
エコ商品
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)3 寸法A(mm)1500 寸法D(mm)650 寸法E(mm)50 寸法F6 寸法G15 寸法B14 寸法C29 寸法H60 レール長さ(mm)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
15日以内出荷

中央精機小型薄型Y型レール L=2000
エコ商品
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)4 寸法A(mm)2000 寸法D(mm)900 寸法E(mm)50 寸法F6 寸法G20 寸法B19 寸法C39 寸法H80 レール長さ(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
15日以内出荷

中央精機小型薄型Y型レール L=1000
エコ商品
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)2 寸法A(mm)1000 寸法D(mm)400 寸法E(mm)50 寸法F6 寸法G10 寸法B9 寸法C19 寸法H40 レール長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
15日以内出荷

上下板の2枚構成で、上板にホルダーや機器などを固定し、下板は定盤などに固定して使用します。下板に埋め込まれた3個のスチールボールに対し、上板の穴にあわせるよう設置するだけで高精度な位置の再現が可能になります。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中央精機ミニレール 250mm
エコ商品
断面サイズが20mm×10mmのレールで、小型光学部品や小型機器などのシステムを構成するのに使用します。定盤面などにM6ねじを利用して固定できます。
質量(kg)0.09 適合ねじM6 断面寸法(mm)20×10 レール長さ(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

中央精機ミニレール 125mm
エコ商品
断面サイズが20mm×10mmのレールで、小型光学部品や小型機器などのシステムを構成するのに使用します。定盤面などにM6ねじを利用して固定できます。
質量(kg)0.05 適合ねじM6 断面寸法(mm)20×10 レール長さ(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります