メカニカル部品 :「墨 出し ペン」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識
ライン光の中心部と両端部の輝度がより均一に近い(標準仕様にて±10%以内)
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
安定した光出力のために自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存)
ライン幅は極細ラインから極太ラインまで製造時に調整
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
電源電圧(V)DC4.5V~14V
最大負荷電流(mA)120以下
光出力安定度0.1%/℃以下
光出力可変範囲20~100%
焦点調整50mm~平行光
照射ライン標準:照射距離に対して95%または50%
光出力(出射)LD定格に対して約30%
使用温度(℃)-10~45(結露なきこと)
レンズ非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ
ライン幅(mm)0.050以下(距離50mm)
駆動回路消費電力(mW)25~60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
ライン幅を細ラインから太ラインまで自由に調整できる(3点ネジロック式)
ライン長をロングラインまたはショートラインの2種類より選択できる
耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
グリーン購入法適合
小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
電源電圧(V)DC4.5V~14V
最大負荷電流(mA)120以下
光出力安定度0.1%/℃以下
光出力可変範囲20~100%
光出力(射出)LD定格に対して約60%
使用温度(℃)-10~45
レンズ(集光)ガラス組レンズ
駆動回路消費電力(mW)25~60
ライン幅(mm)0.013(距離30mm/ショートライン時)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
鏡で2回反射させることで、鏡対称の反射像を物体と同じ正立の像に変換します。カメラがデジタル化する前は、像が鏡対称にならないように、ペンタプリズムを使って物体からの光線を直角に曲げていました。レーザ墨出し器の直角基準としても使われています。
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。