メカニカル部品 :「小型 回転テーブル」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
商品豆知識
クロスローラガイドを使用したステッピングモータ駆動の自動ゴニオステージです。
耐摩耗性に優れたクロスローラガイドを採用した高剛性のゴニオステージです。
テーブル面から回転中心の高さを75mm/100mmをご用意しており、用途に合わせてご選定いただけます。
仕様(MIXスピード)6°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無
材質(ステージ)アルミ
種類傾斜ステージ
表面処理(ステージ)黒アルマイト
耐荷重(N)19.1
RoHS指令(10物質対応)対応
送り方式ウォームとウォームホイール
移動ガイドクロスローラ
位置決め精度(°)<±0.004
テーブル幅(mm)60
テーブル長さ(mm)60
原点センサ無
クロスローラガイドを使用したステッピングモータ駆動の自動ゴニオステージです。
耐摩耗性に優れたクロスローラガイドを採用した高剛性のゴニオステージです。
テーブル面から回転中心の高さを75mm/100mm/130mmをご用意しており、用途に合わせてご選定いただけます。
仕様(MIXスピード)6°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無
材質(ステージ)アルミ
種類傾斜ステージ
表面処理(ステージ)黒アルマイト
耐荷重(N)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
送り方式ウォームとウォームホイール
移動ガイドクロスローラ
位置決め精度(°)±0.004
テーブル幅(mm)60
テーブル長さ(mm)60
原点センサ無
軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。高精度ベアリングを内蔵しており、割出精度、軸の振れ、面振れが高く、小型部品組立や検査用途に最適です。耐環境性に優れた位置検出器のレゾルバを内蔵しています。バッテリレスアブソリュート仕様のため原点復帰不要で、テーブル上の角度を認識します。便利な4つの標準機構(1.中空穴、2.位置決めピン穴、3.上下インロー、4.アブソリュート式位置検出器)で、設備をシンプル設計にします。工数削減と省スペースに貢献します。豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現します。動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応可能です。リユース(再使用)も可能です。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。1画面でゲイン調整を完結したり、製品の状態を簡単にモニタすることが可能です。
用途小型部品組立・検査用途に。精密測定、検査機、組立機に
電圧(V)AC200~240
保護構造IP20
電源単相
分解能(P/rev)540672/2097152
使用周囲温度(℃)0~40
周囲湿度(%RH)保存:20~90 結露なきこと
使用周囲湿度20~85%RH 結露なきこと
絶縁階級F種
繰返し精度±5秒
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと
割出精度±15秒
周囲温度(℃)保存:-20~80
絶縁抵抗10MΩ以上 DC500V
RoHS指令(10物質対応)対応
面振れ(mm)出力軸:0.01
耐電圧(V)AC1500 1分間
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。