メカニカル部品 :「微動装置」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
商品豆知識
カメラ取付用。3軸50mm微動、水平調整±6°、回転調整360。ツマミ1回転4mm。耐荷重1~2.5kg。
関連資料寸法図
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
カメラ取付用。1軸50mm微動。ツマミ1回転4mm。耐荷重4kg。
関連資料寸法図
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
カメラ取付用。2軸50mm微動。ツマミ1回転4mm。耐荷重3.5kg。
関連資料寸法図
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
3軸50mm微動
用途カメラ取付用
仕様ツマミ1回転:1mm
耐荷重(kg)1~2.5
回転調節360
水平調整範囲±6°
1個
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
カメラ取付用。1軸50mm微動、水平調整±6°、回転調整360。ツマミ1回転4mm。耐荷重4kg。
関連資料寸法図
1個
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
12日以内出荷
ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類支柱取付式ステージ
テーブル長さ(mm)25
テーブル幅(mm)42
耐荷重(N)14.7
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
材質(本体)アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)0.1
表面処理(本体)梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)18
カメラ取付用。1軸50mm微動、水平調整±6°、回転調整360。ツマミ1回転4mm。耐荷重4kg。
関連資料寸法図
1個
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
耐荷重(N)29.4
質量(kg)0.22
種類回転ステージ
移動量(°)±20
テーブル幅(mm)60
テーブル長さ(mm)40
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ
送り方式送りねじP=0.5mm
移動ガイドアリ溝
材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理(テーブル)真鍮/クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
2軸50mm微動
用途カメラ取付用
仕様ツマミ1回転:1mm
耐荷重(kg)3.5
回転調節360
水平調整範囲±6°
1個
¥33,980
税込¥37,378
12日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
2軸50mm微動
用途カメラ取付用
仕様ツマミ1回転:1mm
耐荷重(kg)3.5
1個
¥22,980
税込¥25,278
12日以内出荷
用途カメラ取付用
仕様1軸:50mm微動、ツマミ1回転:1mm
耐荷重(kg)4
回転調節360
水平調整範囲±6°
1個
¥25,980
税込¥28,578
12日以内出荷
3軸50mm微動
用途カメラ取付用
仕様ツマミ1回転:1mm
耐荷重(kg)1~2.5
回転調節360
水平調整範囲±6°
1個
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
2軸50mm微動
用途カメラ取付用
仕様ツマミ1回転:1mm
耐荷重(kg)3.5
回転調節360
水平調整範囲±6°
1個
¥34,980
税込¥38,478
12日以内出荷
カメラ取付用。2軸50mm微動、水平調整±6°、回転調整360。ツマミ1回転4mm。耐荷重3.5kg。
関連資料寸法図
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
用途カメラ取付用
仕様1軸:50mm微動、ツマミ1回転:1mm
耐荷重(kg)4
1個
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)29.4
移動ガイドアリ溝
精度(回転中心)Φ0.1
材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜1方向
ストローク550mmのスライドレール付カメラ取付装置。カメラ取付部は2軸微動50mm、水平調整±6°、回転調整360°。
関連資料寸法図
ストローク550mmのスライドレール付カメラ取付装置。(カメラ取付装置2個付)カメラ取付部は2軸微動50mm、水平調整±6°、回転調整360°。
関連資料寸法図
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
独自のウォームギア機構により、全移動量(13mm)にわたり粗動・微動の操作が可能な製品です。コンパクトなデザインにより、装置の小型化や調整時間の削減が可能です。
仕様【<ウォーム式粗微動マイクロメータヘッド>共通仕様】移動量:粗動:0~13mm 微動:0~13mm、許容荷重(静荷重):39.2N(4kgf)、最小読取:粗動:0.005mm 微動:0.0005mm、移動量/1回転:粗動:0.25mm 微動:0.005mm、質量:0.1kg、【個別仕様】先端形状:Rタイプ
アズワン品番61-6982-09
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。