メカニカル部品 :「拡散アクリル」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
商品豆知識
照液晶テレビや携帯端末のディスプレイに使用されている光学デバイスで、入射方向の向きを変えたり、指向性がある光源を拡散光させる場合に使用します。2mm厚のアクリル板に直接プリズムが加工されているので、変形しにくく性能が安定しています。
高輝度タイプ
付属品取扱説明書
材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金
タイプ高輝度
ケーブル長(m)0.3
使用温度(℃)0~40
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂
照光種別拡散光
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自然冷却
光源可視光
材質(ベース)アルミ合金
保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)
使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
照光形状バックライト形
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。