メカニカル部品 :「振動素子」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
減速比-
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26
寸法L(mm)-
電圧(V)24
回転数(min-1[r.p.m])7400
電源直流
回転方向【回転方向+端子+印加】CW
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)-
許容ラジアル荷重(N)-
定格トルク(mN・m)-
ドライバタイプTPDR-68A
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
減速比-
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26
寸法L(mm)-
電圧(V)15
回転数(min-1[r.p.m])4700
電源直流
回転方向【回転方向+端子+印加】CW
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)-
許容ラジアル荷重(N)-
定格トルク(mN・m)-
ドライバタイプTPDR-68A
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。
トラスコ品番421-6482
質量(kg)2.0
出力(kW)0.011
種類振動モーター
取付方式脚取付
極数2
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
取付ボルトM6
振動数(50/60Hz)46.5/56.7
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×85×71
電流(A)(50/60Hz)0.12/0.11
遠心力(kN)最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
種類ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
定格トルク(mN・m)49
許容トルク(mN・m)58.8
高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
取付方式フレーム脚取付
周波数(Hz)50/60
モータータイプバイブレータ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。