メカニカル部品 :「接続箱」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品
型式全閉外扇形 種類汎用モーター 極数4 使用温度範囲(℃)-30~40 規格JIS C 4213 : 2014 保護構造IP44 冷却方式IC411 回転方向負荷側より見て反時計方向 使用湿度範囲100%以下(結露なきこと) 塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色) 耐熱クラス155(F) 使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ) 定格時間S1(連続) 設置場所屋内 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m)1000以下
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
型式全閉外扇形 種類汎用モーター 極数2 使用温度範囲(℃)-30~40 規格JIS C 4213 : 2014 保護構造IP44 冷却方式IC411 回転方向負荷側より見て反時計方向 使用湿度範囲100%以下(結露なきこと) 塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色) 耐熱クラス155(F) 使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ) 定格時間S1(連続) 設置場所屋内 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m)1000以下
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIIシリーズ 端子箱付タイプ 電磁ブレーキ付モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)1
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIIシリーズ 端子箱付タイプ 電磁ブレーキ付モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)10
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIIシリーズ 端子箱付タイプ 電磁ブレーキ付モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)2
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIIシリーズ 端子箱付タイプ 電磁ブレーキ付モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)20
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIIシリーズ 端子箱付タイプ 電磁ブレーキ付モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)3
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIIシリーズ 端子箱付タイプ 電磁ブレーキ付モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)5
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIISシリーズ 端子箱付タイプ 電磁ブレーキ付モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)3 ケーブル径(Φmm)12.6
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIISシリーズ 端子箱付タイプ 電磁ブレーキ付モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)20 ケーブル径(Φmm)12.6
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIISシリーズ 端子箱付タイプ 電磁ブレーキ付モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)5 ケーブル径(Φmm)12.6
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIISシリーズ 端子箱付タイプ 電磁ブレーキ付モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)2 ケーブル径(Φmm)12.6
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIISシリーズ 端子箱付タイプ 電磁ブレーキ付モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)10 ケーブル径(Φmm)12.6
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIISシリーズ 端子箱付タイプ 電磁ブレーキ付モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)1 ケーブル径(Φmm)12.6
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIISシリーズ/KIIシリーズ 端子箱付タイプ(電磁ブレーキ付を除く)モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)3
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIISシリーズ/KIIシリーズ 端子箱付タイプ(電磁ブレーキ付を除く)モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)10
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIISシリーズ/KIIシリーズ 端子箱付タイプ(電磁ブレーキ付を除く)モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)20
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIISシリーズ/KIIシリーズ 端子箱付タイプ(電磁ブレーキ付を除く)モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)2
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIISシリーズ/KIIシリーズ 端子箱付タイプ(電磁ブレーキ付を除く)モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)5
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIIシリーズ 端子箱付タイプ(電磁ブレーキ付を除く)モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)2 ケーブル径(Φmm)10.9
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIIシリーズ 端子箱付タイプ(電磁ブレーキ付を除く)モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)20 ケーブル径(Φmm)10.9
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIIシリーズ 端子箱付タイプ(電磁ブレーキ付を除く)モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)1 ケーブル径(Φmm)10.9
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIIシリーズ 端子箱付タイプ(電磁ブレーキ付を除く)モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)3 ケーブル径(Φmm)10.9
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIIシリーズ 端子箱付タイプ(電磁ブレーキ付を除く)モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)5 ケーブル径(Φmm)10.9
1個
4,898 税込5,388
40日以内出荷

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIIシリーズ 端子箱付タイプ(電磁ブレーキ付を除く)モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)10 ケーブル径(Φmm)10.9
1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷

省エネ・CO2削減 互換性確保
種類汎用モーター 絶縁種別F種 制動方式無励磁制動形(スプリング制動形) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20) 機械的寿命200万回 定格トルク(N・m)(制動)7.5~150 防水性屋内形(IP44)
1台
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

省エネ・CO2削減 互換性確保
種類汎用モーター 絶縁種別F種 制動方式無励磁制動形(スプリング制動形) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20) 機械的寿命200万回 定格トルク(N・m)(制動)7.5~150 防水性屋外形(IP44)
1台
179,800 税込197,780
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

省エネ・CO2削減 互換性確保
種類汎用モーター 絶縁種別F種 制動方式無励磁制動形(スプリング制動形) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20) 機械的寿命200万回 定格トルク(N・m)(制動)7.5~150 防水性屋外形(IP44)
1台
239,800 税込263,780
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

省エネ・CO2削減 互換性確保
種類汎用モーター 絶縁種別F種 制動方式無励磁制動形(スプリング制動形) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20) 機械的寿命200万回 定格トルク(N・m)(制動)7.5~150 防水性屋内形(IP44)
1台
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

省エネ・CO2削減 互換性確保
種類汎用モーター 絶縁種別F種 制動方式無励磁制動形(スプリング制動形) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20) 機械的寿命200万回 定格トルク(N・m)(制動)7.5~150 防水性屋内形(IP44)
1台
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
型式全閉外扇形 種類汎用モーター 極数6 使用温度範囲(℃)-30~40 規格JIS C 4213 : 2014 保護構造IP44 冷却方式IC411 回転方向負荷側より見て反時計方向 使用湿度範囲100%以下(結露なきこと) 塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色) 耐熱クラス155(F) 使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ) 定格時間S1(連続) 設置場所屋内 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m)1000以下
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります