メカニカル部品 :「機械構造用 鋼管」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
商品豆知識
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
内径サイズを鋼管の規格に合わせたセパレートカラーです。
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン
材質機械構造用炭素鋼管
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)57
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン
材質機械構造用炭素鋼管
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)60.5
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン
材質機械構造用炭素鋼管
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)38
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。通常のVL57シリーズより肉厚で衝撃に強いタイプです。
付属品補助カラー、ピン
材質機械構造用炭素鋼管
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)57
2列等でパレットなどの大きなものを搬送できます。丸棒シャフト・フレーム厚も3.2tを使用した堅牢なコンベヤです。
肉厚(mm)1.6
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
ローラー径(Φmm)57.2
小型品の搬送に適しています。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ7を使用し、小径ローラーにもかかわらず、衝撃性にも優れています。
肉厚(mm)2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
ローラー径(Φmm)25.4
高品質ベアリングにより、静音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)90
中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
ローラー径(Φmm)38.1
中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。
肉厚(mm)1.6
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
ローラー径(Φmm)48.6
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。