メカニカル部品 :「石灰粉」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100Kx1Px1.5x1.5 【オーダー】サンコンベヤベルトG 100K バンドー化学 カスタマイズ可
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用 仕様芯体種:E(ポリエステル) タイプ(ベルト強力)100N/mm プライ数1 使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年 伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7 ベルト厚(mm)4.3 ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:1.5、下面:1.5 参考質量(kg)5.9/m2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
12,214 税込13,435
6日以内出荷

125Kx2Px3.0x1.5 【オーダー】サンコンベヤベルトG 125K(3.0) バンドー化学 カスタマイズ可
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用 仕様芯体種:E(ポリエステル) タイプ(ベルト強力)125N/mm プライ数2 使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年 伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7 ベルト厚(mm)5.9 ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:3.0、下面:1.5 参考質量(kg)8.0/m2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
18,071 税込19,878
6日以内出荷

125Kx2Px1.5x1.5 【オーダー】サンコンベヤベルトG 125K バンドー化学 カスタマイズ可
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用 仕様芯体種:E(ポリエステル) タイプ(ベルト強力)125N/mm プライ数2 使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年 伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7 ベルト厚(mm)4.4 ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面1.5:、下面:1.5 参考質量(kg)6.0/m2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
13,043 税込14,347
6日以内出荷

250Kx2Px5.0x1.5 【オーダー】サンコンベヤベルトG 250K バンドー化学 カスタマイズ可
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用 仕様芯体種:E(ポリエステル) タイプ(ベルト強力)250N/mm プライ数2 使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年 伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7 ベルト厚(mm)8 ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:5.0、下面:1.5 参考質量(kg)9.6/m2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
33,686 税込37,055
6日以内出荷

315Kx2Px5.0x1.5 【オーダー】サンコンベヤベルトG 315K バンドー化学 カスタマイズ可
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用 仕様芯体種:E(ポリエステル) タイプ(ベルト強力)315N/mm プライ数2 使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年 伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7 ベルト厚(mm)8 ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:5.0、下面:1.5 参考質量(kg)9.6/m2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
46,357 税込50,993
6日以内出荷

160Kx2Px3.0x1.5 【オーダー】サンコンベヤベルトG 160K バンドー化学 カスタマイズ可
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用 仕様芯体種:E(ポリエステル) タイプ(ベルト強力)160N/mm プライ数2 使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年 伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7 ベルト厚(mm)5.9 ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:3.0、下面:1.5 参考質量(kg)8.0/m2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
23,300 税込25,630
6日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります