メカニカル部品 :「端子台 24P」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人協働ロボット DSR02-400用のI/Oケーブル(端子台付・可動ケーブル付)です。
適合ケーブルコネクタピン:1・端子台番号:A1・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:2・端子台番号:B1・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:3・端子台番号:A2・信号名記号:P24・信号名称:+24V 出力、コネクタピン:3・端子台番号:B2・信号名記号:N24・信号名称:0V 出力、コネクタピン:5・端子台番号:A3・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:6・端子台番号:B3・信号名記号:※ILK・信号名称:非常停止入力信号、コネクタピン:7・端子台番号:A4・信号名記号:SENSOR STOP・信号名称:センサーストップ信号、コネクタピン:8・端子台番号:B4・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:9・端子台番号:A5・信号名記号:SQALM・信号名称:ロボット停止出力信号、コネクタピン:10・端子台番号:B5・信号名記号:SQFIN・信号名称:シーケンス完了出力信号、コネクタピン:11・端子台番号:A6・信号名記号:SQRUN・信号名称:シーケンス稼働出力信号、コネクタピン:12・端子台番号:B6・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:13・端子台番号:A7・信号名記号:OUT D・信号名称:汎用出力信号 D、コネクタピン:14・端子台番号:B7・信号名記号:OUT C・信号名称:汎用出力信号 C、コネクタピン:15・端子台番号:A8・信号名記号:OUT B・信号名称:汎用出力信号 B、コネクタピン:16・端子台番号:B8・信号名記号:OUT A・信号名称:汎用出力信号 A、コネクタピン:17・端子台番号:A9・信号名記号:OUT 9・信号名称:汎用出力信号 9、コネクタピン:18・端子台番号:B9・信号名記号:OUT 8・信号名称:汎用出力信号 8、コネクタピン:19・端子台番号:A10・信号名記号:OUT 7・信号名称:汎用出力信号 7、コネクタピン:20・端子台番号:B10・信号名記号:OUT 6・信号名称:汎用出力信号 6、コネクタピン:21・端子台番号:A11・信号名記号:SQSTP・信号名称:シーケンスストップ、コネクタピン:22・端子台番号:B11・信号名記号:SQSTR・信号名称:シーケンススタート、コネクタピン:23・端子台番号:A12・信号名記号:ZRTN・信号名称:原点復帰入力信号、コネクタピン:24・端子台番号:B12・信号名記号:SQRST・信号名称:シーケンスリセット、コネクタピン:25・端子台番号:A13・信号名記号:IN D・信号名称:汎用入力信号 D、コネクタピン:26・端子台番号:B13・信号名記号:IN C・信号名称:汎用入力信号 C、コネクタピン:27・端子台番号:A14・信号名記号:IN B・信号名称:汎用入力信号 B、コネクタピン:28・端子台番号:B14・信号名記号:IN A・信号名称:汎用入力信号 A、コネクタピン:29・端子台番号:A15・信号名記号:IN 9・信号名称:汎用入力信号 9、コネクタピン:30・端子台番号:B15・信号名記号:IN 8・信号名称:汎用入力信号 8、コネクタピン:31・端子台番号:A16・信号名記号:IN 7・信号名称:汎用入力信号 7、コネクタピン:32・端子台番号:B16・信号名記号:IN 6・信号名称:汎用入力信号 6、コネクタピン:33・端子台番号:A17・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:34・端子台番号:B17・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい
1本
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人協働ロボット DSR02-400用のI/Oケーブル(端子台付・標準ケーブル付)です。
適合ケーブルコネクタピン:1・端子台番号:A1・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:2・端子台番号:B1・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:3・端子台番号:A2・信号名記号:P24・信号名称:+24V 出力、コネクタピン:3・端子台番号:B2・信号名記号:N24・信号名称:0V 出力、コネクタピン:5・端子台番号:A3・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:6・端子台番号:B3・信号名記号:※ILK・信号名称:非常停止入力信号、コネクタピン:7・端子台番号:A4・信号名記号:SENSOR STOP・信号名称:センサーストップ信号、コネクタピン:8・端子台番号:B4・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:9・端子台番号:A5・信号名記号:SQALM・信号名称:ロボット停止出力信号、コネクタピン:10・端子台番号:B5・信号名記号:SQFIN・信号名称:シーケンス完了出力信号、コネクタピン:11・端子台番号:A6・信号名記号:SQRUN・信号名称:シーケンス稼働出力信号、コネクタピン:12・端子台番号:B6・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:13・端子台番号:A7・信号名記号:OUT D・信号名称:汎用出力信号 D、コネクタピン:14・端子台番号:B7・信号名記号:OUT C・信号名称:汎用出力信号 C、コネクタピン:15・端子台番号:A8・信号名記号:OUT B・信号名称:汎用出力信号 B、コネクタピン:16・端子台番号:B8・信号名記号:OUT A・信号名称:汎用出力信号 A、コネクタピン:17・端子台番号:A9・信号名記号:OUT 9・信号名称:汎用出力信号 9、コネクタピン:18・端子台番号:B9・信号名記号:OUT 8・信号名称:汎用出力信号 8、コネクタピン:19・端子台番号:A10・信号名記号:OUT 7・信号名称:汎用出力信号 7、コネクタピン:20・端子台番号:B10・信号名記号:OUT 6・信号名称:汎用出力信号 6、コネクタピン:21・端子台番号:A11・信号名記号:SQSTP・信号名称:シーケンスストップ、コネクタピン:22・端子台番号:B11・信号名記号:SQSTR・信号名称:シーケンススタート、コネクタピン:23・端子台番号:A12・信号名記号:ZRTN・信号名称:原点復帰入力信号、コネクタピン:24・端子台番号:B12・信号名記号:SQRST・信号名称:シーケンスリセット、コネクタピン:25・端子台番号:A13・信号名記号:IN D・信号名称:汎用入力信号 D、コネクタピン:26・端子台番号:B13・信号名記号:IN C・信号名称:汎用入力信号 C、コネクタピン:27・端子台番号:A14・信号名記号:IN B・信号名称:汎用入力信号 B、コネクタピン:28・端子台番号:B14・信号名記号:IN A・信号名称:汎用入力信号 A、コネクタピン:29・端子台番号:A15・信号名記号:IN 9・信号名称:汎用入力信号 9、コネクタピン:30・端子台番号:B15・信号名記号:IN 8・信号名称:汎用入力信号 8、コネクタピン:31・端子台番号:A16・信号名記号:IN 7・信号名称:汎用入力信号 7、コネクタピン:32・端子台番号:B16・信号名記号:IN 6・信号名称:汎用入力信号 6、コネクタピン:33・端子台番号:A17・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:34・端子台番号:B17・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい
1本
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2軸および3軸のQT-Aシリーズと外部機器を絶縁接続するためのインターフェースボックスです。コントローラQT-Aシリーズと外部機器を絶縁接続することで、ノイズによる影響を軽減することが可能です。入出力は端子台構造となっているため、半田付けが不要で、外部機器を容易に配線接続することができます。
仕様【外部電源電圧範囲】DC5~24V【外部電源の接続条件】最大24V+5%以内、電流容量:1A以上、許容リップル電圧:400mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件全て満たされないと破損する場合があります)【コントローラとの絶縁】フォトカプラによる絶縁 適合QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35専用 質量(kg)1 電流(A)(最大出力信号)0.05 電圧(V)(最大入力信号)DC24(ただし外部電源電圧と同じ電圧まで(外部電源電圧が5の時は、最大入力信号電圧も5となります))、(最大出力信号)DC24 外部出力汎用出力4点、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力、プログラム動作/終了出力 周囲湿度(%RH)20~80(非結露) 周囲温度(℃)10~40 外部入力汎用入力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始/停止入力 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成(信号入力)フォトカプラ、(信号出力)シンクオープンコレクタ
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります