メカニカル部品 :「簡易顕微鏡」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
メジャースコープやほとんどの他社製顕微鏡接眼レンズ部・ルーペにも取り付けが可能で、USB接続によりパソコンにつなげることができます。パソコンモニター上での画像観察やデータ保存だけでなく、付属の簡易計測ソフトをインストールすることにより、距離・角度・Rなどの測定もできます。安価で取り扱いも簡単なため、特に工業用に最適です。
付属品スペーサーリング(39~43mm、 36~40mm、 33~37mm、30~34mm 27~31mm、 24~28mm、20~23mm)・説明書
電源5.0V/DC
本体質量(g)180
対応OSWinXP、7、8、10、11 (メモリ2G以上)
センサータイプ1/3.2インチ カラーCMOSセンサー
外形寸法61.5×105mm
消費電力500mA
対応USB2.0 対応
動作温度0℃~40℃
解像度3200×2400
取付け方法レンズ部径に合わせ7種類のスペーサーリング付属 (Φ20~Φ43mm対応)
フォーマット形式画像/動画:MJPEG、AVI
モードキャプチャー:JPG、 BMP、 PNG、 TIFF、 PDF 2592×1944、 2048×1536、 1920×1080、 1280×960、1280×720、 1024×768、 800×600、 640×480 MAX:3200×2400(USB work mode)
ケーブル長(mm)USBケーブル:180
ホワイトバランス自動/マニュアル
露出モード自動/マニュアル(3.9ms-320ms)
画素数800万
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームスピード(fps)15fps(2592×1944、 2048×1536)、30fps(1920×1080、 1280×960、 1024×768、 800×600、 640×480) 、60fps(1280×720)
ダイナミックレンジ70.45dB
1個(1個)
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。